8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音羽電機工業LED点灯用電源
信号回路用SPD・避雷器のSPD機能表示用の専用電源。 SPDの劣化を検出するとLEDランプが消灯し、交換時期を外部に出力します。 プラグインタイプなので点検・交換が容易です。
取付端子台はDINレール取付、またはM4ねじ取付 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC90~250(50/60Hz) 端子M3.5ねじ端子 最大接続台数(SPD)50台
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

音羽電機工業信号回路用SPD
回線数が多い信号回線、電話回線の保護に最適。DINレール取り付け。プラグインタイプ(点検、交換容易)。SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。(別売品使用時 LED点灯用電源 形式:SL-205A)。RoHS規制物質対応
電圧(V)信号回線用最大連続使用電圧(Uc:3.1 DC) 定格電流(mA)100
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

音羽電機工業接点付同軸ケーブル用SPD
RoHS
劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期およひ?劣化時期を遠隔監視することが可能です。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き交換推奨時期およひ?劣化時期にSPD機能表示LEDか?が点灯します。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) 優れた高周波特性。 外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。 確実な締め付け可能なカッフ?リンク?構造カッフ?リンク?ナットのスハ?ナか?け構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能です。 RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、各種無線通信・情報管理装置の雷保護・レーダー情報処理システムの雷保護、遠隔監視が可能(CS-205S使用時) 適合伝送帯域DC~2.0GHz 許容電力(W)200(最大) 挿入損失(dB)0.2以下(DC~2.0GHz) VSWRDC~2.0GHz コネクタN型 インピーダンス(Ω)50 電圧防護レベル(V)1500以下 耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs) RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC430
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

音羽電機工業制御電源用SPD
制御電源回路(AC・DC共用)に対応。DINレール取り付け。フ?ラク?インタイフ?(点検、交換容易)。SPD機能表示付き 制御電源回路に接続することで、回路の電源供給によりSPD機能表示のLEDが点灯します。ただし、制御電源以外の回路に接続する場合は、SPD機能表示はできません。RoHS規制物質対応
定格電流(A)10 電圧防護レベル(V)Up 線間:290以下,Up 対地間:600以下 最大連続使用電圧(V)Uc:70.0 DC
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分) 小スペースで取り付け可能 プラグインタイプ(点検、交換容易) 劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ) ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) RoHS規制物質対応
用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用 定格電流(mA)3000 電圧防護レベル(V)540以下(対地間) 耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs) 適合制御電源回路用 RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC40
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音羽電機工業TV同軸ケーブル用SPD
劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。 4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応
コネクタF型 電圧防護レベル(V)Up:650以下 インピーダンス(Ω)75 許容電力(W)最大:50 耐インパルス電流(kA)C2(8/20μs):15、D1(10/350μs):2.5 最大連続使用電圧(V)Uc:80DC
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応
コネクタF型コネクタ プラグージャック 電圧防護レベル(V)Up:650以下 インピーダンス(Ω)75 許容電力(W)最大:50 最大連続使用電圧(V)Uc80 DC
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分)。小スペースで取り付け可能。プラグインタイプ(点検、交換容易)。劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ)。(別売品使用時 電源制御ユニット 形式:CS-205S)SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。(別売品使用時 電源制御ユニット 形:CS-205S)。RoHS規制物質対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)