カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • 音羽電機工業
  • モノタロウ(1)
  • SMC(616)
  • コノエ(53)
  • ParkerTAIYO(49)
  • ADVANTEC(48)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • 水本機械製作所(26)
  • CKD(20)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • エスコ(14)
  • SAMTEC(12)
  • THK(11)
  • 千代田通商(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • 三商(5)
  • サンコーシャ(5)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
  • 長野計器(4)
  • SK(新潟精機)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2s-10」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TV同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業TV同軸ケーブル用SPD音羽電機工業
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護 4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応RoHS規制物質対応
コネクタF型電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50耐インパルス電流(kA)C2(8/20μs):15、D1(10/350μs):2.5最大連続使用電圧(V)Uc:80DC
TV同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業TV同軸ケーブル用SPD音羽電機工業
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護コネクタF型インピーダンス(Ω)75許容電力(W)50(最大)電圧防護レベル(V)650以下耐インパルス電流(kA)15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)定格電流(mA)2000最大連続使用電圧(V)DC80
アレスタ10制御電源ユニット 音羽電機工業アレスタ10制御電源ユニット音羽電機工業
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分) 小スペースで取り付け可能 プラグインタイプ(点検、交換容易) 劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ) ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) RoHS規制物質対応
用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用定格電流(mA)3000電圧防護レベル(V)540以下(対地間)耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs)適合制御電源回路用RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC40
接点付同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業接点付同軸ケーブル用SPD音羽電機工業
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期およひ?劣化時期を遠隔監視することが可能です。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き交換推奨時期およひ?劣化時期にSPD機能表示LEDか?が点灯します。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) 優れた高周波特性。 外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。 確実な締め付け可能なカッフ?リンク?構造カッフ?リンク?ナットのスハ?ナか?け構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能です。 RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、各種無線通信・情報管理装置の雷保護・レーダー情報処理システムの雷保護、遠隔監視が可能(CS-205S使用時)適合伝送帯域DC~2.0GHz許容電力(W)200(最大)挿入損失(dB)0.2以下(DC~2.0GHz)VSWRDC~2.0GHzコネクタN型インピーダンス(Ω)50電圧防護レベル(V)1500以下耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC430
ITVカメラ用SPD 音羽電機工業ITVカメラ用SPD音羽電機工業
51,980税込57,178
1個
当日出荷
ITV・監視カメラを雷サージから保護 ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応 電源重畳に対応 RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)適合伝送帯域100kHz~3.0GHzコネクタBNC型インピーダンス(Ω)75耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業同軸ケーブル用SPD音羽電機工業
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様各種無線装置を雷サージから保護、優れた高周波特性、外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能、確実な締め付け可能なカップリング構造質量(g)約110規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応コネクタN型耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kAインピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.2以下VSWR1.2以下
制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ 音羽電機工業制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ音羽電機工業
9,498税込10,448
1個
当日出荷
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応 接点信号に対応 大きな保護能力 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
定格電流(A)10耐インパルスC2(8/20μs)10kA、D1(10/35μs)3kARoHS指令(10物質対応)対応
SR-GVJシリーズ 音羽電機工業SR-GVJシリーズ音羽電機工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
RS485回線に対応 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) SPD機能表示付き(別売品使用時) RoHS 規制物質対応 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応
質量(g)約90規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA挿入損失(dB)1.5以下直列抵抗/線(Ω)3
3線式信号回線用SPD 音羽電機工業3線式信号回線用SPD音羽電機工業
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
2線式、3線式信号回線に対応 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) SPD機能表示付き(別売品使用時) RoHS規制物質対応 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応
用途一般用5V(2線式、3線式) 2線式、3線式測温抵抗体、熱電対等。付属品電源連続端子質量(g)約90規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)350RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA挿入損失(dB)1.5以下直列抵抗/線(Ω)3
信号回線用SPD SG-GVJシリーズ 音羽電機工業信号回線用SPD SG-GVJシリーズ音羽電機工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
仕様大きな保護能力、DINレール取り付け、ネジ取り付け、プラグインタイプ質量(g)約70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)100耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):10kA挿入損失(dB)1.5以下
ns-10 nr特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら