「dg-6-b」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
碍管構造がダブルスカートになっているため、汚損の進行が少なく、ほとんど漏れ電流が流れません。
汚損時でも、放電とくせに影響がほとんどありません。
ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。
制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。
完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品
塩害・塵埃・多湿地区に使用
JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回
付属品避雷器取付金具(X-5)
種別重多塩用
質量(kg)約4.5
使用環境-20~40、標高1000m以下
放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)
耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60
公称電圧(kV)6.6
定格電圧(kV)8.4
公称放電電流(A)2500
放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)
制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。
苛酷な雷サージの保護用として適しています。
制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。
完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品
JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
種別多塩用
定格電圧(kV)8.4
公称電圧(kV)6.6
公称放電電流(A)2500
放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)
耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60
制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回
放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)
質量(kg)約2.7
使用環境-20~40、標高1000m以下
付属品避雷器取付金具(X-5)
関連キーワード