接地不要でLAN回線に接続するネットワーク機器やパソコンを保護。
高耐力パルストランスを内蔵したことにより、電気的に絶縁し接地が不要です。
ギガビットイーサネット1000BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-Tに対応。
一次二次間のインパルス耐電圧は7kV。
DINレール取付・ねじ取付の二通りの取付方法。
RoHS規制物質対応。
用途サーバ・ネットワーク機器・PC
形状モジュラー:RJ-45(8芯)
質量(g)約40
使用温度範囲(℃)-20~70
対応通信環境:10BASE-T(IEEE802.3)・100BASE-TX(IEEE802.3u)・1000BASE-T(IEEE802.3ab)
周波数帯域(MHz)1~100
周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)
ケーブルUTPカテゴリ5e・6・6Aケーブル
定格インパルス耐電圧(kV)一次二次:7(1.2/50μs)
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)1.5以下
耐電圧(kV)AC・一次二次:5(2秒)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。
シールドケーブルに対応。
DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様接地線/2mm2以上のIV線
適合【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、B
トラスコ品番449-0118
形状モジュラー/RJ-45(8芯)
使用温度(℃)-20~+70
使用電圧(V)DC60(最大連続)
適合ケーブルUTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル
最大負荷電流(mA)1000
電圧防護レベル(V)500以下
耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA
使用湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。
別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。
SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。
ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。
最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。
DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。
RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC
定格電流(A)2
電圧防護レベル(V)500以下
形状【モジュラー】RJ-45(8芯)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大連続使用電圧(V)DC60
仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護
別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応
SPD機能表示付き
ギガビットイーサネットカテゴリ6に対応
最大120WのPoE(電源重畳)に対応
DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法
最大使用電圧(V)DC60(連続)
定格電流(A)2
電圧防護レベル(V)500以下
周波数帯域(MHz)DC~250(伝送)
対応【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、1000BASE-TX(TIA/EIA-854)、PoE(IEEE802.3af)、PoEPlus(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)、LTPoE++、UPoE、HDBaseT
ケーブルカテゴリ5e、6、6e、6Aケーブル
仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分)。小スペースで取り付け可能。プラグインタイプ(点検、交換容易)。劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ)。(別売品使用時 電源制御ユニット 形式:CS-205S)SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。(別売品使用時 電源制御ユニット 形:CS-205S)。RoHS規制物質対応
SPD(避雷器)の劣化が診断可能 最大1500Vまでの動作開始電圧(V1mA)と放電開始電圧が測定できます。小型で軽量。測定中はブザーとランプで注意喚起
付属品測定リード (テスト棒を含む 赤・黒(各 1 本) AC アダプター(1 本)
質量(g)本体部 約 600 (乾電池含む)測定リード 約 200
電源単 3 形アルカリ電池 (4 本)または AC100V AC240V(50/60Hz)
精度±5 .0 rdg±1 dgt (動作開始電圧)±10 rdg±1dgt (放電開始電圧)
使用温度(℃)0~+50 (ただし 結露 しないこと)
レンジ150V/700V/1500V (手動切替)
環境RoHS 指令による規制物質対応
1個
¥839,800
税込¥923,780
99日以内出荷
信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分)
小スペースで取り付け可能
プラグインタイプ(点検、交換容易)
劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ)
※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S)
SPD機能表示付き
LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。
※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S)
RoHS規制物質対応
用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用
定格電流(mA)3000
電圧防護レベル(V)540以下(対地間)
耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs)
適合制御電源回路用
RoHS指令(10物質対応)対応
最大連続使用電圧(V)DC40
6.6kV配電用避雷器・避雷装置。1500Vの直流用避雷器試験器。 6.6kV配電用避雷器素子の劣化が診断可能。操作が簡単で自動測定(放電開始電圧・素子劣化判定・動作開始電圧)。ギャップ付き、ギャップレス避雷器の試験が可能。ギャップ付き避雷器も安心して診断可能。放電電圧の検知は、非常に短いパルス電流で行う ため、ギャップを傷めません。測定中はブザーとランプで注意喚起
測定範囲ギャップ付きDC9kV~、ギャップ無しDC1kV~
出力電圧DC35kV max
1個
¥2,398,000
税込¥2,637,800
39日以内出荷
関連キーワード