「ld-210gse」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(g)約240
取付方式DINレール取付
使用温度範囲(℃)-40~85
保護等級IP20
接続可能電線(mm2)より線~35、単線~50
JISクラスクラスI(JIS C 5381-11)対応
出力端子接点動作:b接点(正常時:ON、劣化時、OFF)
電圧防護レベル(V)1500以下
耐インパルス(10/350μs):100kA
最大連続使用電圧(V)255AC(50/60Hz)
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
関連キーワード