質量(g)約70
使用温度範囲(℃)-20~50
規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
保護等級IP20
接続可能電線(mm2)2~5.5
JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応
公称放電電流(8/20μs)(kA)5
最大放電電流(8/20μs)(kA)10
電圧防護レベル(V)(線間)1500以下、(対地間)2500以下
最大連続使用電圧(V)単相2線230AC(50/60Hz)
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
関連キーワード