パーツキャビネットギガ・セレクション当日出荷から5日以内出荷
用途に合わせて連結・組み合わせができます。
ニードルギガ・セレクション(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
各メーカーのニードルスケーラに対応可能な汎用性の高いニードルです。
コレットケースギガ・セレクション当日出荷
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質ふた/PS、本体/POM質量(kg)0.4穴数20
パネルラックギガ・セレクション当日出荷から4日以内出荷
部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。
色ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS
ツールワゴンギガ・セレクション当日出荷から4日以内出荷
重厚感のあるスタイリッシュなデザインが魅力。
パーツキャビネットギガ・セレクション4日以内出荷から14日以内出荷
透明引出しで小物や部品管理に最適です。
引き出し1個につき、仕切板1枚付属。
色ダークグレー引出しの色クリア引出し耐荷重(kg)5/1個有効内寸法・間口(mm)90有効内寸法・奥行(mm)218有効内寸法・高さ(mm)55
ワイヤーカットクランプギガ・セレクション当日出荷から4日以内出荷
一個単位での販売
材質SUS440硬度HRC45-50熱処理真空焼入
作業服用液体洗剤ギガ・セレクション当日出荷
洗浄成分が繊維の奥深くまで浸透し、油汚れやタンパク汚れをキレイに落とします。油脂、食品、血液などで汚れた調理服、タオルなどにもご使用いただけます。頑固な汚れもパワフルに洗いあげます。冷水でも、井戸水でも、軟水・硬水を問わずお使いいただけます。水30Lに対して25ml 洗濯用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)
仕様低泡性、無リン、無蛍光、無香料、PRTR非該当成分界面活性剤(35% ポリオキシアルキレンアルキルエテール)、金属封鎖剤、酵素形状液体色無着色容量(L)4液性弱アルカリ性使用の目安水30Lに対して25ml寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×190×265商品タイプ本体
研磨パッド(ミシン目入り)ギガ・セレクション当日出荷から3日以内出荷
高品質!低価格!
柔らかくてなじみやすく使いやすい!
不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。
サンドペーパーのように目詰まりしません。
寸法(mm)150×230厚さ(mm)7砥材シリコンカーバイド
ポリプロピレン高級不織布ウエスギガ・セレクション(1件のレビュー)当日出荷
ホコリや繊維が付着しにくい。柔らかく、あらゆる形状のふきとりに最適!オイルや水などの汚れが吸着できます。溶剤、薬品を散布させて使用できる。強度や耐久性に優れており、破れにくい。
材質ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)0.5質量(kg)2.8長さ(m)108シートサイズ(mm)300×360
作業台ギガ・セレクション当日出荷から4日以内出荷
シンプルで邪魔をしないデザインです。
油吸着材ギガ・セレクション3日以内出荷
油専用の吸着材です。
撥水性なので、油のみを吸着。水面に浮いた油だけを回収することもできます。
ミシン目が入っており、手で簡単に2つに切れます。
作業工具セットギガ・セレクション7日以内出荷
セット内容マイナスドライバ[-2.5、-4.0、-5.5]、プラスドライバ[+0、+1、+2]、コンビネーションプライヤ、ロングノーズプライヤ、ニッパー材質ドライバ:シリコン合金(サテン仕上げ)、コンビネーションプライヤ、ロングノーズプライヤ、ニッパー:クロムバナジウム鋼全長(mm)【マイナスドライバ】-2.5:75、-4.0:100、-5.5:125、【プラスドライバ】+0:60、+1:80、+2:100、【コンビネーションプライヤ】180、【ロングノーズプライヤ】200、【ニッパー】160入組点数9点
SK精密バイスギガ・セレクション当日出荷から3日以内出荷
材質SK2平行度(mm)0.003/100mm以内
パーツキャビネットギガ・セレクション当日出荷から4日以内出荷
用途に合わせてサイズをお選び頂けます。
有効内寸法・間口(mm)164有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)105
疲労軽減マットギガ・セレクション4日以内出荷から6日以内出荷
立ち仕事に最適!優れクッション性により足腰の負担を軽減します。滑り止めの模様付き材質:PVC
LED付折り畳みルーペギガ・セレクション翌々日出荷
折り畳み式でコンパクトに収納。LED付!
寸法(mm)(本体)閉120×100×40/開120×100×130、(レンズ)直径90材質(本体)プラスチック質量(g)97照明LED最小目盛(mm)1使用電池単3乾電池×4本(別売)材質(レンズ)ガラス
スライド式LEDルーペGSL21008ギガ・セレクション当日出荷
ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。
寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21材質(本体)プラスチック質量(g)36照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
疲労軽減マットギガ・セレクション3日以内出荷から6日以内出荷
耐火・耐熱: 火花、 切り粉等の熱に強い! [防炎物品適合番号 E2210314]
耐薬品:酸、化学薬品、石油系製品に強く、 変形の心配なし!
耐油・耐水:油・水等が染み込まず、 変形の心配なし!
耐 冷気:断熱効果により床からの冷気を防ぎます!
ヘタリにくく、長期間使える!
回転式パーツキャビネットギガ・セレクション3日以内出荷
仕様付属するパーツキャビネット:FO-306x15色ラック本体:ブラック、引出し:グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×449×1280外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)518×449×1280
精密パラレルブロックセットギガ・セレクション翌々日出荷から3日以内出荷
焼き入れ総研磨済
付属品ケース材質合金工具鋼硬度HRC52~58平行度(mm)±0.005
クロステーブルギガ・セレクション翌々日出荷から6日以内出荷
テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
ポケットルーペギガ・セレクション当日出荷
シンプルなポケットルーペ。持ち運びに便利!
寸法(mm)(本体)閉36×25×18/開60×25×18、(レンズ)直径21材質(本体)亜鉛合金質量(g)48材質(レンズ)ガラス
スライド式LEDルーペGSL21015ギガ・セレクション翌々日出荷
2種類の倍率レンズが付いています。
レンズが大きく見やすい!
スライド式でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
寸法(mm)(本体)閉95×66×16/開166×66×16、(レンズ)45×45×Φ20材質(本体)プラスチック質量(g)88照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
研磨ベルトギガ・セレクション¥1,798~税込¥1,978~
1箱(20本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
より強靭な研削力で重研削向き!
用途ステンレス、高合金鋼材など。適合材ステンレス、高合金鋼材など
研磨パッドギガ・セレクション翌々日出荷から5日以内出荷
高品質!低価格!
柔らかくてなじみやすく使いやすい!
不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。
サンドペーパーのように目詰まりしません。
寸法(mm)150×230厚さ(mm)7砥材シリコンカーバイド
油吸着材 ロールギガ・セレクション5日以内出荷
撥水性で、水面に浮かせて油だけを吸着することができます。
油専用の高性能油吸着材です。
ミシン目がが入ってるので、手で簡単に切ることができます。
形状ロール(ケース入り)厚さ(mm)3対応油寸法(縦×横×厚さ)(mm)カット後:400×500×3寸法(mm×m)カット前:縦400×長さ30吸収量(L/枚)0.68
仕切り板ギガ・セレクション翌々日出荷
パーツキャビネット用の仕切り板です。
パーツコンテナギガ・セレクション翌々日出荷から4日以内出荷
ジョイントを用いれば縦・横に連結できます。