環境にやさしいマルチな洗剤!界面活性剤不使用なので、泡立たずにリンス作業が大幅に削減します。高希釈使用が可能で経済的。継続使用することで脱臭、防汚効果があります。
材質水、メタ珪酸ナトリウム
容量(L)4
液性アルカリ性(原液pH値:13.0以上)
材質(液体)無臭、無色
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)110×195×265
商品タイプ本体
1本(4L)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
用途に合わせて連結・組み合わせができます。
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質ふた/PS、本体/POM
質量(kg)0.4
穴数20
透明引出しで小物や部品管理に最適です。
引き出し1個につき、仕切板1枚付属。
色ダークグレー
引出しの色クリア
引出し耐荷重(kg)5/1個
有効内寸法・間口(mm)90
有効内寸法・奥行(mm)218
有効内寸法・高さ(mm)55
大容量!たっぷり収納できます。
材質(本体)スチール
各メーカーのニードルスケーラに対応可能な汎用性の高いニードルです。
高品質!低価格!
柔らかくてなじみやすく使いやすい!
不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。
サンドペーパーのように目詰まりしません。
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)7
砥材シリコンカーバイド
重厚感のあるスタイリッシュなデザインが魅力。
ストッパーあり
部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。
色ブラック
高さ(mm)1474
材質(本体)スチール
材質(車輪)PP(耐油タイプ)
奥行(mm)560
間口(mm)749
キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2
最大積載量(kg)160
キャスター径(Φmm)75
材質(引出し)ABS/PS
北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質SCM440
硬度HRC38
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
セット内容マイナスドライバ[-2.5、-4.0、-5.5]、プラスドライバ[+0、+1、+2]、コンビネーションプライヤ、ロングノーズプライヤ、ニッパー
材質ドライバ:シリコン合金(サテン仕上げ)、コンビネーションプライヤ、ロングノーズプライヤ、ニッパー:クロムバナジウム鋼
全長(mm)【マイナスドライバ】-2.5:75、-4.0:100、-5.5:125、【プラスドライバ】+0:60、+1:80、+2:100、【コンビネーションプライヤ】180、【ロングノーズプライヤ】200、【ニッパー】160
入組点数9点
1セット(9点)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
耐火・耐熱: 火花、 切り粉等の熱に強い! [防炎物品適合番号 E2210314]
耐薬品:酸、化学薬品、石油系製品に強く、 変形の心配なし!
耐油・耐水:油・水等が染み込まず、 変形の心配なし!
耐 冷気:断熱効果により床からの冷気を防ぎます!
ヘタリにくく、長期間使える!
材質発泡合成ゴム
厚さ(mm)19
色ブラック
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。
薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
材質ポリアセタール(POM)
用途に合わせてサイズをお選び頂けます。
有効内寸法・間口(mm)164
有効内寸法・奥行(mm)375
有効内寸法・高さ(mm)105
ホコリや繊維が付着しにくい。柔らかく、あらゆる形状のふきとりに最適!オイルや水などの汚れが吸着できます。溶剤、薬品を散布させて使用できる。強度や耐久性に優れており、破れにくい。
材質ポリプロピレン
幅(mm)300
厚さ(mm)0.5
質量(kg)2.8
長さ(m)108
シートサイズ(mm)300×360
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ミシン目が入っているので、手で簡単に半分に切ることができます。(カット後のサイズは250×400mm)油水兼用タイプ。油水兼用 1箱100枚入り
対応油・水
吸水量(L)0.68/枚
カットサイズ(mm)250×400
1箱(100枚)
¥16,880
税込¥18,568
4日以内出荷
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。
各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質SCM440
材質S45C
寸法H(mm)M16
寸法A(mm)140
寸法F(mm)3.5
寸法D(mm)12.7
爪形状山取無
寸法E(mm)6
寸法B(mm)43
寸法I(mm)76.51
寸法G(mm)76.2
取付穴径(Φmm)26
寸法j(mm)19.03
洗浄成分が繊維の奥深くまで浸透し、油汚れやタンパク汚れをキレイに落とします。油脂、食品、血液などで汚れた調理服、タオルなどにもご使用いただけます。頑固な汚れもパワフルに洗いあげます。冷水でも、井戸水でも、軟水・硬水を問わずお使いいただけます。水30Lに対して25ml 洗濯用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)
仕様低泡性、無リン、無蛍光、無香料、PRTR非該当
成分界面活性剤(35% ポリオキシアルキレンアルキルエテール)、金属封鎖剤、酵素
形状液体
色無着色
容量(L)4
液性弱アルカリ性
使用の目安水30Lに対して25ml
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×190×265
商品タイプ本体
1個(4L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パネル用のアクセサリーです。
寸法(Φ×高さH)(mm)70×70
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
別売のパーツコンテナを取り付けることもできます。部品の収納に便利です。
質量(kg)37
色ブラック
高さ(mm)1593
材質(本体)スチール
材質(車輪)エラストマー
奥行(mm)600
間口(mm)893
耐荷重(kg)全体/250、1段/30
キャスター固定×2、自在×2
キャスター径(Φmm)75
1台
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
油専用の吸着材です。
撥水性なので、油のみを吸着。水面に浮いた油だけを回収することもできます。
ミシン目が入っており、手で簡単に2つに切れます。
対応オイル
色白
アズワン品番64-3266-84
1箱(100枚)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ