切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です
生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。
軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。
鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
材質アルミ合金(A6061 T6)
硬度HRB50
内径(mm)25
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質アルミ合金(A6061 T6)
硬度HRB50
薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
1台で複数のチャックサイズの生爪の成形が可能で、経済的です。
加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。
成形治具の爪を正方向または逆方向に入れ替えると調整範囲が拡がります。
各チャックメーカーの油圧・エアチェック・スクロールチャックに使用可能です。
材質SCM440
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。
各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質SCM440
1組(3個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
材質S45C
寸法H(mm)M16
寸法A(mm)140
寸法F(mm)3.5
寸法D(mm)12.7
爪形状山取無
寸法E(mm)6
寸法B(mm)43
寸法I(mm)76.51
寸法G(mm)76.2
取付穴径(Φmm)26
寸法j(mm)19.03
1組(3個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
1組(140枚)
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
両端が使用できますので生爪の数を半分にすることができます。北川鉄工所 HOタイプ※の油圧チャック用小径生爪です。
材質S50C
・全長が長くなり、有効長も拡大。・オプションプレートの取付位置がずれ、プレート使用時の有効長がアップ。・六角レンチ(5mm)で簡単に締め付けできるようになりました
入数1
・全長が長くなり、有効長も拡大。・オプションプレートの取付位置がずれ、プレート使用時の有効長がアップ。・六角レンチ(5mm)で簡単に締め付けできるようになりました
入数134
北川鉄工所用の生爪です。
材質アルミ(A2017)
生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。
薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
材質ポリアセタール(POM)
3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。ストレートインロー。材質:FC30
付属品硬爪、T型ハンドル
材質FC30
1組(3個)
¥12,980
税込¥14,278
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ