332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ギガ・セレクションHO高爪
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質S45C
1組
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ギガ・セレクションR-HO/B-200円形(アルミ)
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です 生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。 軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。 鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質アルミ合金(A6061 T6) 硬度HRB50 内径(mm)25
1組
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギガ・セレクションSBS スクロール生爪
材質S45C 寸法E(mm)3 寸法F(mm)3.5 爪形状山取無
1組
5,498 税込6,048
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ギガ・セレクションツーリングスタンド
バイト、ツーリング等の保管に最適です。
材質スチール 質量(kg)4.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×250×100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギガ・セレクションR-HO/B-200円形(鉄)
薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
1組ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。
ブラック 高さ(mm)1474 材質(本体)スチール 材質(車輪)PP(耐油タイプ) 奥行(mm)560 間口(mm)749 キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2 最大積載量(kg)160 キャスター径(Φmm)75 材質(引出し)ABS/PS
1個
56,980 税込62,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギガ・セレクションコレットケース
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質ふた/PS、本体/POM 質量(kg)0.4 穴数20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガ・セレクションツールワゴン
重厚感のあるスタイリッシュなデザインが魅力。
ストッパーあり
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質SCM440 硬度HRC38
1組(3個)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガ・セレクション生爪スタンド用プレート
大量の生爪を吊るして保管できます!本体とボルトは別売です。
材質SUS
1組(140枚)
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ギガ・セレクション研磨パッド(ミシン目入り)
高品質!低価格! 柔らかくてなじみやすく使いやすい! 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。 サンドペーパーのように目詰まりしません。
寸法(mm)150×230 厚さ(mm)7 砥材シリコンカーバイド
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクションN長爪
ピッチ(mm)(セレーション)1.5 材質S45C 寸法H(mm)M20 寸法D(mm)25.5 爪形状山取無 寸法E(mm)8 寸法B(mm)62 寸法C(mm)72 寸法G(mm)43 取付穴径(Φmm)32
1組
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクション洗浄クイル
既存のマシニングセンタに取り付け可能。 マガジンに収納し、使用時のみATCにより主軸スピンドルに脱着して使用。 先端ノズルが0~±110°に可変(無段階で固定) マシン内にノズル角度下辺用の固定バーを設け、主軸動作のX・Y・Zを使用してアームを固定バーに当てることで、アーム角度の自動変更が可能。 先端ノズルが片側110°位置まで振りがk能な為、主軸手前側にもクーラントを吹付けることができる。 スピンドルに直接装着するため、主軸の回転により旋回、XY軸により反復の吹き付けが可能。 横型マシニングセンタ使用時に、ノズル90°で直交方向の切屑除去が可能。 マシニングセンタ改造を加える事無く、取り付けたその日から使用可能(ノズルの角度は手動にてご使用ください) マシニングセンタ内のテレスコカバーやマシンカバー他、平坦部に狙いをつけてクーラント噴射で機械保全に効果。 先端ノズルを直進・拡散ノズル(R1/8)に交換することで、多種の切り屑形状に対応。
使用圧力(MPa)1.5~2.5 最大使用圧力(MPa)3.5
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギガ・セレクションSBS-B スクロール生爪
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
1組(3個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ギガ・セレクションHJ硬爪
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質SNCM21 硬度HRB58~60
1組
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ギガ・セレクションN
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
1組ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ギガ・セレクションパーツキャビネット
用途に合わせてサイズをお選び頂けます。
有効内寸法・間口(mm)164 有効内寸法・奥行(mm)375 有効内寸法・高さ(mm)105
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガ・セレクションスライド式LEDルーペGSL21008
ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。
寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21 材質(本体)プラスチック 質量(g)36 照明LED 使用電池LR1130×3個(付属) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ギガ・セレクションSBS スクロール生爪(ロング)
材質S45C 寸法C(mm)48 寸法E(mm)3 寸法F(mm)3.5 爪形状山取無
1組
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(3個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

北川鉄工所用の生爪です。
材質アルミ(A2017)
1組(3個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(3個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(3個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクション生爪成形治具 TL-TYPE
1台で複数のチャックサイズの生爪の成形が可能で、経済的です。 加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 成形治具の爪を正方向または逆方向に入れ替えると調整範囲が拡がります。 各チャックメーカーの油圧・エアチェック・スクロールチャックに使用可能です。
材質SCM440
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギガ・セレクション生爪成形治具 JB-TYPE
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質SCM440
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギガ・セレクション生爪STJ 小林 カワタ15インチ
材質S45C 寸法H(mm)M16 寸法A(mm)140 寸法F(mm)3.5 寸法D(mm)12.7 爪形状山取無 寸法E(mm)6 寸法B(mm)43 寸法I(mm)76.51 寸法G(mm)76.2 取付穴径(Φmm)26 寸法j(mm)19.03
1組
33,980 税込37,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクションMS 松本用
材質S45C 寸法H(mm)M10 寸法D(mm)14 爪形状山取無 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)36 取付穴径(Φmm)17
1組
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションH/NR 日立用
ピッチ(mm)(セレーション)1.5 材質S45C 爪形状山取有
1組
4,898 税込5,388
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ギガ・セレクションM 松本 日立用
松本機械工業用の生爪です。
材質S45C
1組(3個)ほか
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギガ・セレクションKPC6
取付穴径(Φmm)10 寸法A(mm)73.4 寸法B(mm)25 寸法G(mm)25.95
1組
13,980 税込15,378
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギガ・セレクションSBS 小径
材質S45C 寸法E(mm)3 寸法F(mm)4 寸法K(mm)3 爪形状小径
1組
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギガ・セレクションB-200/B-200小径
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質S45C
1組
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

両端が使用できますので生爪の数を半分にすることができます。北川鉄工所 HOタイプ※の油圧チャック用小径生爪です。
材質S50C
1組
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(3個)
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギガ・セレクションSMW-AUTOBLOK用 WAK 生爪
SMW-AUTOBLOK用の生爪です。
材質S45C
1組(3個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ギガ・セレクション北川用 P-SBS 樹脂生爪
北川鉄工所用の生爪です。
材質ポリアセタール(POM)
1組(3個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(3個)
36,980 税込40,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)