9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガ・セレクション縦横兼用ロータリテーブル
テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します。縦・横兼用です。テーブル回転・ウォームギア比: 1:36・ハンドル1回転あたりの回転角度: 10°・ハンドル部最小目盛り: 4' 精度検査規格 ・テーブル面のベースに対する平行度: ±0.01mm・テーブル面の真直度: ±0.01mm・センタホールの端面での振れ精度: 0.02mm・割出精度: 120"
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

ギガ・セレクションステンレス製精密バイス
GSVSU10は横、GSVSU15は縦と横にV溝が付いています。
材質SUS440 硬度HRC48-55 平行度(mm)0.003/100以内 直角度0.003/100mm以内
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクション精密バイス GSVSD40
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当) 寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15 質量(kg)11 硬度HRC55±5 精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

ギガ・セレクション精密バイス GSVSD30
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当) 寸法(mm)A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14 質量(kg)5.5 硬度HRC55±5 精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ギガ・セレクション精密バイス GSVSD60
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当) 寸法(mm)A:325、B:150、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-165、H:60、I:M8、J:14、K:18 質量(kg)20 硬度HRC55±5 精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ギガ・セレクション精密バイス GSVSD25
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当) 寸法(mm)A:176、B:63、C:63、D:30、E:33、F:30、G:0-73、H:40、I:M6、J:10、K:11.5 質量(kg)4 硬度HRC55±5 精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

ギガ・セレクション精密バイス GSVSD20
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当) 寸法(mm)A:156、B:48、C:52、D:25、E:27、F:25、G:0-63、H:34、I:M6、J:8、K:9.5 質量(kg)2.3 硬度HRC55±5 精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ギガ・セレクション精密バイス GSVSD35
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当) 寸法(mm)A:250、B:89、C:80、D:40、E:40、F:40、G:0-115、H:50、I:M6、J:10、K:14 質量(kg)10 硬度HRC55±5 精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

ギガ・セレクション精密バイス GSVSD50
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当) 寸法(mm)A:310、B:125、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-152、H:57、I:M8、J:14、K:18 質量(kg)18.3 硬度HRC55±5 精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷