さまざまな庭木、花木に対応ができる有機質肥料です。花肥・お礼肥え・寒肥などさまざまな用途に使える栄養バランスです。厳選した有機質原材料を使用していますので、丈夫で元気な花木・庭木を育てます。花芽を付ける効果がある、有機質のアミノ酸・リン酸分を強化してあります。根にやさしく効く醗酵有機質肥料です。花木、庭木を健康で丈夫にする天然カリを強化しました。土壌有効微生物を活性化させ土を良くし、生育を促進します。庭木にまきやすい顆粒タイプ。
適合作物庭木、花木
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-3-0.3
容量(kg)2.5
名称東商463号
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)290×415×70
登録保証指定配合肥料
1袋(2.5kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
果樹の実付きを良く!花木の花付きを良く!。リン酸成分が高い栄養バランスなので、大きくて立派な花や実が育ちます。アミノ酸、核酸、ビタミンを豊富に含んだ原材料を配合しているので、花付き、実付きが良くなります。鶏や豚の骨など安全性が認められた原材料を使用しているので、安心して植物に与えられます。菜種油かすを配合しているので、株の生育が良くなります。大粒タイプなので、じっくり長く効きます。
名称東商りん酸配合大粒
成分(チッソN-リン酸P-カリK)3.5-12.5-0.3
適合作物果樹、花木
関連キーワード