10種類以上の天然原材料と醗酵の効果で栄養満点!品質が保証された安心な原材料のみを使用しています。
花付き・実付きが良くなるアミノ酸や、美味しさを高めるアミノ酸が豊富に含まれています。
菜種油かす、大豆かすや特製リン酸など天然原材料が豊富に配合されていますので、チッソ・リン酸・カリだけではなく、ビタミンや微量要素など植物の生育に必要な栄養がいっぱいです。
東商独自の特殊醗酵菌により醗酵済!肥料に含まれる栄養が無駄なく植物に吸収されます。
元肥やオリジナルの肥料作りに使いやすい粉末状です。
バラの土作りに!醗酵済の牛ふんです。根傷みや病気などが起きにくいです。不快な臭いがなく手軽にご使用になれます。
名称醗酵牛ふん
登録保証無
さまざまな庭木、花木に対応ができる有機質肥料です。花肥・お礼肥え・寒肥などさまざまな用途に使える栄養バランスです。厳選した有機質原材料を使用していますので、丈夫で元気な花木・庭木を育てます。花芽を付ける効果がある、有機質のアミノ酸・リン酸分を強化してあります。根にやさしく効く醗酵有機質肥料です。花木、庭木を健康で丈夫にする天然カリを強化しました。土壌有効微生物を活性化させ土を良くし、生育を促進します。庭木にまきやすい顆粒タイプ。
適合作物庭木、花木
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-3-0.3
容量(kg)2.5
名称東商463号
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)290×415×70
登録保証指定配合肥料
1袋(2.5kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード