特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
352件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モリパウダーPB 2KG SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリパウダーPB 2KG

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    32,980税込36,278
    1缶
    22日以内出荷
    二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。
    トラスコ品番548-6331危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • モリトンCK-L2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリトンCK-L2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    46,980税込51,678
    1箱(2缶)
    31日以内出荷
    付着性とせん断安定性に優れます。産業用ガスバルブコック向け二硫化モリブデン配合の高粘度合成油グリースです。
    用途大口径コックや産業用ガスバルブコックに。産業用ガスバルクコックに。トラスコ品番254-3868灰黒色使用温度範囲(℃)-10~200容量(kg)2.5容量(g)2500ちょう度305危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3.025kg
  • スミテックL301 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテックL301

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    13,980税込15,378
    1缶
    4日以内出荷
    チャーニングタイプで潤滑面への復元性に優れ、精密消音に有効です。
    用途小径樹脂ギヤの潤滑に最適。トラスコ品番216-7557淡黄色透明使用温度範囲(℃)-45~140容量(kg)1ちょう度380容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリース(超高温用グリース)スミテンプグリースNo1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(超高温用グリース)スミテンプグリースNo1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    159,800税込175,780
    1缶
    6日以内出荷
    特殊設計の基油に複数の金属微粉末を配合した粘ちょうバター状グリース。高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。難燃性向上タイプ。使用温度範囲:-10℃~800℃
    用途ロータリーキルンのタイヤシェルに。スライディングノズル、ロータリーノズルの摺動部、ネジ部に。レードルつり手、加熱炉ダンパー軸受に。高温下の摺動部、ボルト、ナットにトラスコ品番377-0223容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.6kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    10,980税込12,078
    1缶
    20日以内出荷
    モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。高温240℃下の集中給油を実現しました。耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。
    用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。熱風送風機など高温軸受に。製鉄の高温軸受に。製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。その他装置機械の高温軸受に。トラスコ品番377-0224使用温度範囲(℃)-10~240容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.8kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリース(ガスコック用) モリトンCK 500g(227167) SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(ガスコック用) モリトンCK 500g(227167)

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    29,980税込32,978
    1箱(6缶)
    6日以内出荷
    モリブデン配合のガスコック専用グリースです。低温から高温までの広い温度範囲に使用でき、長期間のガスもれと固着を防止します。
    用途ガスコックの潤滑に。柄子、本体ともに銅系に。トラスコ品番553-5853容量(kg)0.5容量(g)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量601g入数6缶RoHS指令(10物質対応)対応
  • SシリコーンTA 100g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    SシリコーンTA 100g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    16,980税込18,678
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    用途パッキン、シール等のゴム部品組付け時の挿入性向上に。EPDMに。トラスコ品番254-3874白色透明使用温度範囲(℃)-50~+200規格NSF”H1”登録容量(g)100ちょう度330:0W容器チューブ動粘度(mm2/s)250(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100gRoHS指令(10物質対応)対応
  • SBルーブ480 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    SBルーブ480

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1箱(20箱)
    6日以内出荷
    耐熱性と潤滑性に優れた有機モリブデン化合物配合の浸透・潤滑・防錆剤です。水置換性によって除湿と防錆効果を発揮します。狭いすき間にもよく浸透し、よく滑ります。
    用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。機械、装置の部品分解とネジ緩めに。精密機器の軽潤滑に。トラスコ品番376-6036褐色容量(mL)480使用温度範囲(℃)-10~70容量(L)0.48危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.192LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • SBマルチスパッタスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    SBマルチスパッタスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    28,980税込31,878
    1箱(20箱)
    6日以内出荷
    高張力鋼、軟鋼、ステンレスに適用可能。
    用途溶接時に発生するスパッタの付着を防止します。仕様溶接母材用スパッタ付着防止剤。トラスコ品番579-1708材質高張力鋼、軟鋼、ステンレスや耐熱性に優れる多層盛溶接にも。無色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)室温 ※使用環境温度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.21LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • SBチェッカー現像液 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)

    SBチェッカー現像液 420ml

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1箱(20箱)
    6日以内出荷
    SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
    用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査仕様染色浸透探傷剤の現像液。適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。トラスコ品番572-9616容量(mL)420容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.194LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • SBチェッカー浸透液 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)

    SBチェッカー浸透液 420ml

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1箱(20箱)
    6日以内出荷
    SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
    用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査仕様染色浸透探傷剤の浸透液。適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。トラスコ品番572-9630容量(mL)420容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.23LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • モリドライ5511 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリドライ5511

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    12,980税込14,278
    1缶
    欠品中
    セラミックのような特殊無機物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合した灰黒色被膜です。 被膜形成は常温、加熱どちらでも可能です。
    用途粉塵雰囲気など油脂類を嫌う条件下の潤滑に。給油困難な箇所の長期潤滑に。組立初期のなじみ潤滑に。極低温、高温下の潤滑に。自動車、オートバイ部品の初期なじみに。真空下の潤滑に。。トラスコ品番868-2044容量(kg)1容器仕様危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 切削剤ウルトラカット SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤ウルトラカット

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    12,980税込14,278
    1缶
    当日出荷
    極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤です(添加剤)。鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。
    用途ステンレス、硬い合金の重切削。ドリル、タップ、リ-マ-、ネジ切り、鋸、線引き作業。打抜き、深絞りなどのプレス加工。添加率 : 5~10%。手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。トラスコ品番868-3030タイプ切削油容量(L)4危険物の類別非危険物
  • スミテックリキッドH5 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテックリキッドH5

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    31,980税込35,178
    1缶
    当日出荷
    フッ素グリースのリキッドタイプです。
    用途プラスチック部品のきしみ止めなどに。トラスコ品番249-8200材質フッ素オイル、フッ素溶剤(HFE)、PTFE乳白使用温度範囲(℃)-40~+180容量(kg)1容量(g)1000ちょう度279容器密度1.55cm3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミドライBNスプレー 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミドライBNスプレー 420ml

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    高温900℃まで使用可能な乾性潤滑被膜を形成します。
    用途アルミ押し出し成形機のダミー端面とビレット当たり面の離型に。粉末合金焼成金型の離型に。トラスコ品番338-2075白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)≦+900危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • モリリチューム SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリリチューム

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    22,980税込25,278
    1箱
    4日以内出荷
    耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
    用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。トラスコ品番868-2323容量(kg)0.4容量(g)400危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、せん断安定性、耐摩耗性、焼付防止性
  • モールドクリーン550 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モールドクリーン550

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    29,980税込32,978
    1缶(550mL×20缶)
    4日以内出荷
    スミモールドクリーナーの速乾タイプ。 樹脂(成形品)への影響が最も少なく、少量塗布なら成形品の洗浄にも使用可能。
    噴射剤LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • アリビオチェーンHT 320 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    アリビオチェーンHT 320

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    119,800税込131,780
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
    淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)284粘度VG320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数91ベースオイル合成油
  • アリビオチェーンHT 220 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    アリビオチェーンHT 220

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    98,980税込108,878
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
    淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)286粘度VG220危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数98ベースオイル合成油
  • スミモールドVP(有色) SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミモールドVP(有色)

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    トラスコ品番759-7479容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状非水溶性
  • 切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイルスーパー21 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイルスーパー21 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    34,980税込38,478
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番136-0773容量(L)18危険等級アズワン品番64-7144-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイル15 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイル15 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    42,980税込47,278
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番135-9272容量(L)18危険等級アズワン品番64-7144-36危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 切削剤(添加剤、オイル) スミコーウルトラカット 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤(添加剤、オイル) スミコーウルトラカット 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    58,980税込64,878
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9237容量(L)18危険物の類別非危険物
  • 浸透・潤滑・防錆剤(液状) ハイスリップ液状 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    浸透・潤滑・防錆剤(液状) ハイスリップ液状 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    35,980税込39,578
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番108-0852容量(L)18危険等級アズワン品番64-7144-34危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    56,980税込62,678
    1箱(1kg×4缶)
    5日以内出荷
    トラスコ品番868-2043容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • 乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    92,980税込102,278
    1缶(50kg)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9266容量(kg)20危険物の類別非危険物特性乾性被膜潤滑
  • ペースト(組立用) モリペーストH 4kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) モリペーストH 4kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    49,980税込54,978
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2943容量(kg)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペースト(組立用) モリペーストH 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) モリペーストH 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    199,800税込219,780
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    トラスコ品番135-9256容量(kg)16アズワン品番64-7143-18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペースト(組立用) モリペースト500 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) モリペースト500 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    199,800税込219,780
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    トラスコ品番136-0774容量(kg)16アズワン品番64-7144-50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペースト(組立用) モリペースト300 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) モリペースト300 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    24,980税込27,478
    1缶(2.5kg)
    4日以内出荷
    二硫化モリブデン・グラファイト配合。 低速・高荷重下の運転用潤滑にも使用可能。
    トラスコ品番868-2942ちょう度310引火点(℃)>220(ベースオイル)密度(g/cm3)1.17外観黒色流動点(℃)-24(ベースオイル)増ちょう剤リチウム石けん固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト動粘度(mm2/s)115(ベースオイル)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類NLGIグレードNo.1ベースオイル鉱物油
  • ペースト(組立用) モリペースト300 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) モリペースト300 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    99,980税込109,978
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    トラスコ品番136-0749容量(kg)16アズワン品番64-7143-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペースト(組立用) スミテックP1 500g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) スミテックP1 500g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    37,980税込41,778
    1箱(500g×6缶)
    翌々日出荷
    トラスコ品番868-1933容量(g)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペースト(組立用) スミテックP1 4kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) スミテックP1 4kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    79,980税込87,978
    1箱(4kg×2缶)
    9日以内出荷
    トラスコ品番868-1935容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペースト(組立用) スミテックP1 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) スミテックP1 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    23,980税込26,378
    1箱(1kg×2缶)
    当日出荷
    トラスコ品番868-1934容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    89,980税込98,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9253容量(kg)16アズワン品番64-7143-20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    99,980税込109,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7143-19危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スプレー(青ニス除去剤) 青ニスクリーナー 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スプレー(青ニス除去剤) 青ニスクリーナー 420ml

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    20,980税込23,078
    1箱(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2569容量(mL)420質量(g)0.18分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • スプレー(高粘度シリコーン系離型剤) スミモールドS 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スプレー(高粘度シリコーン系離型剤) スミモールドS 420ml

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1箱(420mL×20本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-3027容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.056L危険物の性状非水溶性
  • グリース(低温用グリース) ローテンプグリースNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(低温用グリース) ローテンプグリースNo.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    33,980税込37,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    低粘度オイルをベースとした カルシウム石けんグリース。 低温下で優れた 低トルク効果を発揮。 冷凍室や寒冷地で使用される 機械の軸受や摺動部に。
    使用温度範囲(℃)-50~+80ちょう度269:0W外観淡褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐寒性
  • グリース(超高温用グリース) モリHTD-Bグリース 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(超高温用グリース) モリHTD-Bグリース 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    99,980税込109,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7143-39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性