絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(3,822)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,094)
- エスコ(40,446)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,939)
- スバル(14,635)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,172)
- Kawasaki(8,689)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,498)
- SHIMANO(シマノ)(5,816)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,421)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)のページです。SUMICO(住鉱潤滑剤)は、切削工具・研磨材、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在353件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 住鉱潤滑剤株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目11番3号新橋住友ビル7階 |

FMラバーグリス PGF100
SUMICO(住鉱潤滑剤)(188件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100g)当日出荷合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。色黄色・粘ちょう状滴点(℃)198外観黄色・粘ちょう状基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.3(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
等速ボールジョイント用
SUMICO(住鉱潤滑剤)(65件のレビュー)¥419~税込¥461~1本(150g)当日出荷用途等速ボールジョイントに。ちょう度No.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量150g
ホワイトアルコムグリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(400g)ほか当日出荷食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンにちょう度(25℃、60W/min)265/295色白規格NSF H1使用温度範囲(℃)-20~200引火点(℃)210以上滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スミオートグリスター #0
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥519税込¥5711個(300g)当日出荷安心の国産グリース用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)成分鉱油・カルシウム石鹸色淡褐色使用温度範囲-5~80℃ちょう度355~385危険物の類別非危険物
モリブデンコート5555
SUMICO(住鉱潤滑剤)(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(330mL)当日出荷耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。用途機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部にトラスコ品番384-9864色灰黒色使用温度範囲(℃)450以下主成分二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む)指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.076L危険物の性状非水溶性
モリロープスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。色灰黒特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性トラスコ品番214-7807使用温度範囲-10~150℃主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース危険物の性状非水溶性
スミモールドガードスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷わずか5μの薄膜で優れた防錆力を発揮するワックス被膜タイプの防錆剤で、耐熱性に優れ-20℃~100℃まで使用可能です。 有色タイプは塗布処理面がわかるように被膜を緑色にしています。防錆剤のエジェクターピンなどのすき間への浸入を抑えた設計のため、防錆剤の除去が容易で、捨て打ち回数を低減することができます。用途射出成形機の金型防錆に使用温度範囲(℃)-20~100引火点(℃)-20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L密度(g/cm3 at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
モリラバーグリス PGM100
SUMICO(住鉱潤滑剤)(35件のレビュー)¥979税込¥1,0771本(100g)当日出荷合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。色黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200滴点(℃)197基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.4(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)
スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml
SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷トラスコ品番836-3286危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ディスク鳴き止め剤
SUMICO(住鉱潤滑剤)(16件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(150mL)当日出荷二硫化モリブデンと研磨剤配合の特殊摩擦安定剤。パッド側面に塗布することで、パッドとディスクの接触面に導入され、ブレーキの鳴きを止めます。用途乗用車のディスクブレーキ専用。成分鉱物油、二硫化モリブデン、研磨剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番836-3288色黒種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)53×180危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.032L危険物の性状非水溶性
スミコーTFP スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(330mL)当日出荷浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。 特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。用途機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆使用温度範囲(℃)-20~45引火点(℃)-20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L密度(g/cm3 at15℃)0.81危険物の性状非水溶性
スミプレックスMP
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(400g)ほか当日出荷リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。色黄主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物使用温度範囲(℃)-20~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スミグリスリザーバー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(1000cc)当日出荷安心の国産グリース用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)成分鉱油・カルシウム石鹸色淡褐色使用温度範囲-5~80℃ちょう度355~385危険物の類別非危険物
ドライコート2400
SUMICO(住鉱潤滑剤)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。トラスコ品番335-1670色白使用温度範囲250℃以下主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤硬化条件常温危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
モリブデンラバーグリス
SUMICO(住鉱潤滑剤)(27件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
モリペースト500
SUMICO(住鉱潤滑剤)(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(50g)ほか当日出荷鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に色灰黒色適合範囲機械部品主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリンちょう度(25℃、60W/min)280外観灰黒色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
パーツクリーナージャンボ
SUMICO(住鉱潤滑剤)(8件のレビュー)¥759税込¥8351本(840mL)当日出荷炭化水素系溶剤ベースの強力洗浄剤。機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄します。高噴射・速乾タイプ用途ディスク、ドラムブレーキ整備時の洗浄に。ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の洗浄に。特性強力、速乾主な用途油汚れタイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)66×340適合機器機械部品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
モリサームNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(400g)ほか当日出荷特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。 耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。 一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。 連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに 乾燥炉・加熱炉・熱風送風機 製紙のドライヤーロールちょう度No.2使用温度範囲(℃)-10~200主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン引火点(℃)300以上ちょう度(25℃、60W/min)280滴点(℃)なし外観灰黒色粘度(at40℃mm2/s)400流動点(℃)-15.0増ちょう剤特殊無機物基油鉱物油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)10.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スミギヤオイルMO
SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781缶(4L)欠品中ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ色緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
モリギヤ1500スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。用途開放歯車の潤滑に。粉塵雰囲気の潤滑に。ワイヤーロープの潤滑に使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2142容器スプレー缶基油鉱油・石油・アスファルト固体潤滑剤他二硫化モリブデン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.233L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)108
スミプレックスLーMO
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,198税込¥2,4181本(400g)当日出荷高粘度・高引火点のオイルベースで耐熱性に大変優れています。 二硫化モリブデン配合で、耐摩耗性・焼付防止性にも優れています。 耐水性に優れ、水のかかる機械にも使用可能です。用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機等の高温箇所に。色灰黒色使用温度範囲-10~240℃主成分鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg
キャブクリーナー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷キャブレター内部の溜まったスラッジなどの汚れを除去する洗浄剤。キャブレターの作動が円滑になり、エンジン始動がスムーズになります。用途キャブレター、リンケージの洗浄に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スミオイルCMスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥619税込¥6811個(420mL)当日出荷使用温度範囲(℃)-30~100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性潤滑危険物の性状非水溶性
モリドライスプレー5510
SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(330mL)当日出荷セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンを高濃度に結合した乾性被膜の潤滑スプレーです。-50~+400℃(塑性加工などの瞬時の使用には650℃)の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。用途大型歯車などの初期なじみに、ボルト・ナットなどの焼付き防止に、塑性加工に、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動部に、超重量物の摺動部に使用温度範囲(℃)-50~400トラスコ品番121-8298色灰黒色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.078L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
スミグリススプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(330mL)当日出荷リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。使用温度範囲(℃)-20~130トラスコ品番123-0620種別リチウム石けん基グリース引火点(℃)200以上外観淡黄色グリース状粘度(at40℃mm2/s)基油:135流動点(℃)基油:-17.5増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.125Lグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード
SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1缶(1L)当日出荷安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。色淡黄色容量(L)1質量(kg)1.1仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)使用温度範囲(℃)-10~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ホワイトルブスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(420mL)当日出荷米国食品医薬局で認められたPTFEと高精製パラフィンオイルを配合した高粘着の白色潤滑剤です。スプレー時は浸透がよく、塗布後は耐水性と付着性に富む被膜を形成し、すぐれた潤滑性を発揮します。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに使用温度範囲(℃)-10~100トラスコ品番121-8751種別食品機械用引火点(℃)200以上外観白色粘ちょうオイル流動点(℃)-18.0基油高精製パラフィンオイル固体潤滑剤他ポリテトラフルオロエチレン(四フッ化エチレン重合体)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.095L危険物の性状非水溶性
モリHDグリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本(400g)ほか当日出荷高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2種別リチウム石けん基グリースタイプカートリッジタイプ引火点(℃)200以上外観灰黒色均一粘着グリース粘度(at40℃mm2/s)700.9流動点(℃)-10.0増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん基油鉱油+合成油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ホワイトアルコムグリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥689税込¥7581本(80g)当日出荷狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです。NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。耐熱・耐水性に優れています。用途食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。ちょう度No.2色白仕様NSF H1認証取得成分精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛トラスコ品番486-1167質量(g)85使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)80外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70増ちょう剤アルミニウム複合石けん基油高精製パラフィンオイル固体潤滑剤他酸化亜鉛危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.08kg
スミフードオイル 3H
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(480mL)当日出荷酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。 食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。 アレルゲン物質、遺伝子組換え作物は仕様していません。用途食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。食品の付着防止(離型)に。規格NSF 3H/H1トラスコ品番123-3147色白容量(mL)480質量(g)420使用温度範囲(℃)-10~100主成分植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE)危険物の類別非危険物
切削剤(タッピングペースト) スミタップペーストスーパー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥3,698税込¥4,0681缶(1kg)当日出荷ステンレスなどの難切削加工に最適です。ペースト状切削剤です。用途ドリル、タップ、ダイス、リーマなどによる加工トラスコ品番123-3009色淡黄色使用温度範囲(℃)40以下主成分鉱物油、油性向上剤、極圧剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スミロン2250スプレーPFOAフリー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(240mL)当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。トラスコ品番429-9817色白質量(g)390使用温度範囲250℃以下容器スプレー主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.022L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
ブレーキシムグリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)(67件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(50g)ほか当日出荷ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。 高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。用途ディスクブレーキのシムに。 ブレーキドラムアンカーピンに。 排気管取付けボルトのネジに。使用方法(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。使用温度範囲(℃)800以下外観銅褐色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スミタッキスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。 粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。 強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。用途射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。 伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。 耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。 水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。 グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。使用温度範囲(℃)-20~200トラスコ品番123-2878外観淡茶色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
スミフードグリススプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(420mL)当日出荷食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。 NSF "H1"登録品用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに使用温度範囲(℃)-20~200トラスコ品番121-8760規格NSF H1登録品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
モリパワーディーゼル
SUMICO(住鉱潤滑剤)(19件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本(500mL)ほか当日出荷から6日以内出荷二硫化モリブデンとグラファイトを配合したコーティングタイプ。特に過酷な大型のディーゼルエンジンにおいて、エンジン内摺動部の摩耗防止、燃料消費の低減、ドライスタート時のエンジン損傷防止、馬力アップなどの効果を発揮します。用途4サイクルディーゼルエンジン専用適合車ディーゼル車成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト液色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モリLGグリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(400g)当日出荷リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。 一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に仕様カートリッジタイプタイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的部品寿命・給脂間隔延長主成分リチウム石けん基グリース引火点(℃)基油:200以上外観灰黒色粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3流動点(℃)基油:-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱物油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別非危険物商品タイプモリブデン入りリチウムグリース