カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(35)
絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(27)
  • コスモ石油(23)
  • MOTUL(16)
  • シェルルブリカンツ(14)
  • エクソンモービル(12)
  • 日本オイルポンプ(10)
  • 出光興産(10)
  • NOKクリューバー(10)
  • WAKO'S(ワコーズ)(8)
  • LIQUI MOLY(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • カストロール(6)
  • スピードマスター(6)
  • ISEKI(6)
  • 日本サン石油(5)
  • MOTOREX(モトレックス)(4)
  • elf MOTO(4)
  • Gulf(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ギアオイル 1l」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルードSUMICO(住鉱潤滑剤)
21,980税込24,178
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。 ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。 JIS工業用ギヤ油2種相当。
適合範囲ギヤ、軸受、チェーン淡黄色使用温度範囲(℃)-40~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油
オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルードSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。 ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。 JIS工業用ギヤ油2種相当。
淡黄色使用温度範囲(℃)-40~150融着荷重(N)シェル4球:1569危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)食品機械用潤滑剤 アリビオフルードSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(1L)
当日出荷から4日以内出荷
安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。淡黄色容量(L)1質量(kg)1.1仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)使用温度範囲(℃)-10~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(4L)
3日以内出荷
トラスコ品番868-2945容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
89,980税込98,978
1缶(18L)
16日以内出荷
トラスコ品番136-0767容量(L)18アズワン品番64-7144-56危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
15,980税込17,578
1缶(4L)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2930容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
59,980税込65,978
1缶(18L)
5日以内出荷
トラスコ品番135-9234容量(L)18アズワン品番64-7144-49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
89,980税込98,978
1缶(18L)
3日以内出荷
トラスコ品番135-9240容量(L)18アズワン品番64-7143-87危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)
10日以内出荷
トラスコ品番868-2371容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 1L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 1LSUMICO(住鉱潤滑剤)
33,980税込37,378
1箱(1L×6缶)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2370容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
89,980税込98,978
1缶(18L)
翌々日出荷
トラスコ品番135-9244容量(L)18アズワン品番64-7143-86危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)
翌々日出荷
トラスコ品番868-2904容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類添加量5~10%
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 1L(ジャバラタイプ) SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 1L(ジャバラタイプ)SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(1L×6本)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2373容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
91,980税込101,178
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番135-9255容量(L)18アズワン品番64-7144-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
31,980税込35,178特価
1缶(18L)
当日出荷から翌々日出荷
トラスコ品番136-0754容量(L)18アズワン品番64-7144-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
39,980税込43,978
1缶(18L)
翌々日出荷
トラスコ品番136-0775容量(L)18アズワン品番64-7144-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
36,980税込40,678
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番135-9247容量(L)18アズワン品番64-7144-04危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
35,980税込39,578
1缶(18L)
6日以内出荷
トラスコ品番135-9245容量(L)18アズワン品番64-7144-09危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
35,980税込39,578
1缶(18L)
5日以内出荷
トラスコ品番136-0790容量(L)18アズワン品番64-7144-08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル220 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル220 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
36,980税込40,678
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番135-9275容量(L)18アズワン品番64-7144-07危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
36,980税込40,678
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番135-9260容量(L)18アズワン品番64-7144-06危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
36,980税込40,678
1缶(18L)
10日以内出荷
トラスコ品番136-0772容量(L)18アズワン品番64-7144-05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO460 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO460 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
24,980税込27,478
1缶(20L)
翌々日出荷
トラスコ品番135-9235容量(L)20アズワン品番64-7143-96危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO320 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO320 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
24,980税込27,478
1缶(20L)
翌々日出荷
トラスコ品番136-0751容量(L)20アズワン品番64-7143-95危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO220 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO220 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
24,980税込27,478
1缶(20L)
翌々日出荷
トラスコ品番135-9246容量(L)20アズワン品番64-7143-94危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO150 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO150 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
24,980税込27,478
1缶(20L)
翌々日出荷
トラスコ品番136-0747容量(L)20アズワン品番64-7143-93危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20L)
当日出荷
トラスコ品番868-2378容量(L)20アズワン品番64-7143-92危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル スミギヤオイルMO320 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル スミギヤオイルMO320 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(20L)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2377容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(20L)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2376容量(L)20アズワン品番64-7143-90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(20L)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2375容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(20L)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2374容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)スミギヤオイルMOSUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
当日出荷
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
モリコンクM100 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリコンクM100SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1L)
4日以内出荷
鉱油にモリブデンを分散させた汎用のオイル添加剤。摩耗減少、給油間隔の延長などに定評があります。市販の潤滑油に10%添加。
用途低速、高荷重下のすべり軸受、歯車にM48高温度下の設備装置のチェーンや減速機に給油、更油困難な場所の設備機械に手差給油箇所の設備機械に使用温度範囲(℃)150以下トラスコ品番123-2240容量(L)1適合範囲減速機、設備機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スミコーギヤスペシャルオイル SUMICO(住鉱潤滑剤)スミコーギヤスペシャルオイルSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)
翌々日出荷
摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。
用途荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。標準添加量:5~10%粘度ISO VG460主成分鉱物油、二硫化モリブデン容量(L)1質量(kg)1.06トラスコ品番123-2258使用温度範囲(℃)150以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
モリコンクスーパー100 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリコンクスーパー100SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)
予約販売
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。 既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。 低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に高温度下の設置装置のチェーンや減速機に軸受など発熱時の油音低下に。使用温度範囲(℃)150以下仕様添加剤トラスコ品番123-2231使用方法標準添加量はオイルに対して10%容量(L)1動粘度測定範囲(cSt)40℃:91.4100℃:10.2引火点(℃)217粘度ISO VG100密度(g/cm3)0.91外観黒色オイル流動点(℃)-30基油鉱油固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)銅板腐蝕1a(100℃、3h)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら