トラスコ品番868-2373
容量(L)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1箱(1L×6本)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。
適合範囲ギヤ
色緑黄色透明
使用温度範囲(℃)150以下
容量(L)4
主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。
用途荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。標準添加量:5~10%
色黒
粘度ISO VG460
主成分鉱物油、二硫化モリブデン
容量(L)1
質量(kg)1.06
トラスコ品番123-2258
使用温度範囲(℃)150以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(1L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番868-2945
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トラスコ品番868-2930
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
トラスコ品番868-2904
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
添加量5~10%
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
トラスコ品番135-9255
容量(L)18
アズワン品番64-7144-42
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
トラスコ品番136-0767
容量(L)18
アズワン品番64-7144-56
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥89,980
税込¥98,978
16日以内出荷
トラスコ品番135-9234
容量(L)18
アズワン品番64-7144-49
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
トラスコ品番135-9240
容量(L)18
アズワン品番64-7143-87
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
トラスコ品番868-2371
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トラスコ品番135-9244
容量(L)18
アズワン品番64-7143-86
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
トラスコ品番868-2370
容量(L)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1箱(1L×6缶)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
鉱油にモリブデンを分散させた汎用のオイル添加剤。摩耗減少、給油間隔の延長などに定評があります。市販の潤滑油に10%添加。
用途低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。M48高温度下の設備装置のチェーンや減速機に。給油、更油困難な場所の設備機械に。手差給油箇所の設備機械に
使用温度範囲(℃)150以下
トラスコ品番123-2240
容量(L)1
適合範囲減速機、設備機械
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。
既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。
低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。高温度下の設置装置のチェーンや減速機に。軸受など発熱時の油音低下に。
使用温度範囲(℃)150以下
仕様添加剤
トラスコ品番123-2231
使用方法標準添加量はオイルに対して10%
容量(L)1
動粘度測定範囲(cSt)40℃:91.4100℃:10.2
引火点(℃)217
粘度ISO VG100
密度(g/cm3)0.91
外観黒色オイル
流動点(℃)-30
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)
銅板腐蝕1a(100℃、3h)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。
用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。
トラスコ品番546-8993
材質主成分:合成油、リチウム複合石けん、極圧添加剤
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(kg)0.4
容量(g)400
ちょう度No.2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.45kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。
粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。
強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。
用途射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。
伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。
耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。
水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。
グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。
使用温度範囲(℃)-20~200
トラスコ品番123-2878
外観淡茶色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.145L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

二硫化モリブデングリース
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
二硫化モリブデンと極圧剤を配合した汎用極圧リチウムグリースです。
高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリースです。
建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適です。
用途建設機械の旋回ギア、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。
色黒
質量(g)410
成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に。
工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに。
商品タイプリチウムグリース
トラスコ品番836-3285
色淡褐色
使用温度範囲(℃)130
ちょう度No.3
主成分鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤
外観淡褐色
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
特性耐水性
1本(2.5kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード