ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。
適合範囲ギヤ
色緑黄色透明
使用温度範囲(℃)150以下
容量(L)4
主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
トラスコ品番868-2904
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
添加量5~10%
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
トラスコ品番868-2930
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
トラスコ品番868-2945
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トラスコ品番868-2371
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。
JIS工業用ギヤ油2種相当。
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-40~150
融着荷重(N)シェル4球:1569
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ベースオイル合成油
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。
JIS工業用ギヤ油2種相当。
適合範囲ギヤ、軸受、チェーン
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-40~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ベースオイル合成油
関連キーワード