「ギヤ用 グリス」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐荷重性と付着性に優れたグリースで、スコーリングやピッチングなどのギヤ損傷、ワイヤロープの摩耗や偏心変形を防止。
用途開放歯車の潤滑に。ギヤカップリングに。
ちょう度No.1
容量(kg)2.5
質量(kg)2.8
トラスコ品番868-2321
使用温度範囲(℃)-10~+100℃
使用目的潤滑
増ちょう剤ベントン
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
特性耐荷重性、付着性
1缶(2.5kg)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
トラスコ品番868-2281
容量(kg)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
トラスコ品番135-9250
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-29
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに
ちょう度No.2
商品タイプリチウムグリース
特性耐水性
トラスコ品番836-3284
色淡褐色
使用温度範囲(℃)130
外観淡褐色
粘度(at40℃mm2/s)(基油)99
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
トラスコ品番136-0785
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-30
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
トラスコ品番135-9273
容量(kg)16
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-7144-51
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
トラスコ品番135-9261
容量(kg)16
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-7144-52
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
トラスコ品番868-2373
容量(L)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1箱(1L×6本)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
トラスコ品番136-0746
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-62
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
トラスコ品番135-9264
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-36
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに
ちょう度No.3
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性
増ちょう剤リチウム石鹸
トラスコ品番836-3283
使用温度範囲(℃)-20~130
粘度(at40℃mm2/s)(基油)99
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量8kg
1箱(400g×20本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断性、焼付防止
質量(g)410
使用温度範囲(℃)130
使用温度範囲-20~130℃
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量400g
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
基油に鉱物油を用い、リチウム石けんで増ちょうしたグリース。耐熱性、耐水性、せん断安定性などをバランス良く有するグリースで、欠点が少なく最も汎用的です。また本製品は、精製鉱物油を基油として採用し、低温起動性も向上させています。
用途各種機械の軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジなどに。
ちょう度No.2
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
タイプ汎用タイプ
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量400g
1本(400g)
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
耐水性やせん断安定性に優れるリチウム石けんグリース。
用途軸受/ギヤ/摺動部等様々な箇所に使用可能。
ちょう度No.1
商品タイプリチウムグリース
特性耐水性
トラスコ品番836-3281
色淡褐色
使用温度範囲(℃)130
外観淡褐色
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。
使用温度範囲(℃)-20~130
トラスコ品番123-0620
種別リチウム石けん基グリース
引火点(℃)200以上
外観淡黄色グリース状
粘度(at40℃mm2/s)基油:135
流動点(℃)基油:-17.5
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.125L
グリス種類モリブデングリース
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に。
工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに。
商品タイプリチウムグリース
トラスコ品番836-3285
色淡褐色
使用温度範囲(℃)130
ちょう度No.3
主成分鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤
外観淡褐色
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
特性耐水性
1本(2.5kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。
NSF "H1"登録品
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
使用温度範囲(℃)-20~200
トラスコ品番121-8760
規格NSF H1登録品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.145L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

二硫化モリブデングリース
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
二硫化モリブデンと極圧剤を配合した汎用極圧リチウムグリースです。
高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリースです。
建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適です。
用途建設機械の旋回ギア、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。
色黒
質量(g)410
成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に。コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に
使用温度範囲(℃)-15~130
種別リチウム石けん基グリース
使用目的部品寿命・給脂間隔延長
引火点(℃)基油:200以上
滴点(℃)185
外観灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3
流動点(℃)基油:-10.0
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドです。高荷重衝撃荷重に耐え、かつ耐水性の被膜をつくります。屋外で特に効果があります。
用途産業機械、荷役機械などの歯車、摺動部のグリース潤滑。
使用温度範囲0~70℃
色黒
質量(kg)2.8
主成分鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、石油系溶剤
高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度No.2
種別リチウム石けん基グリース
タイプカートリッジタイプ
引火点(℃)200以上
外観灰黒色均一粘着グリース
粘度(at40℃mm2/s)700.9
流動点(℃)-10.0
増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん
基油鉱油+合成油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)0.6
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです。NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。
ちょう度No.2
色白
仕様NSF H1認証取得
成分精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛
トラスコ品番486-1167
質量(g)85
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(g)80
外観白色バター状
粘度(at40℃mm2/s)70
増ちょう剤アルミニウム複合石けん
基油高精製パラフィンオイル
固体潤滑剤他酸化亜鉛
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.08kg
1本(80g)
¥689
税込¥758
当日出荷
食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。安定性の高いフッ素系グリースです。広い温度範囲で使用が可能です。(使用温度範囲:-30℃~250℃)
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギア、チェーン、摺動部などに。
仕様NSF H1 認定取得
トラスコ品番421-3530
材質主成分:フッ素化合物
色白
質量(g)110
使用温度範囲-30℃~250℃
容量(g)100
危険物の類別非危険物
1個(100g)
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に
混和ちょう度310/340(25℃、60回)
ちょう度No.1
種別リチウム石けん基グリース
タイプカートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)-15~150
引火点(℃)200以上
滴点(℃)195
外観灰黒色均一粘着グリース
粘度(at40℃mm2/s)700.9
流動点(℃)-10.0
増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん
基油鉱油+合成油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)1.2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。
荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。
各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。
機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。
特性耐荷重性
トラスコ品番868-2323
使用目的延長
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。滴点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
使用温度範囲(℃)-25~120
トラスコ品番123-1006
種別非石けん基グリース(無機系)
ちょう度No.1
使用目的耐久グリース
引火点(℃)200以上
ちょう度(25℃、60W/min)310/340
滴点(℃)なし
外観灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm2/s)95
流動点(℃)-25.0
増ちょう剤ベントン
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)2.7
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
ちょう度(25℃、60W/min)265/295
色灰黒
容量(kg)2.5
質量(kg)2.8
トラスコ品番123-0999
種別非石けん基グリース(無機系)
使用温度範囲(℃)-25~120
ちょう度No.2
使用目的耐久グリース
引火点(℃)200以上
滴点(℃)なし
外観灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm2/s)95
流動点(℃)-25.0
増ちょう剤ベントン
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)0.9
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
リチウムコンプレックスグリスに有機モリブデン化合物を配合した高性能グリススプレーです。一般的なリチウムグリスに比べ、耐熱性が高く、油の保持性がよく、せん断に強い特徴があります。優れた潤滑性と防錆性があります。使いやすい可倒式ノズルを採用しています。
用途各種機械のピン、ヒンジ、軸受、歯車、チェーンなどに。
トラスコ品番256-5288
材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
色黄褐色
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-20~+200
容量(L)0.42
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
モリブデンと極圧剤配合の高荷重、衝撃荷重用の耐久・耐候グリースです。
摩擦面の圧力が極度に高い箇所にご使用下さい。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に、高温流出を嫌う部位に、給脂困難な箇所の軸受、摺動部に、家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
ちょう度No.2
特性耐荷重性、耐久性、耐候性
トラスコ品番868-2276
使用温度範囲(℃)-25~120
使用目的耐久グリース
外観黒色
粘度(at40℃mm2/s)(基油)95
増ちょう剤ベントン
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
●高温重視タイプです。
●二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼付を防止します。
用途●高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
特性耐熱性、耐荷重性、焼付防止
トラスコ品番868-2944
連続耐熱温度(℃)200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
瞬間耐熱温度(℃)290
1缶(2.5kg)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性
色淡黄色
アズワン品番64-7143-85
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
色黄
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
使用温度範囲(℃)-20~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。
耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。
一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。
連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに
乾燥炉・加熱炉・熱風送風機
製紙のドライヤーロール
ちょう度No.2
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン
引火点(℃)300以上
ちょう度(25℃、60W/min)280
滴点(℃)なし
外観灰黒色
粘度(at40℃mm2/s)400
流動点(℃)-15.0
増ちょう剤特殊無機物
基油鉱物油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)10.0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。
粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。
強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。
用途射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。
伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。
耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。
水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。
グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。
使用温度範囲(℃)-20~200
トラスコ品番123-2878
外観淡茶色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.145L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に
高温流出を嫌う部位に
給脂困難な箇所の軸受、摺動部に
家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
使用温度範囲(℃)-25~120
種別非石けん基グリース(無機系)
容量(kg)2.5
引火点(℃)200以上
ちょう度(25℃、60W/min)265/295
滴点(℃)なし
外観灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm2/s)95
流動点(℃)-25.0
増ちょう剤ベントン
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)0.9
トラスコ品番123-1014
使用目的耐久グリース
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
使用温度範囲(℃)-25~120
トラスコ品番123-1022
種別非石けん基グリース(無機系)
ちょう度No.1
使用目的耐久グリース
引火点(℃)200以上
ちょう度(25℃、60W/min)310/340
滴点(℃)なし
外観灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm2/s)95
流動点(℃)-25.0
増ちょう剤ベントン
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)2.7
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。
用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。
トラスコ品番546-8993
材質主成分:合成油、リチウム複合石けん、極圧添加剤
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(kg)0.4
容量(g)400
ちょう度No.2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.45kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
耐荷重性、耐熱性に優れる固体の二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト。分解部品に塗布しておけば、組立時のかじり、焼付きを防ぎ、ならし運転時のなじみを容易にします。
用途部品のかじり、焼付き防止に。ピストン、シリンダー、クラッチ、ミッション、デフ、ピンなどの摺動部、かん合部。排気管取付けボルト、スパークプラグなどの高温のネジ部
成分鉱油、二硫化モリブデン、溶剤、噴射剤(LPG)
種類油性、エアゾール
寸法(Φ×高さH)(mm)67×205
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量143mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。
トラスコ品番868-2323
容量(kg)0.4
容量(g)400
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性、耐摩耗性、焼付防止性
1箱
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
汎用で、経済的な組立用潤滑剤として、また低速高荷重箇所の運転用グリースとしてご使用頂けます。
リチウムグリースにモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペースト。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
複雑な面や広い面への塗布に便利です
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
減速機の組立時に歯面、軸受に
極圧下のかん合部に
使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下
トラスコ品番121-9391
種別汎用組立用潤滑剤スプレー
外観黒色
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.129L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ