耐水カルシウム石けんグリースです。
用途自動車シャシー各部の潤滑に。
ちょう度280
トラスコ品番868-2341
使用温度範囲(℃)-5~+80
使用目的潤滑
外観黄褐色
増ちょう剤カルシウム石けん
基油鉱物油
アズワン品番64-7143-75
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に。コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に
使用温度範囲(℃)-15~130
種別リチウム石けん基グリース
使用目的部品寿命・給脂間隔延長
引火点(℃)基油:200以上
滴点(℃)185
外観灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3
流動点(℃)基油:-10.0
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!
グリス ブレーキシム用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。
高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ディスクブレーキのシムに。
ブレーキドラムアンカーピンに。
排気管取付けボルトのネジに。
使用方法(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。
使用温度範囲(℃)800以下
外観銅褐色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!
食品機械用グリース
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。
米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
ちょう度(25℃、60W/min)265/295
色白
規格NSF H1
使用温度範囲(℃)-20~200
引火点(℃)210以上
滴点(℃)230
外観白色バター状
粘度(at40℃mm2/s)70
流動点(℃)-24.0
固体潤滑剤他酸化亜鉛
離油度質量(%)3.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。
高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。
用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部に
ちょう度No.1
特性耐熱性
トラスコ品番868-2293
使用温度範囲(℃)-10~800
外観暗褐色
粘度(at40℃mm2/s)(基油)435
増ちょう剤ベントン
基油鉱物油+合成油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに
ちょう度No.2
商品タイプリチウムグリース
特性耐水性
トラスコ品番836-3284
色淡褐色
使用温度範囲(℃)130
外観淡褐色
粘度(at40℃mm2/s)(基油)99
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度No.2
種別リチウム石けん基グリース
タイプカートリッジタイプ
引火点(℃)200以上
外観灰黒色均一粘着グリース
粘度(at40℃mm2/s)700.9
流動点(℃)-10.0
増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん
基油鉱油+合成油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)0.6
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!
食品機械用グリース
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。
米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
ちょう度(25℃、60W/min)310/340
規格NSF H1
使用温度範囲(℃)-20~200
引火点(℃)210以上
滴点(℃)230
外観白色バター状
粘度(at40℃mm2/s)70
流動点(℃)-24.0
固体潤滑剤他酸化亜鉛
離油度質量(%)5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア
商品タイプフッ素グリース
特性耐摩耗性
タイプ潤滑被膜:半固体(グリース)状
使用温度範囲(℃)-20~250
危険物の類別非危険物
トラスコ品番868-2281
容量(kg)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
ちょう度(25℃、60W/min)265/295
色灰黒
容量(kg)2.5
質量(kg)2.8
トラスコ品番123-0999
種別非石けん基グリース(無機系)
使用温度範囲(℃)-25~120
ちょう度No.2
使用目的耐久グリース
引火点(℃)200以上
滴点(℃)なし
外観灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm2/s)95
流動点(℃)-25.0
増ちょう剤ベントン
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)0.9
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
モリブデンと極圧剤配合の高荷重、衝撃荷重用の耐久・耐候グリースです。
摩擦面の圧力が極度に高い箇所にご使用下さい。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に、高温流出を嫌う部位に、給脂困難な箇所の軸受、摺動部に、家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
ちょう度No.2
特性耐荷重性、耐久性、耐候性
トラスコ品番868-2276
使用温度範囲(℃)-25~120
使用目的耐久グリース
外観黒色
粘度(at40℃mm2/s)(基油)95
増ちょう剤ベントン
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。滴点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
使用温度範囲(℃)-25~120
トラスコ品番123-1006
種別非石けん基グリース(無機系)
ちょう度No.1
使用目的耐久グリース
引火点(℃)200以上
ちょう度(25℃、60W/min)310/340
滴点(℃)なし
外観灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm2/s)95
流動点(℃)-25.0
増ちょう剤ベントン
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)2.7
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に
混和ちょう度310/340(25℃、60回)
ちょう度No.1
種別リチウム石けん基グリース
タイプカートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)-15~150
引火点(℃)200以上
滴点(℃)195
外観灰黒色均一粘着グリース
粘度(at40℃mm2/s)700.9
流動点(℃)-10.0
増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん
基油鉱油+合成油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)1.2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア
商品タイプフッ素グリース
特性耐摩耗性
使用温度範囲(℃)-20~250
危険物の類別非危険物
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア
商品タイプフッ素グリース
特性耐摩耗性
使用温度範囲(℃)-20~250
危険物の類別非危険物
耐荷重性と付着性に優れたグリースで、スコーリングやピッチングなどのギヤ損傷、ワイヤロープの摩耗や偏心変形を防止。
用途開放歯車の潤滑に。ギヤカップリングに。
ちょう度No.1
容量(kg)2.5
質量(kg)2.8
トラスコ品番868-2321
使用温度範囲(℃)-10~+100℃
使用目的潤滑
増ちょう剤ベントン
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
特性耐荷重性、付着性
1缶(2.5kg)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
特性耐熱性
アズワン品番64-7143-40
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
商品タイプリチウムグリース
トラスコ品番868-2326
アズワン品番64-7143-68
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
商品タイプリチウムグリース
トラスコ品番868-2327
アズワン品番64-7143-69
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
●高温重視タイプです。
●二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼付を防止します。
用途●高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
特性耐熱性、耐荷重性、焼付防止
トラスコ品番868-2944
連続耐熱温度(℃)200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
瞬間耐熱温度(℃)290
1缶(2.5kg)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です。NSF"H1"合格品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
色白
容量(kg)16
質量(kg)17.7
使用温度範囲(℃)-20~200
規格NSF H1
アズワン品番64-7144-64
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
商品タイプフッ素グリース
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
商品タイプフッ素グリース
危険物の類別非危険物
1缶(750g)
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
特性耐熱性、耐荷重性
トラスコ品番868-2296
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
トラスコ品番135-9250
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-29
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
低粘度オイルをベースとした
カルシウム石けんグリース。
低温下で優れた
低トルク効果を発揮。
冷凍室や寒冷地で使用される
機械の軸受や摺動部に。
特性耐寒性
使用温度範囲(℃)-50~+80
ちょう度269:0W
外観淡褐色
増ちょう剤カルシウム石けん
基油鉱物油
アズワン品番64-7143-42
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
商品タイプリチウムグリース
特性耐荷重性
アズワン品番64-7144-43
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。
熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。
プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。
温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。
また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。
増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
用途スミテックF931の防錆性を向上させたタイプ。
商品タイプフッ素グリース
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
ちょう度314:0W(No.1)
内容量(kg)16
アズワン品番64-7143-60
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌々日出荷
商品タイプフッ素グリース
内容量(g)750
ちょう度280:0W(No.2)
危険物の類別非危険物
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(750g)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
色黄
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
使用温度範囲(℃)-20~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
商品タイプフッ素グリース
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
商品タイプフッ素グリース
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
商品タイプリチウムグリース
特性耐荷重性
トラスコ品番868-2923
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
商品タイプフッ素グリース
アズワン品番64-7143-55
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
特性耐熱性
アズワン品番64-7143-39
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
商品タイプフッ素グリース
内容量(g)750
ちょう度314:0W(No.1)
危険物の類別非危険物
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(750g)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
トラスコ品番136-0746
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-62
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
トラスコ品番868-2298
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(6缶)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
トラスコ品番836-3291
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20缶)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ