8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに ちょう度No.3 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性 増ちょう剤リチウム石鹸 トラスコ品番836-3283 使用温度範囲(℃)-20~130 粘度(at40℃mm2/s)(基油)99 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量8kg
1箱(400g×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷

汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に。 工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに。 商品タイプリチウムグリース トラスコ品番836-3285 淡褐色 使用温度範囲(℃)130 ちょう度No.3 主成分鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤 外観淡褐色 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg 特性耐水性
1本(2.5kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2923 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。 荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。 各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。 機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2323 使用目的延長 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
24,980 税込27,478
当日出荷

商品タイプリチウムグリース トラスコ品番868-2327 アズワン品番64-7143-69 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性 アズワン品番64-7144-48 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

特性耐荷重性 アズワン品番64-7143-66 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2331 アズワン品番64-7143-73 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷