「グリース ちょう度」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
混和ちょう度271(No.2)
増ちょう剤リチウム石鹸
使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。
色黄色・粘ちょう状
滴点(℃)198
外観黄色・粘ちょう状
基油ポリグリコール系合成油
動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)
離油度(%)1.3(100℃、24h)
蒸発量(%)0.59(99℃、22h )
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100g
低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
1本(100g)
¥899
税込¥989
当日出荷
汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに
ちょう度No.2
商品タイプリチウムグリース
特性耐水性
トラスコ品番836-3284
色淡褐色
使用温度範囲(℃)130
外観淡褐色
粘度(at40℃mm2/s)(基油)99
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
基油に鉱物油を用い、リチウム石けんで増ちょうしたグリース。耐熱性、耐水性、せん断安定性などをバランス良く有するグリースで、欠点が少なく最も汎用的です。また本製品は、精製鉱物油を基油として採用し、低温起動性も向上させています。
用途各種機械の軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジなどに。
ちょう度No.2
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
タイプ汎用タイプ
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量400g
1本(400g)
¥629
税込¥692
当日出荷
汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに
ちょう度No.3
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性
増ちょう剤リチウム石鹸
トラスコ品番836-3283
使用温度範囲(℃)-20~130
粘度(at40℃mm2/s)(基油)99
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量8kg
1箱(400g×20本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
安心の国産グリース
用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)
成分鉱油・カルシウム石鹸
色淡褐色
使用温度範囲-5~80℃
ちょう度355~385
危険物の類別非危険物
1個(1000cc)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。
一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に
コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に
仕様カートリッジタイプ
タイプカートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的部品寿命・給脂間隔延長
主成分リチウム石けん基グリース
引火点(℃)基油:200以上
外観灰黒色
粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3
流動点(℃)基油:-10.0
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱物油
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別非危険物
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断性、焼付防止
質量(g)410
使用温度範囲(℃)130
使用温度範囲-20~130℃
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量400g
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
耐水性やせん断安定性に優れるリチウム石けんグリース。
用途軸受/ギヤ/摺動部等様々な箇所に使用可能。
ちょう度No.1
商品タイプリチウムグリース
特性耐水性
トラスコ品番836-3281
色淡褐色
使用温度範囲(℃)130
外観淡褐色
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
混和ちょう度271(No.2)
増ちょう剤リチウム石鹸
使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。
色黒色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-10~200
滴点(℃)197
基油ポリグリコール系合成油
動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)
離油度(%)1.4(100℃、24h)
蒸発量(%)0.59(99℃、22h )
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100g
低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)
1本(100g)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。
高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。
用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部に
ちょう度No.1
特性耐熱性
トラスコ品番868-2293
使用温度範囲(℃)-10~800
外観暗褐色
粘度(at40℃mm2/s)(基油)435
増ちょう剤ベントン
基油鉱物油+合成油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
こんなお得な商品も!

食品機械用グリース
モノタロウ
¥899
税込¥989
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。
米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
ちょう度(25℃、60W/min)265/295
色白
規格NSF H1
使用温度範囲(℃)-20~200
引火点(℃)210以上
滴点(℃)230
外観白色バター状
粘度(at40℃mm2/s)70
流動点(℃)-24.0
固体潤滑剤他酸化亜鉛
離油度質量(%)3.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!

シャーシーグリース
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリース。耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。
用途各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。その他機械の軽荷重下の摺動部に。
特性耐水性
色黄褐色
タイプ汎用タイプ
使用温度範囲(℃)80
外観黄褐色
増ちょう剤カルシウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量420mL
汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に。
工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに。
商品タイプリチウムグリース
トラスコ品番836-3285
色淡褐色
使用温度範囲(℃)130
ちょう度No.3
主成分鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤
外観淡褐色
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
特性耐水性
1本(2.5kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
低粘度オイルをベースとした
カルシウム石けんグリース。
低温下で優れた
低トルク効果を発揮。
冷凍室や寒冷地で使用される
機械の軸受や摺動部に。
特性耐寒性
使用温度範囲(℃)-50~+80
ちょう度269:0W
外観淡褐色
増ちょう剤カルシウム石けん
基油鉱物油
アズワン品番64-7143-42
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

二硫化モリブデングリース
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
二硫化モリブデンと極圧剤を配合した汎用極圧リチウムグリースです。
高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリースです。
建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適です。
用途建設機械の旋回ギア、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。
色黒
質量(g)410
成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
耐水カルシウム石けんグリースです。
用途自動車シャシー各部の潤滑に。
ちょう度280
トラスコ品番868-2341
使用温度範囲(℃)-5~+80
使用目的潤滑
外観黄褐色
増ちょう剤カルシウム石けん
基油鉱物油
アズワン品番64-7143-75
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです。NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。
ちょう度No.2
色白
仕様NSF H1認証取得
成分精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛
トラスコ品番486-1167
質量(g)85
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(g)80
外観白色バター状
粘度(at40℃mm2/s)70
増ちょう剤アルミニウム複合石けん
基油高精製パラフィンオイル
固体潤滑剤他酸化亜鉛
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.08kg
1本(80g)
¥689
税込¥758
当日出荷
鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリースに二硫化モリブデンを配合。焼付き防止性に優れたカルシウムグリースです。耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。
用途各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。その他機械の軽荷重下の摺動部に。
ちょう度No.2
商品タイプモリブデン入りカルシウム石けんグリース
特性焼付防止、耐水性
タイプ二硫化モリブデン配合タイプ
使用温度範囲(℃)-5~80
外観灰黒色
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量400g
1本(400g)
¥699
税込¥769
当日出荷
耐水カルシウム石けんグリースです。
用途自動車シャシー各部の潤滑に。
ちょう度280
トラスコ品番868-2339
使用温度範囲(℃)-50~+80
使用目的潤滑
外観鉱物剤
増ちょう剤カルシウム接点
アズワン品番64-7143-74
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

食品機械用グリース
モノタロウ
¥899
税込¥989
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。
米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
ちょう度(25℃、60W/min)310/340
規格NSF H1
使用温度範囲(℃)-20~200
引火点(℃)210以上
滴点(℃)230
外観白色バター状
粘度(at40℃mm2/s)70
流動点(℃)-24.0
固体潤滑剤他酸化亜鉛
離油度質量(%)5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に。コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に
使用温度範囲(℃)-15~130
種別リチウム石けん基グリース
使用目的部品寿命・給脂間隔延長
引火点(℃)基油:200以上
滴点(℃)185
外観灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3
流動点(℃)基油:-10.0
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部に
ちょう度No.2
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
トラスコ品番123-0638
タイプカートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)-10~130
引火点(℃)200以上
ちょう度(25℃、60W/min)265/295
滴点(℃)190
外観黄色
粘度(at40℃mm2/s)123.0
流動点(℃)-10.0
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤
離油度質量(%)1.3
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.4kg
1本(400g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度No.2
種別リチウム石けん基グリース
タイプカートリッジタイプ
引火点(℃)200以上
外観灰黒色均一粘着グリース
粘度(at40℃mm2/s)700.9
流動点(℃)-10.0
増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん
基油鉱油+合成油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)0.6
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
ちょう度(25℃、60W/min)265/295
色灰黒
容量(kg)2.5
質量(kg)2.8
トラスコ品番123-0999
種別非石けん基グリース(無機系)
使用温度範囲(℃)-25~120
ちょう度No.2
使用目的耐久グリース
引火点(℃)200以上
滴点(℃)なし
外観灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm2/s)95
流動点(℃)-25.0
増ちょう剤ベントン
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)0.9
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
商品タイプフッ素グリース
内容量(g)750
ちょう度314:0W(No.1)
危険物の類別非危険物
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(750g)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に
混和ちょう度310/340(25℃、60回)
ちょう度No.1
種別リチウム石けん基グリース
タイプカートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)-15~150
引火点(℃)200以上
滴点(℃)195
外観灰黒色均一粘着グリース
粘度(at40℃mm2/s)700.9
流動点(℃)-10.0
増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん
基油鉱油+合成油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)1.2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部に
ちょう度No.1
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
トラスコ品番123-0646
タイプカートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)-10~130
引火点(℃)200以上
ちょう度(25℃、60W/min)310/340
滴点(℃)190
外観黄色
粘度(at40℃mm2/s)123.0
流動点(℃)-10.0
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤
離油度質量(%)3.1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.4kg
1本(400g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア
商品タイプフッ素グリース
特性耐摩耗性
タイプ潤滑被膜:半固体(グリース)状
使用温度範囲(℃)-20~250
危険物の類別非危険物
商品タイプフッ素グリース
ちょう度280:0W(No.2)
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(1kg)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。
熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。
プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。
温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。
また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。
増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
用途スミテックF931の防錆性を向上させたタイプ。
商品タイプフッ素グリース
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
ちょう度314:0W(No.1)
内容量(kg)16
アズワン品番64-7143-60
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌々日出荷
ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。滴点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
使用温度範囲(℃)-25~120
トラスコ品番123-1006
種別非石けん基グリース(無機系)
ちょう度No.1
使用目的耐久グリース
引火点(℃)200以上
ちょう度(25℃、60W/min)310/340
滴点(℃)なし
外観灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm2/s)95
流動点(℃)-25.0
増ちょう剤ベントン
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)2.7
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
商品タイプフッ素グリース
内容量(g)750
ちょう度280:0W(No.2)
危険物の類別非危険物
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(750g)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア
商品タイプフッ素グリース
特性耐摩耗性
使用温度範囲(℃)-20~250
危険物の類別非危険物
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア
商品タイプフッ素グリース
特性耐摩耗性
使用温度範囲(℃)-20~250
危険物の類別非危険物
モリブデンと極圧剤配合の高荷重、衝撃荷重用の耐久・耐候グリースです。
摩擦面の圧力が極度に高い箇所にご使用下さい。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に、高温流出を嫌う部位に、給脂困難な箇所の軸受、摺動部に、家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
ちょう度No.2
特性耐荷重性、耐久性、耐候性
トラスコ品番868-2276
使用温度範囲(℃)-25~120
使用目的耐久グリース
外観黒色
粘度(at40℃mm2/s)(基油)95
増ちょう剤ベントン
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途等速ボールジョイントに。
ちょう度No.2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量150g
耐荷重性と付着性に優れたグリースで、スコーリングやピッチングなどのギヤ損傷、ワイヤロープの摩耗や偏心変形を防止。
用途開放歯車の潤滑に。ギヤカップリングに。
ちょう度No.1
容量(kg)2.5
質量(kg)2.8
トラスコ品番868-2321
使用温度範囲(℃)-10~+100℃
使用目的潤滑
増ちょう剤ベントン
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
特性耐荷重性、付着性
1缶(2.5kg)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
安心の国産グリース
用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)
成分鉱油・カルシウム石鹸
色淡褐色
使用温度範囲-5~80℃
ちょう度355~385
危険物の類別非危険物
1個(300g)
¥429
税込¥472
当日出荷
ちょう度No.1
色灰黒
トラスコ品番836-3290
容量(g)50
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(50g×12缶)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ちょう度300
色白
トラスコ品番836-3289
容量(kg)2.5
容量(g)2500
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ