62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。 またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。
用途繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。製パンのトンネルオーブンチェーンに。抄紙機のドライヤー軸受に。その他各種の高温部チェーンに。 容量(L)4 質量(kg)4.45 トラスコ品番836-3287 適合範囲高温チェーン 使用温度(℃)≦+250(目安) 引火点(℃)261 外観褐色透明 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 ベースオイル合成油 ISO粘度グレードVG320
1缶(4L)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

適合範囲軸受・チェーン トラスコ品番868-2385 容量(L)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
8,998 税込9,898
当日出荷

適合範囲軸受・チェーン トラスコ品番447-9483 容量(L)18 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

適合範囲軸受・チェーン トラスコ品番136-0780 容量(L)20 アズワン品番64-7143-97 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

適合範囲軸受・チェーン トラスコ品番136-0757 容量(L)18 アズワン品番64-7143-99 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番135-9268 容量(L)18 アズワン品番64-7144-25 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番868-2443 容量(L)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1箱(4L×2缶)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番868-2429 容量(L)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
18,980 税込20,878
当日出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番134-4324 容量(L)18 アズワン品番64-7144-16 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番134-4345 容量(L)18 アズワン品番64-7144-18 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番868-2428 容量(L)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番134-4312 容量(L)18 アズワン品番64-7144-29 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

適合範囲軸受・チェーン トラスコ品番135-9263 容量(L)18 アズワン品番64-7143-98 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番134-4310 容量(L)18 アズワン品番64-7144-28 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
43,980 税込48,378
翌々日出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番135-9248 容量(L)18 アズワン品番64-7144-26 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番868-2456 容量(L)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
19,980 税込21,978
当日出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番134-4314 容量(L)18 アズワン品番64-7144-27 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番134-4307 容量(L)18 アズワン品番64-7144-23 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番134-4302 容量(L)18 アズワン品番64-7144-14 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番134-4340 容量(L)18 アズワン品番64-7144-20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
86,980 税込95,678
翌々日出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番134-4320 容量(L)18 アズワン品番64-7144-24 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
44,980 税込49,478
4日以内出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番134-4344 容量(L)18 アズワン品番64-7144-17 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番134-4306 容量(L)18 アズワン品番64-7144-22 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

適合範囲高温チェーン トラスコ品番134-4323 容量(L)18 アズワン品番64-7144-21 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
75,980 税込83,578
4日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)を配合した高粘度の鉱物油ベースのオイルです。 温度変化の影響を受けにくい安定したスポット噴射が可能です。 逆さにしても噴射できる使いやすい設計です。
用途各種産業機械の駆動、搬送チェーンリンク機構、摺動部などに。 成分ラノリンワックス、脂肪酸エステル類、イソパラフィン系溶剤、防錆剤、PTFE、酸化防止剤、LPG トラスコ品番336-9846 性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111 種別水置換性防錆浸透油 タイプ防錆潤滑 使用温度範囲(℃)-10~130 臭気無臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.33L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。 灰黒 特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性 トラスコ品番214-7807 使用温度範囲-10~150℃ 主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L グリス種類モリブデン入りリチウムグリース 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)アリビオチェーンHT 320
耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
粘度VG320 淡黄色 使用温度範囲(℃)250以下 容量(L)18 引火点(℃)284 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量18L 粘度指数91 ベースオイル合成油
1缶(18L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに ちょう度(25℃、60W/min)265/295 規格NSF H1 使用温度範囲(℃)-20~200 引火点(℃)210以上 滴点(℃)230 外観白色バター状 粘度(at40℃mm2/s)70 流動点(℃)-24.0 固体潤滑剤他酸化亜鉛 離油度質量(%)3.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUMICO(住鉱潤滑剤)アリビオチェーンHT 220
耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
粘度VG220 淡黄色 使用温度範囲(℃)250以下 容量(L)18 引火点(℃)286 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量18L 粘度指数98 ベースオイル合成油
1缶(18L)
98,980 税込108,878
3日以内出荷

付着性のよいオイルに耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合したオイルスプレーです。 ピンとブッシュの間によく浸透します。 チェーン潤滑のポイントであるピンとブッシュのすき間によく浸透し、潤滑被膜を形成するため、チェーンの伸びと摩耗を防止します。
用途産業機械のチェーンに 建設機械、農機のチェーンに 印刷機械など精密機器のチェーンに 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-2860 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.22L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)42
1本(330mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

1缶(4L)
12,980 税込14,278
当日出荷

リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。 使用温度範囲(℃)-20~130 トラスコ品番123-0620 種別リチウム石けん基グリース 引火点(℃)200以上 外観淡黄色グリース状 粘度(at40℃mm2/s)基油:135 流動点(℃)基油:-17.5 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.125L グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。 粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。 強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。
用途射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。 伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。 耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。 水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。 グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。 使用温度範囲(℃)-20~200 トラスコ品番123-2878 外観淡茶色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.145L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

炭化水素系溶剤ベースの強力洗浄剤。機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄します。高噴射・速乾タイプ
用途ディスク、ドラムブレーキ整備時の洗浄に。ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の洗浄に。 特性強力、速乾 主な用途油汚れ タイプ速乾 寸法(Φ×高さH)(mm)66×340 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)588
1本(840mL)
759 税込835
当日出荷

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに ちょう度(25℃、60W/min)310/340 規格NSF H1 使用温度範囲(℃)-20~200 引火点(℃)210以上 滴点(℃)230 外観白色バター状 粘度(at40℃mm2/s)70 流動点(℃)-24.0 固体潤滑剤他酸化亜鉛 離油度質量(%)5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUMICO(住鉱潤滑剤)ハイテンプオイルES460
高温下でのスラッジ発生が少なく、耐熱性に優れたオイル。 高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生が少ないオイル。 高温下でもピン・ブッシュの隙間の潤滑を長期間確保して、チェーンの伸びや摩耗を防止。
用途加熱炉・乾燥炉などの高温下のチェーン・ベアリング・摺動部 透明 使用温度範囲(℃)230 容量(L)18 引火点(℃)220 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
68,980 税込75,878
5日以内出荷

リチウムコンプレックスグリスに有機モリブデン化合物を配合した高性能グリススプレーです。一般的なリチウムグリスに比べ、耐熱性が高く、油の保持性がよく、せん断に強い特徴があります。優れた潤滑性と防錆性があります。使いやすい可倒式ノズルを採用しています。
用途各種機械のピン、ヒンジ、軸受、歯車、チェーンなどに。 トラスコ品番256-5288 材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 黄褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-20~+200 容量(L)0.42 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本
739 税込813
当日出荷

ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。 ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。 灰黒 容量(kg)2.5 質量(kg)2.8 使用温度範囲-10~150℃ 使用目的潤滑 主成分鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg 特性付着性、撥水性
1缶(2.5kg)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番136-0762 容量(L)18 アズワン品番64-7144-19 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテック68スプレー
PTFEの超微粒子と有機モリブデン化合物を配合した透明な浸透・潤滑・防錆スプレーです。狭い隙間にもよく浸透し、すぐれた潤滑性と磨耗減少効果を発揮します。また、防錆剤を配合しておりますので、サビ止め効果もすぐれています。
用途産業機械、精密機械、工作機械、印刷・製本機械などの回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。 産業車輌、鉄道船舶機器、自動車などの輸送機器の回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。 事務機器、OA機器の回転、摺動部、ギヤチェーンに。 使用温度範囲(℃)-10~80 仕様逆さ噴き可能 トラスコ品番123-2738 噴射剤LPG 外観白色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.155L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷