酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。
またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。
用途繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。製パンのトンネルオーブンチェーンに。抄紙機のドライヤー軸受に。その他各種の高温部チェーンに。
容量(L)4
質量(kg)4.45
トラスコ品番836-3287
適合範囲高温チェーン
使用温度(℃)≦+250(目安)
引火点(℃)261
外観褐色透明
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ベースオイル合成油
ISO粘度グレードVG320
1缶(4L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番135-9268
容量(L)18
アズワン品番64-7144-25
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番868-2443
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1箱(4L×2缶)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番135-9248
容量(L)18
アズワン品番64-7144-26
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番868-2429
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番868-2428
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番134-4324
容量(L)18
アズワン品番64-7144-16
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番134-4345
容量(L)18
アズワン品番64-7144-18
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番868-2456
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番134-4312
容量(L)18
アズワン品番64-7144-29
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番134-4310
容量(L)18
アズワン品番64-7144-28
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番134-4314
容量(L)18
アズワン品番64-7144-27
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番134-4320
容量(L)18
アズワン品番64-7144-24
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番134-4344
容量(L)18
アズワン品番64-7144-17
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番134-4307
容量(L)18
アズワン品番64-7144-23
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番134-4340
容量(L)18
アズワン品番64-7144-20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番134-4306
容量(L)18
アズワン品番64-7144-22
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番134-4323
容量(L)18
アズワン品番64-7144-21
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
適合範囲高温チェーン
トラスコ品番134-4302
容量(L)18
アズワン品番64-7144-14
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
適合範囲軸受・チェーン
トラスコ品番868-2385
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合範囲軸受・チェーン
トラスコ品番447-9483
容量(L)18
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
適合範囲軸受・チェーン
トラスコ品番136-0780
容量(L)20
アズワン品番64-7143-97
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
適合範囲軸受・チェーン
トラスコ品番136-0757
容量(L)18
アズワン品番64-7143-99
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
適合範囲軸受・チェーン
トラスコ品番135-9263
容量(L)18
アズワン品番64-7143-98
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
トラスコ品番868-2430
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。
また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。
製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
粘度VG220
色淡黄色
使用温度範囲(℃)250以下
容量(L)18
引火点(℃)286
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量18L
粘度指数98
ベースオイル合成油
1缶(18L)
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
高温下でのスラッジ発生が少なく、耐熱性に優れたオイル。
高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生が少ないオイル。
高温下でもピン・ブッシュの隙間の潤滑を長期間確保して、チェーンの伸びや摩耗を防止。
用途加熱炉・乾燥炉などの高温下のチェーン・ベアリング・摺動部
色透明
使用温度範囲(℃)230
容量(L)18
引火点(℃)220
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
トラスコ品番136-0762
容量(L)18
アズワン品番64-7144-19
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。
また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。
製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
粘度VG320
色淡黄色
使用温度範囲(℃)250以下
容量(L)18
引火点(℃)284
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量18L
粘度指数91
ベースオイル合成油
1缶(18L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。
JIS工業用ギヤ油2種相当。
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-40~150
融着荷重(N)シェル4球:1569
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ベースオイル合成油
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。
JIS工業用ギヤ油2種相当。
適合範囲ギヤ、軸受、チェーン
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-40~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ベースオイル合成油
付着性のよいオイルに耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合したオイルスプレーです。
ピンとブッシュの間によく浸透します。
チェーン潤滑のポイントであるピンとブッシュのすき間によく浸透し、潤滑被膜を形成するため、チェーンの伸びと摩耗を防止します。
用途産業機械のチェーンに
建設機械、農機のチェーンに
印刷機械など精密機器のチェーンに
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-2860
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)42
1本(330mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。
既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。
低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。高温度下の設置装置のチェーンや減速機に。軸受など発熱時の油音低下に。
使用温度範囲(℃)150以下
仕様添加剤
トラスコ品番123-2231
使用方法標準添加量はオイルに対して10%
容量(L)1
動粘度測定範囲(cSt)40℃:91.4100℃:10.2
引火点(℃)217
粘度ISO VG100
密度(g/cm3)0.91
外観黒色オイル
流動点(℃)-30
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)
銅板腐蝕1a(100℃、3h)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鉱油にモリブデンを分散させた汎用のオイル添加剤。摩耗減少、給油間隔の延長などに定評があります。市販の潤滑油に10%添加。
用途低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。M48高温度下の設備装置のチェーンや減速機に。給油、更油困難な場所の設備機械に。手差給油箇所の設備機械に
使用温度範囲(℃)150以下
トラスコ品番123-2240
容量(L)1
適合範囲減速機、設備機械
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード