25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。 フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。 高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。 材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE) 質量(g)336 使用温度範囲(℃)-20~250 トラスコ品番405-6329 タイプ速乾 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性 商品タイプフッ素グリース
1本(330mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFEで増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。 低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。 薬品や溶剤なとの影響と受けにくい プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。 温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。 増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。
用途鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所に 使用温度範囲(℃)-20~250 トラスコ品番123-1979 混和ちょう度300 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐薬品性、耐荷重性 商品タイプフッ素グリース
1本(100g)
12,980 税込14,278
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)金型用グリース MFG-15
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア 商品タイプフッ素グリース 特性耐摩耗性 タイプ潤滑被膜:半固体(グリース)状 使用温度範囲(℃)-20~250 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


商品タイプフッ素グリース 内容量(g)750 ちょう度280:0W(No.2) 危険物の類別非危険物 特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(750g)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
トラスコ品番326-9898 容量(g)100 容器プラスチック容器 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1缶(1kg)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1缶(750g)
64,980 税込71,478
翌々日出荷

1缶(1kg)
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1缶(1kg)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

1缶(1kg)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1箱(1kg×6缶)
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1箱(1kg×6缶)
169,800 税込186,780
3日以内出荷

商品タイプフッ素グリース ちょう度280:0W(No.2) 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(1kg)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

商品タイプフッ素グリース 内容量(g)750 ちょう度314:0W(No.1) 危険物の類別非危険物 特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(750g)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。 熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。 プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。 温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。 また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。 増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
用途スミテックF931の防錆性を向上させたタイプ。 商品タイプフッ素グリース 特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性 ちょう度314:0W(No.1) 内容量(kg)16 アズワン品番64-7143-60 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。安定性の高いフッ素系グリースです。広い温度範囲で使用が可能です。(使用温度範囲:-30℃~250℃)
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギア、チェーン、摺動部などに。 仕様NSF H1 認定取得 トラスコ品番421-3530 材質主成分:フッ素化合物 質量(g)110 使用温度範囲-30℃~250℃ 容量(g)100 危険物の類別非危険物
1個(100g)
53,980 税込59,378
翌々日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックF971
低蒸発性・耐熱性に優れています。 耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適なフッ素グリースです。 ゴム・プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途クリーンルームなど特殊環境下での潤滑剤として。 高温下の軸受、摺動部に。 ちょう度No.1 商品タイプフッ素グリース 特性低蒸発性、耐熱性、耐薬品性 トラスコ品番297-6820 質量(g)120 使用温度範囲-20~250℃ 使用目的潤滑剤 危険物の類別非危険物 蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)3×10-14
1個(100g)
14,980 税込16,478
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックリキッドH5
エコ商品
フッ素グリースのリキッドタイプです。
用途プラスチック部品のきしみ止めなどに。 トラスコ品番249-8200 材質フッ素オイル、フッ素溶剤(HFE)、PTFE 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+180 容量(kg)1 容量(g)1000 ちょう度279 容器 密度1.55cm3 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
31,980 税込35,178
翌々日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)金型用グリース MFG-35
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア 商品タイプフッ素グリース 特性耐摩耗性 使用温度範囲(℃)-20~250 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックF970
配合のグラファイトや錫などの効果により、低い体積抵抗率を示す導電性フッ素グリースです。
用途プリンタやコピー機などの軸受に。 トラスコ品番254-3860 使用温度範囲(℃)-15~+250 容量(g)100 容器 危険物の類別非危険物
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)金型用グリース MFG-05
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア 商品タイプフッ素グリース 特性耐摩耗性 使用温度範囲(℃)-20~250 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れ、長寿命に富むフッ素グリーススプレーです。
用途射出成形機のガイドピンなど 半透明 特性耐熱性 トラスコ品番818-4803 使用温度範囲(℃)-20~250 主成分合成油、PTFE 危険物の類別非危険物 グリス種類フッ素グリース
1缶(330mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

PTFEを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリスです。 粘度-温度特性、低温流動性、耐樹脂性に優れています。 プラスチック潤滑に効果的なPTFE配合で樹脂の潤滑性に優れます。
用途精密機器の樹脂と樹脂、樹脂と金属部品の低温、耐摩耗性グリス。 低温下の軸受や摺動部 ちょう度No.1 商品タイプリチウムグリース トラスコ品番381-3568 使用温度範囲(℃)-60~140 使用目的グリス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)
5,998 税込6,598
翌日出荷

PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)、 有機モリブデン化合物配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡黄色の耐荷重リチウムグリースです。
用途プラスチック対鋼の部材等に ちょう度302 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2303 使用温度範囲(℃)-50~+140 動粘度(mm2/s)50(ベースオイル/40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ベースオイルポリαオレフィン(PAO)
1缶(1kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷