「プレス加工 機械」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に
歯面、軸受に
圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に
ピン、ネジの固着防止
結合部の脱着に
家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
色灰黒色
適合範囲機械部品
主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン
ちょう度(25℃、60W/min)280
外観灰黒色均一ペースト状
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!

モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。プレス加工の金型離型剤に
色黒
種別汎用組立用潤滑剤
使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下
適合範囲機械部品
ちょう度(25℃、60W/min)310
滴点(℃)~180
密度(g/cm3)1.17
外観黒色
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
汎用で、経済的な組立用潤滑剤として、また低速高荷重箇所の運転用グリースとしてご使用頂けます。
リチウムグリースにモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペースト。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
複雑な面や広い面への塗布に便利です
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
減速機の組立時に歯面、軸受に
極圧下のかん合部に
使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下
トラスコ品番121-9391
種別汎用組立用潤滑剤スプレー
外観黒色
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.129L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード