3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(400g×20本)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。 一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に 仕様カートリッジタイプ タイプカートリッジタイプ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的部品寿命・給脂間隔延長 主成分リチウム石けん基グリース 引火点(℃)基油:200以上 外観灰黒色 粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3 流動点(℃)基油:-10.0 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱物油 固体潤滑剤他MoS2 危険物の類別非危険物 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(400g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして ちょう度(25℃、60W/min)265/295 灰黒 容量(kg)2.5 質量(kg)2.8 トラスコ品番123-0999 種別非石けん基グリース(無機系) 使用温度範囲(℃)-25~120 ちょう度No.2 使用目的耐久グリース 引火点(℃)200以上 滴点(℃)なし 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)95 流動点(℃)-25.0 増ちょう剤ベントン 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)0.9 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
7,698 税込8,468
当日出荷