鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に
歯面、軸受に
圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に
ピン、ネジの固着防止
結合部の脱着に
家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
色灰黒色
適合範囲機械部品
主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン
ちょう度(25℃、60W/min)280
外観灰黒色均一ペースト状
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
高温、多湿、化学的雰囲気下のネジ焼付き防止用の汎用タイプ。鉱油に二硫化モリブデン、グラファイト、銅微粒子などを高濃度に配合したペーストです。
用途ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイキャスト、インクジェクションなどの締付けボルトに。製油、化学工場のパイプネジ、フランジ締付けボルトに。
使用温度範囲(℃)焼付防止用:1100℃以下
トラスコ品番121-8735
種別ネジ焼付き防止剤
ちょう度(25℃、60W/min)275
滴点(℃)なし
密度(g/cm3)1.33
外観銅褐色均一ペースト状
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン、銅、鉛、グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
1缶(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します。
用途ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に。
トラスコ品番868-1919
色銅褐色
使用温度範囲800℃以下
ちょう度372
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
ベースオイル鉱物油 +合成油
1缶(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。プレス加工の金型離型剤に
色黒
種別汎用組立用潤滑剤
使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下
適合範囲機械部品
ちょう度(25℃、60W/min)310
滴点(℃)~180
密度(g/cm3)1.17
外観黒色
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!

焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
鉱物油に耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを高濃度に配合し、特殊増ちょう剤でペースト状にした灰黒色の組立用潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部、摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします
用途機械部品の焼付きやカジリ防止に
トラスコ品番121-8921
種別汎用組立用潤滑剤スプレー
使用温度範囲(℃)焼付防止用:350以下
ちょう度(25℃、60W/min)280
滴点(℃)~70
密度(g/cm3)1.45
外観灰黒色均一ペースト状
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
汎用で、経済的な組立用潤滑剤として、また低速高荷重箇所の運転用グリースとしてご使用頂けます。
リチウムグリースにモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペースト。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
複雑な面や広い面への塗布に便利です
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
減速機の組立時に歯面、軸受に
極圧下のかん合部に
使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下
トラスコ品番121-9391
種別汎用組立用潤滑剤スプレー
外観黒色
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.129L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
合成油にモリブデンを高濃度に配合した高温用の組立用ペースト。
400℃前後の高温雰囲気下でカーボン残査が障害となる箇所の組立に好適です。
用途大型ディーゼルエンジン・バルブステムなど高温雰囲気にさらされる箇所の組立、なじみ潤滑に
カーボン残査防止の組立用に
ゴム、プラスチックの潤滑に
使用温度範囲(℃)潤滑用:-25~200焼付防止用:400以下
種別高温用組立潤滑剤
ちょう度(25℃、60W/min)290
滴点(℃)なし
密度(g/cm3)1.85
外観灰黒色均一ペースト状
基油合成油
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
トラスコ品番868-2931
容量(kg)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(4kg)
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
二硫化モリブデン・グラファイト配合。
低速・高荷重下の運転用潤滑にも使用可能。
トラスコ品番868-2942
ちょう度310
引火点(℃)>220(ベースオイル)
密度(g/cm3)1.17
外観黒色
流動点(℃)-24(ベースオイル)
増ちょう剤リチウム石けん
固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト
動粘度(mm2/s)115(ベースオイル)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
NLGIグレードNo.1
ベースオイル鉱物油
1缶(2.5kg)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
トラスコ品番868-3018
容量(kg)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トラスコ品番868-1920
容量(kg)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トラスコ品番135-9256
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-18
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
トラスコ品番136-0774
容量(kg)16
アズワン品番64-7144-50
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
トラスコ品番868-2943
容量(kg)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(4kg)
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
トラスコ品番136-0749
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-17
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
アズワン品番64-7143-19
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
トラスコ品番135-9253
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
部品組立時のかじりを防止し、ならし運転を円滑にします。
摺動部に少量塗布するだけで組み立て時のかじりや、組み立て後の摩耗、焼き付けを防止します。
鉱油物に二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
用途機械の組み立て時の回転部・摺動部、各種ビン、ねじ部、ボルト、ナット
トラスコ品番121-8913
色灰黒色
使用温度範囲(℃)350以下
主成分鉱物油、二硫化モリブデン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.065L
危険物の性状非水溶性
1缶(330mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード