3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリース。耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。
用途各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。その他機械の軽荷重下の摺動部に。 特性耐水性 黄褐色 タイプ汎用タイプ 使用温度範囲(℃)80 外観黄褐色 増ちょう剤カルシウム石鹸 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量420mL
1本(420mL)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。 灰黒 特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性 トラスコ品番214-7807 使用温度範囲-10~150℃ 主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L グリス種類モリブデン入りリチウムグリース 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。 ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。 灰黒 容量(kg)2.5 質量(kg)2.8 使用温度範囲-10~150℃ 使用目的潤滑 主成分鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg 特性付着性、撥水性
1缶(2.5kg)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)