ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。
適合範囲ギヤ
色緑黄色透明
使用温度範囲(℃)150以下
容量(L)4
主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。
JIS工業用ギヤ油2種相当。
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-40~150
融着荷重(N)シェル4球:1569
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ベースオイル合成油
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。
JIS工業用ギヤ油2種相当。
適合範囲ギヤ、軸受、チェーン
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-40~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ベースオイル合成油
摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。
用途荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。標準添加量:5~10%
色黒
粘度ISO VG460
主成分鉱物油、二硫化モリブデン
容量(L)1
質量(kg)1.06
トラスコ品番123-2258
使用温度範囲(℃)150以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(1L)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。
用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。
トラスコ品番546-8993
材質主成分:合成油、リチウム複合石けん、極圧添加剤
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(kg)0.4
容量(g)400
ちょう度No.2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.45kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
鉱油にモリブデンを分散させた汎用のオイル添加剤。摩耗減少、給油間隔の延長などに定評があります。市販の潤滑油に10%添加。
用途低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。M48高温度下の設備装置のチェーンや減速機に。給油、更油困難な場所の設備機械に。手差給油箇所の設備機械に
使用温度範囲(℃)150以下
トラスコ品番123-2240
容量(L)1
適合範囲減速機、設備機械
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード