15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUMICO(住鉱潤滑剤)MPクリーナー
機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ性洗浄剤。水道水で5~15倍に希釈して使用するので経済的です。
用途各種機械などの洗浄に。機械、部品、工具、設備。エンジンルーム。整備工場等のフロア 成分非イオン界面活性剤、水溶性溶剤 寸法(Φ×高さH)(mm)303×363 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

トラスコ品番868-2535 容量(L)18 危険等級 アズワン品番64-7144-30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

樹脂類に影響を与えにくい洗浄剤 非塩素系溶剤主剤で、樹脂類に影響を与えにくい脱脂洗浄剤です。 油脂・ワックス汚れなどの除去に。 金型表面に付着している防錆剤、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。
用途金型などの洗浄に。 射出成形機金型の洗浄に。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です。) その他機械部品等の脱脂洗浄に。 トラスコ品番123-2681 透明 危険等級 アズワン品番1-6407-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクリーン840
・優れた洗浄能力 非塩素系溶剤を主剤にした洗浄スプレーです。 軸受、チェーンやブレーキ装置などの機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、 油脂類などの汚れを強力な噴射力と溶解力で除去します。 ・速乾性 本製品は乾燥性の高い速乾タイプの洗浄剤です。 ・大容量タイプ 840mlの大容量洗浄剤で、大量の部品洗浄には、大変経済的です。 ・逆さ噴き可能 本製品は逆さにしても噴射できる、使い易い設計となっております。
用途1.機械部品の洗浄に ・ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 2.ブレーキ装置の洗浄に ・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。 内容量(mL)840 主成分石油系溶剤、噴射剤(LPG、CO2) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.595L 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
549 税込604
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)FDクリーナー
樹脂に影響を与えにくい、速乾タイプの脱脂洗浄スプレーです。
用途射出成形機金型の洗浄、その他機械部品などの脱脂洗浄 トラスコ品番818-4801 透明 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.358L 危険物の性状非水溶性
1缶(480mL)
789 税込868
当日出荷

非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。 洗浄後、残渣物があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能です。
用途チェーン、ギヤ、軸受などの洗浄に 機器の出荷前部分塗装の前処理に 精密機器の金属表面脱脂洗浄に ブレーキ装置の洗浄に 主な用途油汚れ トラスコ品番123-2703 透明 使用温度範囲(℃)0~60 危険等級 アズワン品番1-6407-03 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モールドクリーン550
スミモールドクリーナーの速乾タイプ。 樹脂(成形品)への影響が最も少なく、少量塗布なら成形品の洗浄にも使用可能。
噴射剤LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(550mL×20缶)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクリーンS-800
洗浄剤を大量に使用されるユーザー様向けの原液タイプ洗浄剤です。グリス汚れも洗浄できる高洗浄タイプです。
用途部品加工後の洗浄剤として。各種機械点検・整備の洗浄剤として。金型洗浄剤として。車検整備のブレーキ洗浄用として。 透明 適合機器機械部品、金型 主成分溶剤(ノナン) 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学的に変化した樹脂を溶解する性能が、金型に付着した頑固な汚れを除去します。
用途樹脂成形時に発生するガス・やにの除去に 主な用途油汚れ トラスコ品番123-2690 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.126L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールド DR-Z
樹脂成形時に樹脂の化学変化により発生し、金型に付着するガス・ヤニなどの頑固な汚れを除去する洗浄剤です。 本製品は、PRTR法に該当する化学物質を一切含有しておりません。
用途金型に付着したガス・ヤニや頑固な油汚れの除去に。 対応材質金属部品 主な用途ヤニ落とし、油汚れ トラスコ品番116-5107 透明 容量(mL)420 質量(g)409 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.126L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,398 税込4,838
当日出荷

炭化水素系溶剤ベースの強力洗浄剤。機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄します。高噴射・速乾タイプ
用途ディスク、ドラムブレーキ整備時の洗浄に。ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の洗浄に。 特性強力、速乾 主な用途油汚れ タイプ速乾 寸法(Φ×高さH)(mm)66×340 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)588
1本(840mL)
759 税込835
当日出荷

キャブレター内部の溜まったスラッジなどの汚れを除去する洗浄剤。キャブレターの作動が円滑になり、エンジン始動がスムーズになります。
用途キャブレター、リンケージの洗浄に。 寸法(Φ×高さH)(mm)67×205 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物系基剤を主成分にした低濃度タイプの離型剤。 成形品に付着した被膜は汎用洗浄剤で除去できます。 特に量産部品の連続成形金型に有効です。
用途塗装、メッキなど二次加工をするプラスチック離型に 熱硬化性・可塑性樹脂の離型に 使用温度範囲常温~150℃ トラスコ品番123-2576 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

気化防錆ガスと油膜の効果で優れた防錆作用を発揮する金型防錆剤です。 金型防錆後の脱脂洗浄も必要なく、少ない捨て打ち回数で良品の成形が可能になります。 ワックス、シリコーン成分非含有で、ピン部やスライド部からの油脂のしみ出しもなく、成形品を汚しません。 成形品へのケミカルアタックもありません。
用途射出成形機の金型防錆 トラスコ品番759-7461 無色 使用温度範囲(℃)室温~130 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.086L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

フッ素化合物薄膜タイプのPOFAフリーの離型剤で、離型性と持続性に優れています。 ベタツキがなく、汚れが少ないため金型洗浄回数が減少します。 フッ素系極薄膜タイプで、シリコーンを含有していないため、塗装、メッキなど二次加工をする成形品の離型に使用できます。
用途寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に、シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に トラスコ品番759-7444 淡黄色透明 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)0~200 主成分ヘキサン、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,998 税込4,398
当日出荷