商品豆知識
●高温重視タイプです。
●二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼付を防止します。
用途●高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
特性耐熱性、耐荷重性、焼付防止
トラスコ品番868-2944
連続耐熱温度(℃)200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
瞬間耐熱温度(℃)290
1缶(2.5kg)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
特性耐荷重性
アズワン品番64-7144-61
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
特性耐荷重性
アズワン品番64-7143-28
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
特性耐荷重性
トラスコ品番868-2270
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
特性耐熱性、耐荷重性
アズワン品番64-7143-76
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
特性耐熱性、耐荷重性
アズワン品番64-7144-55
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
特性耐荷重性
アズワン品番64-7144-60
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
特性耐荷重性
アズワン品番64-7144-57
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
特性耐熱性、耐荷重性
トラスコ品番868-2296
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
特性耐熱性、耐荷重性
トラスコ品番868-2297
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
特性耐荷重性
トラスコ品番868-2273
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
特性耐荷重性
アズワン品番64-7144-62
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
特性耐荷重性
トラスコ品番868-2272
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
特性耐荷重性
トラスコ品番868-2947
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
モリブデンと極圧剤配合の高荷重、衝撃荷重用の耐久・耐候グリースです。
摩擦面の圧力が極度に高い箇所にご使用下さい。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に、高温流出を嫌う部位に、給脂困難な箇所の軸受、摺動部に、家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
ちょう度No.2
特性耐荷重性、耐久性、耐候性
トラスコ品番868-2276
使用温度範囲(℃)-25~120
使用目的耐久グリース
外観黒色
粘度(at40℃mm2/s)(基油)95
増ちょう剤ベントン
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
特性耐熱性、耐荷重性
トラスコ品番868-2295
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
特性耐荷重性
アズワン品番64-7143-27
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
特性耐荷重性
アズワン品番64-7144-59
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
特性耐熱性、耐荷重性
アズワン品番64-7143-44
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(15kg)
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
特性耐熱性、耐荷重性
アズワン品番64-7143-43
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
特性耐熱性、耐荷重性
アズワン品番64-7143-45
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(15kg)
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
特性耐荷重性
アズワン品番64-7144-58
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
特性耐熱性、耐荷重性
アズワン品番64-7144-54
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
特性耐熱性、耐荷重性
トラスコ品番868-2292
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
特性耐熱性、耐荷重性
アズワン品番64-7144-53
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
特性耐荷重性
トラスコ品番108-0863
アズワン品番64-7143-26
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

食品機械用グリース
モノタロウ
¥899
税込¥989
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。
米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
ちょう度(25℃、60W/min)265/295
色白
規格NSF H1
使用温度範囲(℃)-20~200
引火点(℃)210以上
滴点(℃)230
外観白色バター状
粘度(at40℃mm2/s)70
流動点(℃)-24.0
固体潤滑剤他酸化亜鉛
離油度質量(%)3.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!

食品機械用グリース
モノタロウ
¥899
税込¥989
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。
米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
ちょう度(25℃、60W/min)310/340
規格NSF H1
使用温度範囲(℃)-20~200
引火点(℃)210以上
滴点(℃)230
外観白色バター状
粘度(at40℃mm2/s)70
流動点(℃)-24.0
固体潤滑剤他酸化亜鉛
離油度質量(%)5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
色黄
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
使用温度範囲(℃)-20~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。
NSF "H1"登録品
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
使用温度範囲(℃)-20~200
トラスコ品番121-8760
規格NSF H1登録品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.145L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです。NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。
ちょう度No.2
色白
仕様NSF H1認証取得
成分精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛
トラスコ品番486-1167
質量(g)85
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(g)80
外観白色バター状
粘度(at40℃mm2/s)70
増ちょう剤アルミニウム複合石けん
基油高精製パラフィンオイル
固体潤滑剤他酸化亜鉛
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.08kg
1本(80g)
¥689
税込¥758
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
基油に鉱物油を用い、リチウム石けんで増ちょうしたグリース。耐熱性、耐水性、せん断安定性などをバランス良く有するグリースで、欠点が少なく最も汎用的です。また本製品は、精製鉱物油を基油として採用し、低温起動性も向上させています。
用途各種機械の軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジなどに。
ちょう度No.2
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
タイプ汎用タイプ
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量400g
1本(400g)
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
耐水性やせん断安定性に優れるリチウム石けんグリース。
用途軸受/ギヤ/摺動部等様々な箇所に使用可能。
ちょう度No.1
商品タイプリチウムグリース
特性耐水性
トラスコ品番836-3281
色淡褐色
使用温度範囲(℃)130
外観淡褐色
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耐水カルシウム石けんグリースです。
用途自動車シャシー各部の潤滑に。
ちょう度280
トラスコ品番868-2341
使用温度範囲(℃)-5~+80
使用目的潤滑
外観黄褐色
増ちょう剤カルシウム石けん
基油鉱物油
アズワン品番64-7143-75
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
耐水カルシウム石けんグリースです。
用途自動車シャシー各部の潤滑に。
ちょう度280
トラスコ品番868-2339
使用温度範囲(℃)-50~+80
使用目的潤滑
外観鉱物剤
増ちょう剤カルシウム接点
アズワン品番64-7143-74
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーグリース
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリース。耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。
用途各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。その他機械の軽荷重下の摺動部に。
特性耐水性
色黄褐色
タイプ汎用タイプ
使用温度範囲(℃)80
外観黄褐色
増ちょう剤カルシウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量420mL
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です。NSF"H1"合格品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
色白
容量(kg)16
質量(kg)17.7
使用温度範囲(℃)-20~200
規格NSF H1
アズワン品番64-7144-64
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。プレス加工の金型離型剤に
色黒
種別汎用組立用潤滑剤
使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下
適合範囲機械部品
ちょう度(25℃、60W/min)310
滴点(℃)~180
密度(g/cm3)1.17
外観黒色
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリースに二硫化モリブデンを配合。焼付き防止性に優れたカルシウムグリースです。耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。
用途各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。その他機械の軽荷重下の摺動部に。
ちょう度No.2
商品タイプモリブデン入りカルシウム石けんグリース
特性焼付防止、耐水性
タイプ二硫化モリブデン配合タイプ
使用温度範囲(℃)-5~80
外観灰黒色
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量400g
1本(400g)
¥699
税込¥769
当日出荷
低粘度オイルをベースとした
カルシウム石けんグリース。
低温下で優れた
低トルク効果を発揮。
冷凍室や寒冷地で使用される
機械の軸受や摺動部に。
特性耐寒性
使用温度範囲(℃)-50~+80
ちょう度269:0W
外観淡褐色
増ちょう剤カルシウム石けん
基油鉱物油
アズワン品番64-7143-42
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ