3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。 トラスコ品番381-3631 使用温度範囲(℃)600以下 主成分エステル油、グラファイト、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,998 税込2,198
欠品中

高温900℃まで使用可能な乾性潤滑被膜を形成します。
用途アルミ押し出し成形機のダミー端面とビレット当たり面の離型に。粉末合金焼成金型の離型に。 トラスコ品番338-2075 白色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)≦+900 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷

チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。
用途高温下のステンレスボルトに。 トラスコ品番421-3521 材質主成分:チッ化ホウ素(BN) 質量(g)420 使用温度範囲1200℃ 容量(g)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性
1本(420g)
2,998 税込3,298
当日出荷