カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(1)
  • エクソンモービル(3)
  • TRUSCO(2)
  • エーゼット(3)
  • アネスト岩田(2)
  • 出光興産(3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
  • RAMCO(2)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • エスコ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • ダイキン工業(3)
  • ダイヤゴム(3)
  • 佐藤真空(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • RS PRO(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • JTC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VG68」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)食品機械用潤滑剤 アリビオフルードSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(1L)
当日出荷
安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。淡黄色容量(L)1質量(kg)1.1仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)使用温度範囲(℃)-10~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルードSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。 ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。 JIS工業用ギヤ油2種相当。
淡黄色使用温度範囲(℃)-40~150融着荷重(N)シェル4球:1569危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油