133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに ちょう度No.3 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性 増ちょう剤リチウム石鹸 トラスコ品番836-3283 使用温度範囲(℃)-20~130 粘度(at40℃mm2/s)(基油)99 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量8kg
1箱(400g×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷

耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断性、焼付防止 質量(g)410 使用温度範囲(℃)130 使用温度範囲-20~130℃ 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量400g
1本(400g)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。 一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に 仕様カートリッジタイプ タイプカートリッジタイプ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的部品寿命・給脂間隔延長 主成分リチウム石けん基グリース 引火点(℃)基油:200以上 外観灰黒色 粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3 流動点(℃)基油:-10.0 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱物油 固体潤滑剤他MoS2 危険物の類別非危険物 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(400g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性やせん断安定性に優れるリチウム石けんグリース。
用途軸受/ギヤ/摺動部等様々な箇所に使用可能。 ちょう度No.1 商品タイプリチウムグリース 特性耐水性 トラスコ品番836-3281 淡褐色 使用温度範囲(℃)130 外観淡褐色 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
13,980 税込15,378
当日出荷

半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。 高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。
用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部に ちょう度No.1 特性耐熱性 トラスコ品番868-2293 使用温度範囲(℃)-10~800 外観暗褐色 粘度(at40℃mm2/s)(基油)435 増ちょう剤ベントン 基油鉱物油+合成油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
19,980 税込21,978
欠品中

汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに ちょう度No.2 商品タイプリチウムグリース 特性耐水性 トラスコ品番836-3284 淡褐色 使用温度範囲(℃)130 外観淡褐色 粘度(at40℃mm2/s)(基油)99 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
4,698 税込5,168
当日出荷

リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。 使用温度範囲(℃)-20~130 トラスコ品番123-0620 種別リチウム石けん基グリース 引火点(℃)200以上 外観淡黄色グリース状 粘度(at40℃mm2/s)基油:135 流動点(℃)基油:-17.5 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.125L グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に。 工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに。 商品タイプリチウムグリース トラスコ品番836-3285 淡褐色 使用温度範囲(℃)130 ちょう度No.3 主成分鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤 外観淡褐色 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg 特性耐水性
1本(2.5kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに ちょう度(25℃、60W/min)265/295 規格NSF H1 使用温度範囲(℃)-20~200 引火点(℃)210以上 滴点(℃)230 外観白色バター状 粘度(at40℃mm2/s)70 流動点(℃)-24.0 固体潤滑剤他酸化亜鉛 離油度質量(%)3.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた化学的安定性を有し、樹脂やゴムを浸しにくく、ディスクブレーキのシム部など車輌のブレーキの様々な潤滑箇所に使用可能です。
用途ディスクブレーキのピストン、シムに。 ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動部、ネジ部に。 マスシリンダー、ホイルシリンダーに。 トラスコ品番384-9872 使用温度範囲(℃)-30~200 危険物の類別非危険物
1本(100g)
2,498 税込2,748
当日出荷

薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
トラスコ品番326-9898 容量(g)100 容器プラスチック容器 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

二硫化モリブデンと極圧剤を配合した汎用極圧リチウムグリースです。 高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリースです。 建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適です。
用途建設機械の旋回ギア、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。 質量(g)410 成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(400g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水カルシウム石けんグリースです。
用途自動車シャシー各部の潤滑に。 ちょう度280 トラスコ品番868-2341 使用温度範囲(℃)-5~+80 使用目的潤滑 外観黄褐色 増ちょう剤カルシウム石けん 基油鉱物油 アズワン品番64-7143-75 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1箱(2.5kg×2缶)
65,980 税込72,578
9日以内出荷

商品タイプリチウムグリース トラスコ品番868-2327 アズワン品番64-7143-69 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

商品タイプリチウムグリース トラスコ品番868-2325 アズワン品番64-7143-67 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

商品タイプリチウムグリース トラスコ品番868-2326 アズワン品番64-7143-68 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

耐水カルシウム石けんグリースです。
用途自動車シャシー各部の潤滑に。 ちょう度280 トラスコ品番868-2339 使用温度範囲(℃)-50~+80 使用目的潤滑 外観鉱物剤 増ちょう剤カルシウム接点 アズワン品番64-7143-74 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。 NSF "H1"登録品
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに 使用温度範囲(℃)-20~200 トラスコ品番121-8760 規格NSF H1登録品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.145L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2922 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部に ちょう度No.2 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース トラスコ品番123-0638 タイプカートリッジタイプ 使用温度範囲(℃)-10~130 引火点(℃)200以上 ちょう度(25℃、60W/min)265/295 滴点(℃)190 外観黄色 粘度(at40℃mm2/s)123.0 流動点(℃)-10.0 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤 離油度質量(%)1.3 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.4kg
1本(400g)
1,298 税込1,428
当日出荷

商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2330 アズワン品番64-7143-72 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2923 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2331 アズワン品番64-7143-73 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2329 アズワン品番64-7143-71 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリLGグリース
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に。コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に 使用温度範囲(℃)-15~130 種別リチウム石けん基グリース 使用目的部品寿命・給脂間隔延長 引火点(℃)基油:200以上 滴点(℃)185 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3 流動点(℃)基油:-10.0 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に 使用温度範囲(℃)-15~150 ちょう度No.2 種別リチウム石けん基グリース タイプカートリッジタイプ 引火点(℃)200以上 外観灰黒色均一粘着グリース 粘度(at40℃mm2/s)700.9 流動点(℃)-10.0 増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん 基油鉱油+合成油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)0.6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2328 アズワン品番64-7143-70 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

トラスコ品番868-2299 容量(kg)2.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです。NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。 ちょう度No.2 仕様NSF H1認証取得 成分精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛 トラスコ品番486-1167 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-20~200 容量(g)80 外観白色バター状 粘度(at40℃mm2/s)70 増ちょう剤アルミニウム複合石けん 基油高精製パラフィンオイル 固体潤滑剤他酸化亜鉛 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.08kg
1本(80g)
689 税込758
当日出荷

1箱(6缶)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

トラスコ品番136-0779 容量(kg)16 アズワン品番64-7143-46 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに ちょう度(25℃、60W/min)310/340 規格NSF H1 使用温度範囲(℃)-20~200 引火点(℃)210以上 滴点(℃)230 外観白色バター状 粘度(at40℃mm2/s)70 流動点(℃)-24.0 固体潤滑剤他酸化亜鉛 離油度質量(%)5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番868-2281 容量(kg)2.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
9,298 税込10,228
当日出荷

トラスコ品番135-9229 容量(kg)16 アズワン品番64-7143-33 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

トラスコ品番136-0785 容量(kg)16 アズワン品番64-7143-30 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
56,980 税込62,678
4日以内出荷

トラスコ品番135-9250 容量(kg)16 アズワン品番64-7143-29 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
56,980 税込62,678
翌々日出荷

耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。 荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。 各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。 機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2323 使用目的延長 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
24,980 税込27,478
当日出荷

特性耐熱性、耐荷重性 トラスコ品番868-2296 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

特性耐熱性、耐荷重性 トラスコ品番868-2297 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷