摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。
用途荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。標準添加量:5~10%
色黒
粘度ISO VG460
主成分鉱物油、二硫化モリブデン
容量(L)1
質量(kg)1.06
トラスコ品番123-2258
使用温度範囲(℃)150以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(1L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。
適合範囲ギヤ
色緑黄色透明
使用温度範囲(℃)150以下
容量(L)4
主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
トラスコ品番135-9245
容量(L)18
アズワン品番64-7144-09
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
トラスコ品番868-2378
容量(L)20
アズワン品番64-7143-92
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
トラスコ品番135-9235
容量(L)20
アズワン品番64-7143-96
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
関連キーワード