カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(7)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 自動車用品(1,832)
  • バイク用品(112)
  • 農業資材・園芸用品(38,430)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • プロトリーフ
  • モノタロウ(4,590)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,635)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,582)
  • スバル(14,759)
  • TRUSCO(12,326)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,363)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,929)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(108)
  • 以上(114)
  • 以上(116)
  • 以上(117)
価格
  • 1,500円以下(21,022)
  • 1,500-10,000円(14,798)
  • 10,000-50,000円(6,322)
  • 50,000-100,000円(1,154)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
かる~い鉢底石 プロトリーフかる~い鉢底石プロトリーフ(48件のレビュー)
389税込428
1袋(2L)ほか
当日出荷
とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。 通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。 鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。 こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。主原料こくよう石パーライト
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
花野菜用かる~い培養土 プロトリーフ花野菜用かる~い培養土プロトリーフ(88件のレビュー)
619税込681
1袋(14L)
欠品中
菌根菌配合で植物を丈夫に育てます 持ち運びしやすくベランダガーデンに最適 花にも野菜にも使える汎用培養土
原材料ココヤシピート/バークたい肥/パーライト/菌根菌等適合作物花、野菜
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
室内向け観葉・多肉の土 プロトリーフ室内向け観葉・多肉の土プロトリーフ(13件のレビュー)
219税込241
1袋(0.6L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ちょっと大きい粒状だから、手が汚れにくくてお掃除もラク。 濡れると色が変わるから、水やりのタイミングがわかりやすい。 たい肥を使わないから、虫がよりつきにくい。
用途室内での観葉植物と多肉植物の栽培に適合作物観葉植物・多肉植物
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
ココヤシファイバー プロトリーフココヤシファイバープロトリーフ(5件のレビュー)
239税込263
1袋(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
自然素材の風合いを楽しめます。 燃やせるゴミとして捨てることができます。
用途マルチング、ハンギングバスケットの装飾
さし芽・種まきの土 プロトリーフさし芽・種まきの土プロトリーフ(21件のレビュー)
339税込373
1袋(2L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
種まきに適した、栄養分のない清潔な土です。発芽を助けるよう、保水性の良いレシピです。さし芽用にも種まき用にもお使いいただけます。
用途さし芽、種まき用の培養土。主原料赤玉土、鹿沼土、軽石等
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
バークチップ プロトリーフバークチッププロトリーフ(11件のレビュー)
449税込494
1袋(2L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。
用途観葉植物などの装飾はもちろんマルチング剤としてもお使いいただけます。原材料ロシア産赤松樹皮
バークチップ プロトリーフバークチッププロトリーフ(7件のレビュー)
769税込846
1袋(5L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。 雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。
用途観葉植物などの装飾やマルチング材として適合作物観葉植物使用の目安40L=約1立米※敷く厚みにより異なります
観葉植物の土 プロトリーフ観葉植物の土プロトリーフ(2件のレビュー)
689税込758
1袋(5L)ほか
当日出荷
観葉植物全般にお使いいただけます。 排水性と保水性を兼ね備えた土です。 初期栄養素を配合済み。
用途観葉植物全般に。主原料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭等適合作物観葉植物
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
サボテン多肉植物の土 プロトリーフサボテン多肉植物の土プロトリーフ(9件のレビュー)
339税込373
1袋(2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
サボテン・多肉植物の植替え・寄せ植えに。植物にとって理想的な物理性と化学性を実現した培養土です。 育てることを重視した適度な水もちのある配合です。 初期育成を助ける栄養素入りです。
用途サボテン、多肉植物。主原料赤玉土、鹿沼土、バーク堆肥、木炭、パーライト軽石等適合作物サボテン、多肉植物
京成バラ園の土 プロトリーフ京成バラ園の土プロトリーフ(14件のレビュー)
679税込747
1袋(5L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
バラナーセリー第一人者の京成バラ園との共同開発商品です。ミニチュアローズ、オールドローズなどのデリケートな品種にも対応しており、汎用性が非常に高いバラ専用土です。初期育成に必要な栄養素入り。初期育成に重点を置いた配合となっています。
適合作物バラ原材料赤玉土、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭、木炭、パーライト 等
黒土 プロトリーフ黒土プロトリーフ(2件のレビュー)
429税込472
1袋(5L)
当日出荷
優れた保水性と保肥性。 腐葉土やクン炭などと混ぜれば、排水性が良くなります。
用途あらゆる植物の基本用土に
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
花と野菜の有機質培養土 プロトリーフ花と野菜の有機質培養土プロトリーフ(5件のレビュー)
319税込351
1袋(2L)ほか
当日出荷
花にも野菜にも安心してお使いいただける有機質培養土です。 植物育成にあわせた初期栄養素を配合済み。 pH調整済み。 理想的な物理性と科学性を実現しました。 生育テスト・発芽テストを何度も重ね、厳選された材料、配合にこだわりました。
用途ペチュニア、マリーゴルード、パンジー、ビオラなどの草花やトマト、なす、ピーマンなどの野菜。 バラ、ハーブ、観葉植物、宿根草などの植物全般。適合作物ペチュニア、マリーゴルード、パンジー、ビオラなどの草花やトマト、なす、ピーマンなどの野菜・バラ、ハーブ、観葉植物、宿根草などの植物全般主原料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、バーク堆肥、くん炭等
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
BOLT SET,AUGER ホンダBOLT SET,AUGERホンダ
429税込472
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユ ホンダ(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユホンダ
449税込494
1個
欠品中
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
軽量エンジンポンプ ホンダ軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
マルチングストーン プロトリーフマルチングストーンプロトリーフ(8件のレビュー)
558税込614
1袋(1kg)
当日出荷
観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材として。水やり時に土が流れにくく、土ぼこりを抑えます。
用途観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材など。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×20×5
ボルト,アームレスト ホンダボルト,アームレストホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
ボルトセット,オーガー ホンダボルトセット,オーガーホンダ
419税込461
1個
欠品中
プレミアム室内向け観葉・多肉の土 プロトリーフプレミアム室内向け観葉・多肉の土プロトリーフ
999税込1,099
1個
欠品中
【肥料無添加】肥料無添加だから、植物の生育にあわせて肥料を調整することが可能【粒が硬く丈夫な土】珪藻土と焼成原料配合で、土の粒が崩れにくいため。植物の根の生長をしっかりサポート珪藻土とは…藻類が堆積して化石化した、吸水性に優れ、崩れにくい粒原料。多孔質のため、水分の吸収・保水・通水性を高めてくれます。焼成原料とは…高温で燃焼させて耐久性を高くしたもの。焼成硬質赤玉土を配合することで粒が劣化しにくく、土質が安定しやすくなります。ゼオライト配合:適度な保水性・通気性がよいゼオライトの細かな穴の構造が適度な保水性を高め、発根を促進し、根ぐされを防ぎます。粒状:手が汚れにくくてお掃除もラクプランターにも注ぎ込みやすく、お掃除もラクです。濡れると色が変わる:水やりのタイミングがわかりやすいたい肥を使わない:虫がよりつきにくいさらにカビやキノコも生えにくいので室内ですの使用にぴったりです。
用途塊根植物(パキポディウム、アデニウムなど)や観葉植物(ホヤ、アグラオネマ、フィカスなど)に最適です。通気性を好むアガベやサボテンなどの大型多肉植物にも使いやすいです。仕様【EC】1.00mS/cm±0.5その他肥料配合無し適合観葉植物・多肉植物pH5.5~6.5主原料焼成硬質赤玉土・焼成軽石・珪藻土・ゼオライト・等
果樹・花木の土 プロトリーフ果樹・花木の土プロトリーフ(2件のレビュー)
829税込912
1袋(12L)
8日以内出荷
誰でも簡単に樹木を栽培できます。樹木が育つための保水性と排水性を兼ね備えています。樹木・花木のための初期栄養素を配合済み。
適合作物果樹、花木寸法(縦×横×高さ)(mm)48×35×7原材料赤玉土、ピートモス、バーク堆肥、くん炭、パーライト 等
タッチアップペイント ホンダタッチアップペイントホンダ(6件のレビュー)
949税込1,044
1本(15mL)
当日出荷から4日以内出荷
塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
クレマチスの肥料 プロトリーフクレマチスの肥料プロトリーフ(3件のレビュー)
609税込670
1袋(700g)
当日出荷
すぐに溶けだす無機態のN・P・Kとゆっくり分解するたんぱく質配合で早く長く効きます。 花や根の生長を促進させ、花色を向上させます。
名称有機入りペレット366登録保証指定配合肥料
...