252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。
モータータイプ中間ギヤヘッド 寸法K(mm)2
1個
5,900 税込6,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本 商品タイプギアヘッド単体
1個ほか
5,800 税込6,380
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。 仕様モータ付 容量(kW)モータ:0.75 周波数(Hz)モータ:50/60 方向引出口:仕様記号の通り 保護方式IP44 位置端子箱:仕様記号の通り 極数(P)モータ:4 モータ種類プレミアム効率三相モータ付
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5760種類の商品があります)

住友重機械工業サイクロ減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用) モーターモータ付 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.1 保護方式IP44
1台
45,980 税込50,578
16日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9552種類の商品があります)

住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。 仕様モータ付 保護方式IP44 モータ種類三相モータ
1台
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17152種類の商品があります)

タイプ直交ギヤヘッド 周波数(Hz)50/60 モータータイプ直交ギヤヘッド
1個
特価
12,200 税込13,420
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。
1台
66,980 税込73,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3584種類の商品があります)

住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。 仕様モータ付 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.1 モーター周波数(Hz)50/60 保護方式IP44 モータ種類三相モータ
1台
37,980 税込41,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5760種類の商品があります)

住友重機械工業サイクロ減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用) モータータイプ三相モータ モーターモータ付 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.1 モーター周波数(Hz)50/60 保護方式IP44
1台
59,980 税込65,978
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3008種類の商品があります)

住友重機械工業サイクロ減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用) モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.1 保護方式IP44
1台
37,980 税込41,778
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9360種類の商品があります)

住友重機械工業サイクロ減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用) モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.1 保護方式IP44
1台
33,980 税込37,378
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9392種類の商品があります)

ギヤヘッド取付プレート 住友重機械工業 CADデータあり
ASTEROギヤモータを床面など出力軸に平行な平面に固定する時に使用するアダプターです。
材質アルミ
1個
2,900 税込3,190
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (667種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 電圧(V)200/200/220/400/400/440 定格電流(A)13.6/12.3/11.8/6.80/6.15/5.90 周波数(Hz)50/60/60/50/60/60 モーター容量(kW)3 定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸 モータ容量記号4
1台
329,800 税込362,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

業界トップクラスのコンパクト性 内歯車付きケースの採用により、コンパクト・高剛性を実現しました。 3種類の出力軸をご用意しています。お客様の用途に合わせた選択が可能です。 出力軸支持に大径精密アンギュラ軸受を採用していますので、コンパクトなケーシングで大きなラジアル荷重が受けられます。 サーボモータと減速機をボルト(お客様準備)で直結後、内蔵クランプボルトを六角レンチで締め付けるだけで入力軸が固定し、すぐにご使用いただけます。 モータアダプターは、各サーボモータメーカの主要モータに対応しています。
1台
66,400 税込73,040
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (870種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 モーター容量(kW)2.2 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸 モータ容量記号3
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

ハイポイドギヤはべベルギヤとウォームギヤの中間に位置する直交軸歯車です。 ウォームギヤの持つ低騒音性とべベルギヤの持つ高効率を兼ね備えており直交軸ギヤモータに使用するには理想的な歯車です。 ハイポイドギヤはウォームギヤと比較して滑りが小さいため、遥かに高い効率を実現できます。 歯車はクロムモリブデン鋼を使用し浸炭焼入れを実施。 高剛性ハウジングの開発によりタフ&長寿命です。 低騒音かつコンパクトです。
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 モーター容量(kW)5.5 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸 モータ容量記号8
1台
399,800 税込439,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 電圧(V)200/200/220/400/400/440 定格電流(A)13.6/12.3/11.8/6.80/6.15/5.90 周波数(Hz)50/60/60/50/60/60 モーター容量(kW)3 定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740 枠番63 モータ容量記号4
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法フランジ取付 電源三相 モーター容量(kW)2.2
1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法フランジ取付 電源三相 電圧(V)200/200/220/400/400/440 定格電流(A)5.46/4.90/4.79/2.73/2.45/2.40 周波数(Hz)50/60/60/50/60/60 モーター容量(kW)1.1 定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法フランジ取付 電源三相 モーター容量(kW)0.75
1台
86,980 税込95,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 モーター容量(kW)3.7 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸 モータ容量記号5
1台
349,800 税込384,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 モーター容量(kW)1.5 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸 モータ容量記号2
1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 電圧(V)200/200/220/400/400/440 定格電流(A)5.46/4.90/4.79/2.73/2.45/2.40 周波数(Hz)50/60/60/50/60/60 モーター容量(kW)1.1 定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸 モータ容量記号1H
1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 モーター容量(kW)5.5 枠番64 モータ容量記号8
1台
399,800 税込439,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 モーター容量(kW)3.7 枠番63 モータ容量記号5
1台
279,800 税込307,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法フランジ取付 電源三相 モーター容量(kW)1.5
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 電圧(V)400/400 周波数(Hz)50/60 ブレーキブレーキ無 軸方向軸出し無(中空軸)
1台
42,980 税込47,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸
1台
98,980 税込108,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (486種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 モーター容量(kW)7.5 軸方向軸出し無(中空軸) 枠番1634 取付方式中空軸 モータ容量記号10
1台
469,800 税込516,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 モーター容量(kW)2.2 モータ容量記号3
1台
189,800 税込208,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 モーター容量(kW)1.5 モータ容量記号2
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(横形・脚付) 住友重機械工業 CADデータあり
サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。 内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。 内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。 噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。 減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
低速軸方向横形・低速軸方向水平
1台
128,800 税込141,680
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (1100種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法フランジ取付 電源三相 電圧(V)400/400 周波数(Hz)50/60 ブレーキブレーキ無
1台
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(立形・取付台付) 住友重機械工業 CADデータあり
サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。 内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。 内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。 噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。 減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
1台
145,500 税込160,050
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (1100種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源単相 電圧(V)100/100/200/200 周波数(Hz)50/60/50/60
1台
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)