ハイポニック減速機住友重機械工業34日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP65端子箱アルミ製・ラグ式