1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッソーグリーンコンクルード顆粒水和剤
幅広い殺草スペクトラム スズメノカタビラ、メヒシバなどの一年生イネ科雑草や各種の一年生広葉雑草に対して高い効果を示します。 長い残効性 標準薬量(0.2g/m2)において、春処理では120日以上、秋処理では180日以上の効果持続期間があります。 安定した除草効果 土壌吸着性が高いため、安定した処理層を形成します。また、サッチの有無に係らず高い効果を示します。 従来の芝用土壌処理剤とは異なる作用機作 既存の薬剤(ジニトロアニリン系、ピリジン系、カーバメート系など)とは異なる新規な作用機作を持っているため、薬剤ローテーションに有効です。 芝生への高い安全性 ターフを形成した 日本芝(コウライシバ、ノシバ)に対して、高い安全性を有しています。
性状淡灰色水和性細粒 成分フルポキサム:50.0%、鉱物質微粉、界面活性剤等:50.0% 適合作物日本芝、西洋芝(バミューダグラス) 農林水産省登録第(号)22375 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(500g)
14,880 税込16,368
5日以内出荷

関連カテゴリ