2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広葉雑草に対して茎葉処理及び土壌処理で高い効果を示します。イネ科雑草に対して作用が少ないので、芝生雑草防除に適しています。葉面からの吸収が早いため、散布直後の降雨を除いて雨による影響は殆どありません。効果の発現が早く、1~2週間で枯死します。人畜毒性・魚毒性が低く、使用が安全で且つ容易です。
剤形液剤(原液) 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 成分MDBAジメチルアミン50.0%、褐色澄明水溶性液体 適合作物芝(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)22303 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(1L)
15,980 税込17,578
当日出荷

ニッソーグリーンコンクルード顆粒水和剤
幅広い殺草スペクトラム スズメノカタビラ、メヒシバなどの一年生イネ科雑草や各種の一年生広葉雑草に対して高い効果を示します。 長い残効性 標準薬量(0.2g/m2)において、春処理では120日以上、秋処理では180日以上の効果持続期間があります。 安定した除草効果 土壌吸着性が高いため、安定した処理層を形成します。また、サッチの有無に係らず高い効果を示します。 従来の芝用土壌処理剤とは異なる作用機作 既存の薬剤(ジニトロアニリン系、ピリジン系、カーバメート系など)とは異なる新規な作用機作を持っているため、薬剤ローテーションに有効です。 芝生への高い安全性 ターフを形成した 日本芝(コウライシバ、ノシバ)に対して、高い安全性を有しています。
性状淡灰色水和性細粒 成分フルポキサム:50.0%、鉱物質微粉、界面活性剤等:50.0% 適合作物日本芝、西洋芝(バミューダグラス) 農林水産省登録第(号)22375 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(500g)
14,880 税込16,368
5日以内出荷

関連カテゴリ