2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッソーグリーントップグラス顆粒水和剤
顆粒水和剤ですので、希釈時の粉立ちが少なく使いやすい製剤です。有効成分のチオファネートメチルは、リゾクトニア菌・スクレロチニア菌等の各種病原菌に優れた活性を示すことが確認されています。予防効果だけでなく治療効果もあるため病害発生後にも使用でき、散布適期幅が広くなります。また、優れた残効性により散布回数・薬剤使用量の軽減が可能です。散布後、芝の茎葉部への浸達性に優れるため、病原菌のまん延および病斑の拡大阻止に、安定した防除効果を発揮します。人畜毒性・魚毒性が低く、周辺環境への悪影響が少ない薬剤です。また芝への薬害も認められません。
用途発生時期の早めの散布により病害の発生をより的確に防ぎ、病害多発シーズンを乗り越えることができます。連用はさけて、殺菌剤のローテーションの一剤として使用してください。予防処理の基本は、1000倍の0.5L/m2処理、発病後の処理は、500倍の0.5L/m2処理。 有効成分チオファネートメチル:70.0% 内容量(kg)1 性状暗黄赤色水和性微粒 関連資料(0.44MB) 農林水産省登録第(号)第24844号 毒劇区分普通物
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

ニッソーグリーンコンクルード顆粒水和剤
幅広い殺草スペクトラム スズメノカタビラ、メヒシバなどの一年生イネ科雑草や各種の一年生広葉雑草に対して高い効果を示します。 長い残効性 標準薬量(0.2g/m2)において、春処理では120日以上、秋処理では180日以上の効果持続期間があります。 安定した除草効果 土壌吸着性が高いため、安定した処理層を形成します。また、サッチの有無に係らず高い効果を示します。 従来の芝用土壌処理剤とは異なる作用機作 既存の薬剤(ジニトロアニリン系、ピリジン系、カーバメート系など)とは異なる新規な作用機作を持っているため、薬剤ローテーションに有効です。 芝生への高い安全性 ターフを形成した 日本芝(コウライシバ、ノシバ)に対して、高い安全性を有しています。
性状淡灰色水和性細粒 成分フルポキサム:50.0%、鉱物質微粉、界面活性剤等:50.0% 適合作物日本芝、西洋芝(バミューダグラス) 農林水産省登録第(号)22375 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(500g)
14,880 税込16,368
5日以内出荷