3M(スリーエム) 3Mブランドは世界で最も信頼されるブランドのひとつです。3Mブランドを通してお客様に「高い品質」と「イノベーション」をお約束しています。産業関連からヘルスケア、生活関連の分野に至るまで、幅広い分野でお客様のニーズに応え、課題解決する製品やサービスをお届けします。
会社情報 会社名 スリーエム ジャパン株式会社 設立 1961/12/01 所在地 〒141-8684 東京都品川区北品川6丁目7番29号
安全保護具・作業服・安全靴 (92) 物流/保管/梱包用品/テープ (161) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (2) オフィスサプライ (14) オフィス家具/照明/清掃用品 (92) 切削工具・研磨材 (147) 測定・測量用品 (5) 作業工具/電動・空圧工具 (26) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (75) メカニカル部品/機構部品 (4) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (21) 建築金物・建材・塗装内装用品 (298) 空調・電設資材/電気材料 (27) 自動車用品 (38) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (27) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (2) 農業資材・園芸用品 (2) 医療・介護用品 (34) その他 (32) ブランド: 3M(スリーエム)価格: 10,000~50,000円すべて解除
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム) (76件のレビュー) 当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途 屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 色 黒 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -20~85
マスキングテープ 2899 3M(スリーエム) (47件のレビュー) ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1箱(108巻)ほか
当日出荷 から 38日以内出荷
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途 塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) (117件のレビュー) ¥ 23,980税込 ¥ 26,378
1箱(10箱×20枚)
当日出荷 から 27日以内出荷
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。
折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途 溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 材質 フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン 形 折畳可 種類 使い捨て式 ひもタイプ お面式 形状 立体型 タイプ 使い捨て 頭ひも オーバーヘッド
3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム) (150件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1ケース(6巻)ほか
当日出荷
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途 自動車各種内外装部品の接着固定用。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。 伸度(%) 680 主なワーク パーツ
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) (2件のレビュー) ¥ 22,980~税込 ¥ 25,278~
1箱(100巻)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途 電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)機械内部配線などの絶縁被覆に。 厚さ(mm) 0.2 使用温度範囲(℃) -10~80 定格電圧(V) 600 JIS規格 JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%) 175 粘着力(N/10mm) 1.6 引張強度(N/10mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁破壊強度(kV/mm) 49
ハード・1-L 3M(スリーエム) (114件のレビュー) 当日出荷
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。
淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。
ウールバフなどで使用します。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途 高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム) 容器 ボトル 種類 高品位塗料用 タイプ 液状 目の粗さ 極細目 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム) (27件のレビュー) ¥ 39,980~税込 ¥ 43,978~
1箱(100パック×100巻)ほか
当日出荷 から 38日以内出荷
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。
3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム) (55件のレビュー) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1ケース(6巻)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途 オートボディ用両面接着テープ
自動車各種内外装部品の接着固定用
サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。 伸度(%) 680 主なワーク パーツ
スポンジ研磨材 3M(スリーエム) (11件のレビュー) 当日出荷
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。
柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム) (11件のレビュー) 当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5 NRR値 29dB 適合規格 [JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コード なし 材質 ポリウレタン(PUR) 形状 スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズ フリー 質量(g) 0.77 タイプ 使い捨てタイプ 色(本体) オレンジ
ハード・2-L 3M(スリーエム) (63件のレビュー) 当日出荷
スポンジバフで使用します。
超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
用途 高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム) 容器 ボトル 粒度 超微粒子 タイプ 液状 目の粗さ 極細目 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) (29件のレビュー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1ケース(12巻)ほか
当日出荷 から 37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途 シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム) (57件のレビュー) 当日出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm) 90 穴径(Φmm) M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツール Φ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 12000
No.2091交換用ろ過材 3M(スリーエム) (22件のレビュー) 当日出荷
ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途 ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など 規格 RL3 適合 6000シリーズ タイプ 取り替え式 適合マスク 6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3 粒子捕集効率(%) 99.9 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.9以上
建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム) (7件のレビュー) ¥ 31,980~税込 ¥ 35,178~
1箱(24巻)ほか
翌々日出荷 から 50日以内出荷
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。
追従性が高く、貼る相手によくなじみます。
塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) (16件のレビュー) 当日出荷 から 37日以内出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途 建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム) (5件のレビュー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1ケース(4巻)ほか
当日出荷 から 10日以内出荷
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途 特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。 仕様 難燃性(UL510) 伸び(%) 35 絶縁抵抗(MΩ) >1×106 主な用途 電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV) 5 難燃性 UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2) 引張強度(N/10mm) 34.72 定格温度(℃) 220 特性 耐熱性、難燃性 耐熱区分 220℃
耳栓 クラシック 3M(スリーエム) (32件のレビュー) 当日出荷 から 35日以内出荷
塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。
PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
両面粘着テープ 9660 3M(スリーエム) (11件のレビュー) 当日出荷 から 38日以内出荷
不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。
各種接着性に優れています。
用途 各種フォーム材の固定
ネームプレート、サインボードの固定
軽量部品の固定
OA・家電製品の部材固定
紙のスプライス
再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110 3M(スリーエム) (10件のレビュー) 当日出荷 から 26日以内出荷
強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。
高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。
厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途 電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用
金属、プラスチック銘板の取付用
自動車、車内用の内装下地材の固定に
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
用途 半田付け時の電子回路マスキング等 使用温度範囲(℃) 260 伸び(%) 40 主な用途 電気・電子用 測定条件 【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min 引張強度(N/cm) 46 特性 耐熱
スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット 3M(スリーエム) (9件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。
接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム) (13件のレビュー) ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1箱(12巻)ほか
当日出荷 から 93日以内出荷
補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。
再はく離性に優れます。
用途 管材・鋼材・重量物の結束。
家電、OA機器の部品仮固定。
3M スリーエム コマンドタブ 3M(スリーエム) (1件のレビュー) ¥ 22,980税込 ¥ 25,278
1箱(20パック)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
壁などにしっかり貼ることができ、取り外したいときにはきれいにはがせる両面テープです。掲示用のテープとして、画びょうやピンがわりに使えます。はがすときはタブ(テープのミミ)を壁面に沿って引っ張るだけ。掲示物や壁などを傷めず、のり残りもなくきれいにはがせます。
用途 板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチックなど平滑面
ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) (5件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途 溶接・研磨時の周辺マスキング。 色 ホワイト 粘着力(N/10mm) 4.31 引張強度(N/10mm) 251 UL規格 UL510、F.A.R25.853(E124809)
キュービトロン(TM)3 切断砥石 3M(スリーエム) (3件のレビュー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(25枚)
当日出荷
3M史上最高の製品寿命
3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
用途 材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能 砥材 精密成型砥粒 硬度 S 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s) 80
キュービトロン II クロスベルト 784F 3M(スリーエム) (5件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~特価
1箱(10本)
当日出荷 から 翌々日出荷
中荷重で高い研磨力を発揮します。
圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。
研削が速くサイクルタイムを短縮します。
幅広い番手、乾式・湿式に対応します。
ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途 平面研磨機
バックスタンド研磨機
円筒研磨機・センタレス研磨機
ベルトサンダー 適合材 普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム 砥材 精密成型砥粒 基材 ポリエステル 砥粒 セラミック
ラッピングフィルムシートA 3M(スリーエム) (6件のレビュー) ¥ 18,900~税込 ¥ 20,790~
1箱(50枚)
当日出荷
厚みが均一で表面が平滑、しかも強靭なポリエステルフィルムに、ミクロングレードの精密粒度管理された砥粒をクリーンルームでコーティング。
0.01ミクロン(Ra)までの均一な超精密仕上げが、より簡単に短時間で得られ、しかも経済的。粒度別に色分けされているので在庫管理、工程管理も楽にできます。
0.01ミクロン(Ra)までの優れた表面仕上げが短時間で作業できます。
用途 精密機器部品
各種ロール・シャフト・ドラム
プラスチック製品
樹脂塗装面
分析試料片
光ファイバー
その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス 寸法(mm) 216×280 種別 フィルム 形状 シートタイプ 基材 ポリエステルフィルム
スコッチロック Uエレメントコネクタ 3M(スリーエム) (1件のレビュー) ¥ 32,980~税込 ¥ 36,278~
1袋(500個)
当日出荷 から 66日以内出荷
金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)
耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム) 当日出荷 から 翌々日出荷
特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途 ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。 耐熱性 260℃30分 主な用途 マスキング、仮固定 特性 耐熱
3M 軽包装用OPPテープ 618 3M(スリーエム) (5件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
変色しづらく、美しさを保ちます。
粘着剤は無溶剤なので安心です。
水に強いテープです。
ポリ袋などの仮とめやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。
切断にはカッターが必要
用途 ポリ袋などの仮とめ。
ポスターの貼り付け。
PEシートのとめなど。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム) (1件のレビュー) 当日出荷 から 37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。
切断にはカッターが必要。
感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途 平面・室内・軽歩行用
水のかかるようなシャワー室、プールサイド。
遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF 3M(スリーエム) 当日出荷
デュアルロックファスナー SJ-3551CFとSJ-3552CFが1巻ずつ入ったセット品です。表面の小さなキノコ状の突起(ステム)を組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。かみ合わせ時のパチッという音で、固定の確認ができます。裏面には超強力両面テープのVHBテープがついています。
用途 オフィスビル玄関のテナント表示に。ETCなどつけ外ししたいものの固定に。室内表示銘板に。 幅(mm) 25.4 厚さ(mm) 約5.7mm(かみ合わせ厚み) 色 黒 長さ(m) 5 寸法(幅Wmm×長さLm) 25×5(各1本) 粘着力 超強力 使用環境 屋内・屋外 剪断強度(N/cm2 ) 25