絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,066件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ・ブライト バスシャイン コンパクトブラシ 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト バスシャイン コンパクトブラシ3M(スリーエム)
699税込769
1セット(1個)
当日出荷
床、壁、すき間などお風呂のあちこちの汚れ落としに抗菌加工(植毛ブラシ部分)コシと密度のあるブラシで、速乾床の目地やユニットバスのすき間にフィットして汚れをかき取る。
ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 38mm×25mm メタリックカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 38mm×25mm メタリックカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(1件のレビュー)
329税込362
1パック(12枚×2個)
当日出荷
フィルム素材なので丈夫で破れにくい。 キレイに貼ってはがせる。 1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。 文字が書きこめる。
用途インデックスとして仕様通常粘着タイプ材質フィルムタイプフィルムインデックスシリーズPost-it形態単品
PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ 3M(スリーエム)PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ3M(スリーエム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
デュアルロック ファスナー SJ-4580 薄手タイプ 3M(スリーエム)デュアルロック ファスナー SJ-4580 薄手タイプ3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です かみ合わせをカチッという音で確認できます 透明・薄手で、意匠性を損ないません 高耐熱粘着剤を使ったタイプです
用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。点検口など取り外しが必要なカバーの固定。OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。トラスコ品番161-2732
PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ 3M(スリーエム)PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ3M(スリーエム)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から72日以内出荷
3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール 3M(スリーエム)キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール3M(スリーエム)
5,398税込5,938
1箱(1巻)ほか
当日出荷から33日以内出荷
切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です 幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています
用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。
足付けハンドパッド AP-2000H 160X120mm #2000相当 15枚入り 3M(スリーエム)足付けハンドパッド AP-2000H 160X120mm #2000相当 15枚入り3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(15枚)
欠品中
従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します。
用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度2000番相当寸法(mm)160×120質量(g)90危険物の類別非危険物
3M スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジンWS-B-EM 3M(スリーエム)3M スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジンWS-B-EM3M(スリーエム)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
トラスコ品番101-0959材質ポリウレタン樹脂質量(g)300
ラベルシール 3M(スリーエム)ラベルシール3M(スリーエム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。 乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。 光沢があって鮮やかに印刷できる、水に強い光沢透明フィルムのラベルです。
乳白透明シート厚さ(mm)0.23ラベル厚(mm)0.16面付ノーカット寸法(mm)210×297紙質光沢ポリエステルフィルムラベルサイズ(mm)210×297片数4余白なし入数4シートシートサイズA4特性耐水適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状四角
3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし 3M(スリーエム)3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷
均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。
用途足付け用研磨材種類ワンタッチタイプペーパー外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
CNSディスクネジ付 3M(スリーエム)CNSディスクネジ付3M(スリーエム)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
塗料、錆の除去、シール剤のクリーニング作業に使います。鉄板の凹凸部にも良くなじみ、鉄板面に深い傷が入りません。3Mハンドグラインダー5309にロロックホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000~4,500rpm、最高使用回転数は8,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×12
ステイキットディスクパット 3M(スリーエム)ステイキットディスクパット3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷
適度な硬さを持ったのり付き用パッドです。シャフト径7.9mm
寸法(mm)125ピッチ1.05mmねじユニファイねじ細目シャフト径(Φmm)7.9mm(5/16”)
CC-Link 3M(スリーエム)CC-Link3M(スリーエム)
499税込549
1個
当日出荷から75日以内出荷
ピッチ(mm)3定格電流(A)10仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
3M エンハンスマット500 3M(スリーエム)3M エンハンスマット5003M(スリーエム)
8,198税込9,018
1枚ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
極太繊維と極細繊維でコンビネーションされたマットです。細かな土砂ばかりでなく、雨の日の水分も瞬時吸収します。
キュービトロン2 TSディスク 787C 3M(スリーエム)キュービトロン2 TSディスク 787C3M(スリーエム)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(25枚)
当日出荷
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取付部品がないため、ほぼべた当てでも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので耐久性が高いです。
用途ステンレス・アルミなどの溶接ビード除去、開先加工などに。粒度120外径(mm)102トラスコ品番856-2052材質砥粒:セラミック砥粒赤茶質量(g)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])120002018年トラスコ掲載ページ5 0962
PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式 3M(スリーエム)PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式3M(スリーエム)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
トラスコ品番835-9063質量(g)200適合スプレーガンGSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
がんこホルダー 3M(スリーエム)がんこホルダー3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スーパーがんこ大判にご使用ください。 市販のネジ込式継柄(ローラー継柄)に取り付けてご使用ください。
寸法(mm)133×250
セラミック洗浄用高圧縮メラミンハンドパッド 115X250mm 3M(スリーエム)セラミック洗浄用高圧縮メラミンハンドパッド 115X250mm3M(スリーエム)
5,698税込6,268
1セット(5枚)
当日出荷
用途セラミックタイルの黒ずみ汚れの洗浄用トラスコ品番764-6895材質メラミン:メラミンフォーム、不織布:ポリエステル繊維厚さ(mm)24mm白グレー質量(g)29縦(mm)115横(mm)250素材メラミンフォーム、ポリエステル繊維繰り返し・詰め替え対応
マンドレル #27680 外径14.3/19.1mm用 3M(スリーエム)マンドレル #27680 外径14.3/19.1mm用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ラジアル・ブリッスルディスク外径14.3mm及び19.1mmの商品を1~3枚装着できる2.38mm軸のマンドレルです。
仕様装着枚数:1~3枚トラスコ品番485-9154質量(g)3適合外径(Φmm)14.3、19.1
スコッチ・ブライト 高耐久性不織布ベルト 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 高耐久性不織布ベルト3M(スリーエム)(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1セット(20本)ほか
当日出荷
材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)5
キュービトロン2 フラップディスク 967A 3M(スリーエム)キュービトロン2 フラップディスク 967A3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1セット(10枚)
当日出荷
穴径(mm)15/16外径(mm)100材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度68m/s(4080m/min)羽根の長さ(mm)25
エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム)エポキシフィルム電気絶縁テープ3M(スリーエム)
3,998税込4,398特価
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
油とりマット60J 912X601mm 10枚入り 3M(スリーエム)油とりマット60J 912X601mm 10枚入り3M(スリーエム)
9,898税込10,888
1セット(10枚)
当日出荷
床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用材質ポリオレフィン系不織布グレートラスコ品番472-9366長さ(mm)601形状シート幅(mm)912厚さ(mm)2.5質量(kg)1.6吸油量(L/枚)0.96
【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定3M(スリーエム)
1,633税込1,796
1巻
3日以内出荷
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)6.6剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
シャンピングアッセンブリー 3M(スリーエム)シャンピングアッセンブリー3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途シャンピングポリッシャー用パッド台。材質ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン仕様プラスチック台(クラッチプレートなし)
スコッチ・ブライト シャープシューター 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト シャープシューター3M(スリーエム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個(480mL)
当日出荷
什器などの汚れや、タバコのヤニ等を落とす、スプレータイプのクリーナーです。 臭いが少ないので、使用場所を選びません。
液性アルカリ性(pH:13)(無リン)
いつでもはがせるクッションゴム 丸形 3M(スリーエム)いつでもはがせるクッションゴム 丸形3M(スリーエム)
449税込494
1パック(20粒)ほか
当日出荷
耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。ノリ残りが少なく、はがしたいときに剥がせる。
導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ 3M(スリーエム)導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる
用途電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付けサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.6剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)0.085
絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ 3M(スリーエム)絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途サイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07
導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布) 3M(スリーエム)導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)11
ミニチュアデルタリボンシステム はんだ付プラグ 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボンシステム はんだ付プラグ3M(スリーエム)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
極数40トラスコ品番449-2595材質(ボディ)ガラス強化ポリエステル、(シュラウド)銅、(コンタクト)銅合金形状ストレート質量(g)7種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5周囲温度(℃)-55~85コンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)24~30結線方法はんだ
イージーフリップホルダーキット 3M(スリーエム)イージーフリップホルダーキット3M(スリーエム)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチでダスタークロス、イージートラップダスターを取り付けられるクリップ構造です。クロス両面を無駄なく使用できる二面構造です。クロス表面、裏面の交換を、手を汚すことなく簡単に交換できます。
用途ダスタークロスを装着して清掃するためのホルダーキットです。先端ではさみ込む方式ですのでクロスの裏表を使うときの切り替えが楽に行えます。材質(本体)ABS樹脂・EVAスポンジ長さ(mm)610~1300材質(ハンドル)アルミ繰り返し・詰め替え対応
3M PPSアダプター 3M(スリーエム)3M PPSアダプター3M(スリーエム)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から34日以内出荷
スプレーガンにリッドを装着するアダプター。ステンレス素材で水性塗料にも対応。
3M 液体吸収材 オイルソーベント ブームタイプ 3M(スリーエム)3M 液体吸収材 オイルソーベント ブームタイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(12本)
当日出荷
親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
用途オイル・溶剤用。対応オイル、溶剤仕様ブームタイプトラスコ品番254-5586長さ(m)1.2質量(kg/本)0.36吸収量(L/本)3.9外径(mm)76
瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H 3M(スリーエム)瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(27mL)
当日出荷
難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
用途金属、プラスチック、ゴムの接着。主な用途EPDM、ゴム、プラスチック仕様高粘度型トラスコ品番293-0463無色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.3(EPDM)粘度(Pa・s)0.4~0.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)5~40危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
スティキット トライエムアイト ディスクロール 3M(スリーエム)スティキット トライエムアイト ディスクロール3M(スリーエム)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(125枚)ほか
当日出荷
薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。
外径(Φmm)125砥材S(シリコンカーバイド)仕様のり付形状ロールタイプ質量(kg)1
トラブルシューター 3M(スリーエム)トラブルシューター3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1本(420mL)
当日出荷
固まってべたついた油汚れ、古いワックスの除去に使用できます。
用途幅木、床の隅などの部分的なワックスのハクリに 床の油汚れ全般に成分エチレングリコールモノブチルエーテルトラスコ品番413-3366容量(mL)420噴射剤lpg
ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1セット(1箱×48個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。
スプレートリム アンド ディスク接着剤 3M(スリーエム)スプレートリム アンド ディスク接着剤3M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(440mL)
当日出荷
ディスク ペーパー、発泡スチロール、フェルト、紙、布、ビニール等と金属の接着に使用します。スプレーの為、広い箇所に早く、均一にしかも簡単に塗布できます。貼り合わせ可能時間が長く、貼り直しができ、耐水性にも優れています。
形態透明種類接着剤/エアーゾールその他使用後は、ノズルのつまりを防ぐ為に缶を逆さにして1~2秒空吹きをして下さい。
メンテナンスソーベント 3M(スリーエム)メンテナンスソーベント3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。 ミシン目がついているので手でカットできます。
形状フォールデッド寸法(幅Wmm×長さLm)127×15.2吸収量(L/箱)38トラスコ品番125-6432種別メンテナンスソーベントタイプオイル/水用対応オイル、水、有機溶剤質量(g/巻)1600アズワン品番6-7094-01