絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,068件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CNSカップホイール 3M(スリーエム)CNSカップホイール3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚ほか
当日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群! 軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。 打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
用途鋼板の酸化皮膜除去 砥石による溶接ビード除去後の目つぶし外径(Φmm)100穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付)厚さ(mm)13粒度120砥材S(シリコンカーバイド)仕様特殊ナイロン不織布付属品15mm用ワッシャー付質量(g)110適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]グレードXCS
CNSディスク 3M(スリーエム)CNSディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10枚)
当日出荷
ディスクに腰があり、柔らかく被研磨物の形状によくなじみます。溶接作業前後の酸化物、汚れの除去やコンクリート成形パネルの汚れ落としなどにご利用いただけます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 柔軟性に富み、適度な腰があり金属の形状によくなじみます。 ストレートグラインダーにてお使いください。
用途ステンレス溶接後の変色部除去 原発定修時のステンレス配管クリーニング外径(Φmm)100穴径(Φmm)8粒度120砥材S(シリコンカーバイド)仕様特殊ナイロン不織布トラスコ品番382-7003適合ツール低速ストレートシャフトグラインダー(6000rpm)最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000グレードXCS
フィットテスト溶液 FT-12(甘味) 3M(スリーエム)フィットテスト溶液 FT-12(甘味)3M(スリーエム)
20,980税込23,078
1箱(6個)
欠品中
3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品、補充用ボトルです。必要に応じて交換用としてご使用ください。甘味を感じにくい方に、苦味用のフィットテスト溶液もあります。(FT-32)
容量(mL)55
スコッチブライト繰り返し使える使い捨てクリーナー 3M(スリーエム)スコッチブライト繰り返し使える使い捨てクリーナー3M(スリーエム)
499税込549
1個(15シート)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
くり返し使える使い捨てクリーナー。汚れをしっかり落とせ、数回使える耐久性の高い、100%リサイクル繊維を使用した不織布(研磨粒子無し)。持ちやすく、洗いにくい隅や曲面も楽に洗える。泡立ちが良く傷つけずにピカピカに。ロールタイプで手軽にちぎって使える。
3M 95N 防塵・防ウィルスマスク 3M(スリーエム)3M 95N 防塵・防ウィルスマスク3M(スリーエム)
3,590税込3,949
1箱
4日以内出荷
用途マスク入数(枚)20
3MTM上電力用低圧ケーブル接続キット スコッチキャストTM上 3M(スリーエム)3MTM上電力用低圧ケーブル接続キット スコッチキャストTM上3M(スリーエム)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
仕様レジンキット82-JA0トラスコ品番108-8271
防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右 3M(スリーエム)防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右3M(スリーエム)
9,298税込10,228
1セット
当日出荷
新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。 品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。 交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253 3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け 3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。 高性能 この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。 頑丈な設計 X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。 特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具 革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮 他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量 電気絶縁ワイヤヘッドバンド ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減 ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ 製品の用途:発電所 鉱業 空港 エンジンルーム 印刷 セメント製造 生産工程 よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか? 聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。 日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231アズワン品番67-4942-49
VHB構造用接合テープ 5952 3M(スリーエム)VHB構造用接合テープ 59523M(スリーエム)
5,498税込6,048
1巻
翌日出荷
黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。トラスコ品番630-8245材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.14タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)46
フード FT-14 3M(スリーエム)フード FT-143M(スリーエム)
52,980税込58,278
1箱(10個)
翌日出荷
フィットテストキットFT-10用のフードです。フード色はロットによって黄色あるいは白のいずれかが入っています。(購入時に選ぶことはできません。)
用途交換用として。トラスコ品番336-1965入数10
ホットメルトアプリケータ AE GEN2 3M(スリーエム)ホットメルトアプリケータ AE GEN23M(スリーエム)
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
グリップを握ることで簡単に吐出できます3MのAE型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に適合ホットメルト:AE型電源(V)100消費電力(W)160設定温度(℃)200主な用途発泡体、ラミネート、MDF、パーティクルポード、木材、不織布、布、フォーム材、プラスチック、段ボール危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h関連資料製品カタログ(5.59MB)
超高分子量ポリエチレンテープ5430 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ54303M(スリーエム)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から翌々日出荷
基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 強接着タイプです。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 12mmX18m 10巻入り 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 12mmX18m 10巻入り3M(スリーエム)
849税込934
1パック(10巻)
当日出荷
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1789アズワン品番65-1945-41RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 4極 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 4極3M(スリーエム)
329税込362
1個
当日出荷
電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
用途センサー接続。省配線機器。トラスコ品番199-7831材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金ボディ:グレー カバー:紫極数4使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット372xxーxxxx-00x○○ミニ・クランプワイヤーマウントソケット373xxーxxxx-0x0FLRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)♯20~28
スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク3M(スリーエム)(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10枚)
当日出荷
高パフォーマンスのためのアップグレード:仕上がりを犠牲にすることなく研磨力を向上させる精密成形砥粒を搭載しています。 様々な金属に対応する作用:アルミニウムや軟質金属、炭素鋼、ステンレス鋼などに最適です。 迅速かつ容易な装着:当ディスク専用ホルダー914E(電動用)もしくは914A(エアー用)を使用します。当ディスクとホルダーは面ファスナー機構により、ディスクの取り付け、取り外し、再装着が簡単に行えます。
用途仕上げ前の研磨、スポット溶接痕の除去、バリ取り、クリーニング、仕上げ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16外径(Φmm)100ホルダー専用ディスクホルダー:914E(電動用)・914A(エアー用)関連資料カタログ(3.21MB)
3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム)3M Xtract ネットディスク 710W3M(スリーエム)
3,990税込4,389
1箱(50枚)
当日出荷
710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用取付方式面ファスナー適合本体ダブルアクションサンダー適合材薄板板金、木工
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-08 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-083M(スリーエム)
2,354税込2,589
1巻
3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)11or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)38T型方向剥離力(N/cm)27サービス分類オーダー・加工
3M ノーマッド水・油取マット 3M(スリーエム)3M ノーマッド水・油取マット3M(スリーエム)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
厨房作業で靴底についた油汚れを洗い場の水・洗剤などをしっかり吸収。店内を美しく清潔に保ちます。
材質表面:ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)厚さ(mm)約5.5寸法(mm)900×1500質量(kg)1.4グレー
スコッチブライト キッチン用ハンディブラシ 3M(スリーエム)スコッチブライト キッチン用ハンディブラシ3M(スリーエム)
549税込604
1セット(1個)
当日出荷
カーブにカットされた柔らかいブラシで集中&面でアプローチ。
スコッチ・ブライト すごいボトル洗いグレー 取替え用スポンジ 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト すごいボトル洗いグレー 取替え用スポンジ3M(スリーエム)
199税込219
1個
当日出荷
ボトルの底の隅にフィットし、特殊な研磨粒子で茶渋・コーヒーの着色汚れがとれます。 三日月壁のハイブリッド3層貼り合わせスポンジ。
仕様スポンジが交換可能トラスコ品番207-2418厚さ(mm)33グレー質量(g)8縦(mm)100横(mm)50アズワン品番64-8606-52適合用途食器洗い
スコッチ・ブライト すごいボトル洗いグレー 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト すごいボトル洗いグレー3M(スリーエム)
499税込549
1本
当日出荷
ボトルの底の隅にフィットし、特殊な研磨粒子で茶渋・コーヒーの着色汚れがとれます。 三日月壁のハイブリッド3層貼り合わせスポンジ。
仕様スポンジが交換可能トラスコ品番207-2417厚さ(mm)33グレー質量(g)31縦(mm)330横(mm)45アズワン品番64-8606-51適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
スコッチ・ブライト キッチン用汚れ落としクリーナー 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト キッチン用汚れ落としクリーナー3M(スリーエム)
339税込373
1個
当日出荷
ウレタンスポンジの両面に独自開発の研磨粒子付き不織布を貼り付けており、普段のお掃除では取り切れなかった汚れをキレイに落とします。 不織布面で、コゲやこびりつき、茶渋・着色汚れ、シンクのくすみ・水あかも落とします。 使いたいときにさっと取り出せて、保管にも便利なジッパーバック入りです。
用途キッチン及びキッチン周りの汚れ落としに。 くすみ・水垢、茶渋・着色汚れ、コゲ、こびりつき汚れに。トラスコ品番206-5152材質ポリエステル不織布(研磨粒子付き)、ウレタンスポンジ厚さ(mm)15質量(g)20縦(mm)45横(mm)45繰り返し・詰め替え対応
ハイパーソフト放熱シート 6500H 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 6500H3M(スリーエム)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)15×1012耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)30絶縁破壊強度(kV/mm)18
ガラスクロス電気絶縁テープ No.79 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ No.793M(スリーエム)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです 銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 耐溶剤性に優れます
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に主な用途固定・結束・絶縁
アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28 3M(スリーエム)アセテートクロス 電気絶縁テープ No.283M(スリーエム)
999税込1,099
1巻
当日出荷から翌々日出荷
なじみの良い絶縁テープです 樹脂やワニスの吸収性に優れています
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに。主な用途結束特性絶縁
導電性布粘着テープ 3M(スリーエム)導電性布粘着テープ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3主な用途電磁波シールディング、グラウンディング、凹凸部分へ貼り込み用特性柔軟性・耐屈曲性・シールド効果
PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ 3M(スリーエム)PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ3M(スリーエム)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から72日以内出荷
3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
PPSシリーズ2.0 カップセット 3M(スリーエム)PPSシリーズ2.0 カップセット3M(スリーエム)
4,398税込4,838
1箱(2個)
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番161-1228
フツロサポーター 親指 しっかり保護用 3M(スリーエム)フツロサポーター 親指 しっかり保護用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・防曇) 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・防曇)3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。 UVカットレンズ使用
レンズ色クリア材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー形状2眼型質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2
アセテートクロステープ 11 3M(スリーエム)アセテートクロステープ 113M(スリーエム)
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
主な用途結束用特性絶縁
3M スリーエム コマンドタブ 耐水粘着タブ 3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドタブ 耐水粘着タブ3M(スリーエム)
259税込285
1セット(4枚)ほか
当日出荷
質量(g)3横(mm)16
スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) 3M(スリーエム)スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)3M(スリーエム)
729税込802
1セット(4巻)
当日出荷
トラスコ品番102-6246厚さ(mm)0.09質量(g)250テープ厚さ(mm)0.09
フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス H型 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス H型3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1着
当日出荷から5日以内出荷
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
コマンドタブ 3M(スリーエム)コマンドタブ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合用途再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
ラベルシール[IJ]ツヤ消し 3M(スリーエム)ラベルシール[IJ]ツヤ消し3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。 下地になじむ透明ツヤ消しフィルムタイプです。乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
透明ラベル厚(mm)0.07シート厚さ(mm)0.15面付ノーカット寸法(mm)210×297紙質ツヤ消しポリエステルフィルムラベルサイズ(mm)210×297片数10余白なし入数10シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状四角
ロックCNSディスクXT 3M(スリーエム)ロックCNSディスクXT3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
高密度で均一なミネラル・コーティングで耐久性・切削性に優れた、高性能タイプです。目詰まり、研磨カスの飛び散りが少なく作業性が向上します。3Mハンドグラインダー5309に3Mロロックホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000~4,500rpm、最高使用回転数は8,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×13
キュービトロン Ⅱロロック セラミックディスク 3M(スリーエム)キュービトロン Ⅱロロック セラミックディスク3M(スリーエム)(2件のレビュー)
8,098税込8,908
1箱(25枚)
当日出荷
3M独自技術による、キュービトロンⅡ研磨材を使用した、溶接ビード研磨、バリ取り作業用のセラミックディスクです。
外径(mm)50
スティキット 手研磨ブロックセット 3M(スリーエム)スティキット 手研磨ブロックセット3M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。サイディングブロックと合わせてお使いください。リフィールロール(#120)とサンディングブロックをキットにしたものです。
用途生地研磨から塗面研磨まで幅広い用途に。トラスコ品番829-1898材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)140幅(mm)64質量(g)2202018年トラスコ掲載ページ5 1322
スティキット 手研磨ロールやすり 超極細目 3M(スリーエム)スティキット 手研磨ロールやすり 超極細目3M(スリーエム)
769税込846
1個
当日出荷
リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。
用途木工研磨。粒度400トラスコ品番829-1904材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)3100幅(mm)64質量(g)422018年トラスコ掲載ページ5 1322
6000シリーズ吸収缶用アダプター 3M(スリーエム)6000シリーズ吸収缶用アダプター3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1セット(20個)
当日出荷
吸収缶とろ過材を接続するアダプターです。
用途吸収缶用アダプター。仕様吸収缶6001/2091-L3用トラスコ品番753-7450材質ポリエチレン、ポリウレタン質量(g)30品名吸収缶用アダプター2018年トラスコ掲載ページ6 0164