絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,066件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス ワークポジショニング用 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス ワークポジショニング用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1着
当日出荷
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用質量(kg)1.9
マスキングテープ 3M(スリーエム)マスキングテープ3M(スリーエム)
6,998税込7,698
1箱(15巻)
当日出荷
和紙を基材とした車輛塗装用マスキングテープです。接着力、のり残りの少なさ、タテ裂けが起こりにくい、アールの取り易さ、シャープな見切りなど、総合的にバランスの取れた製品です。◆120℃、1時間の乾燥に耐えます。
リムーバルディスク 3M(スリーエム)リムーバルディスク3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
ボディーストライプや両面テープを除去するディスクです。塗装を傷つけず、また塗面を汚しません。素材が柔軟なのでなじみが良く、作業箇所を選びません。ネジ式なので脱着が簡単です。3Mハンドグラインダー5309に3Mロロックホルダー9884を装着して使用します。適正使用回転数は3,500~4,000rpm、最高使用回転数は4,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×10(8枚積層)
フッキット フォーム ハンドサンディング パッド 3M(スリーエム)フッキット フォーム ハンドサンディング パッド3M(スリーエム)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材(シートタイプ)です。深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)67×133×19
スティキット トライエムアイト サンディングロール 3M(スリーエム)スティキット トライエムアイト サンディングロール3M(スリーエム)
5,898税込6,488
1箱(1ロール)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC 3M(スリーエム)スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。種類自動遮光溶接面仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池CR2032×2個(付属)フィルターサイズ(mm)55×107戻り速度(秒)60~400遮光速度(秒)1/10000使用時間(時間)2000復帰時間(s)0.06~0.25
ロロック EXLユニホイール 3M(スリーエム)ロロック EXLユニホイール3M(スリーエム)
6,698税込7,368
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
被研磨物を削りすぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。狭所や小面積の作業箇所でも快適に使えます。
用途エッジ部バリ取り、塗膜、酸化被膜の剥離作業に。材質砥材:シリコンカーバイド、砥材:酸化アルミニウム質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100外径(mm)502018年トラスコ掲載ページ5 1066
ナチュラルバフィングパッド 3M(スリーエム)ナチュラルバフィングパッド3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷
コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。パッドの着脱はワンタッチ式です。コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。天然羊毛のバフ材で、仕上げ性に優れています。熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
材質パッド部:ポリウレタン、パッド部:天然羊毛トラスコ品番836-3360質量(g)15外径(Φmm)75サイズ(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 0539
バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付 3M(スリーエム)バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付3M(スリーエム)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。暑熱職場や夏場の作業も快適に行える、クーラー機能を備えたレギュレーターです。
仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付トラスコ品番795-5863セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)質量(g)5502018年トラスコ掲載ページ6 0193
バーサフロー 交換用シュラウド 3M(スリーエム)バーサフロー 交換用シュラウド3M(スリーエム)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ヘッドギア(M-407J)の交換用シュラウドです。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。トラスコ品番828-9843適合機種M-407J適合本体M-407J質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ6 0187
フロスト 3M(スリーエム)フロスト3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
型板ガラス用フィルム 3M(スリーエム)型板ガラス用フィルム3M(スリーエム)
2,298税込2,528
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。
用途型板ガラス・すりガラスの飛散防止。型板ガラス・すりガラスの飛散防止に。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム2018年トラスコ掲載ページ9 1244
遮熱フィルム A3 3M(スリーエム)遮熱フィルム A33M(スリーエム)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。仕様外貼り可トラスコ品番855-9402材質ポリエステルフィルム質量(g)24寸法(幅W×長さL)(m)0.297×0.422018年トラスコ掲載ページ9 1243
板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当 3M(スリーエム)板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当3M(スリーエム)
8,898税込9,788
1セット(20本)
当日出荷
幅(mm)12粒度180相当トラスコ品番753-6127材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)330
フランジ #350B ホイール内径76.2mm用 3M(スリーエム)フランジ #350B ホイール内径76.2mm用3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
3M(TM)製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けて使用の際にご使用ください。
仕様15.9mmシャフト用ブッシュ1組付きトラスコ品番485-9049質量(g)100穴径(Φmm)25.4フランジ内径(Φmm)25.4適合ホイール(内径)76.2mm
フッキット パープル フィニッシングディスク 127mm 3M(スリーエム)フッキット パープル フィニッシングディスク 127mm3M(スリーエム)
6,698税込7,368
1セット(50枚)
当日出荷
切削性と耐久性を両立させたワンタッチタイプの高番手研磨材です。 広範囲のぶつ探し、ぶつ取り、肌調整が手早くできます。 固いPETフィルム基材を使用しているため、ぶつやゆず肌の頭を効率的に研磨できます。
外径(Φmm)127仕様ワンタッチタイプ、穴なし材質基材:PETフィルム、砥材:酸化アルミニウム質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]
金属検知用スプライステープ 8416AL 黒 3M(スリーエム)金属検知用スプライステープ 8416AL 黒3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途各種フィルムのスプライス部の検知仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.06長さ(m)50使用温度範囲0~80℃引張強度35.0N/10mm
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです。
適合METAL L用トラスコ品番820-2718質量(g)800寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×300×180危険物の類別非危険物適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
サーフェスプリパレーションパッド 5枚入り 3M(スリーエム)サーフェスプリパレーションパッド 5枚入り3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。 空隙の少ない構造で、よりなめらかに床面を調整します。
用途樹脂ワックス床の強力表面洗浄作業用、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所限定した作業、ワックス表層だけを除去する場合材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム
スコッチ・ブライト ホワイトスーパーポリッシュパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ホワイトスーパーポリッシュパッド3M(スリーエム)
4,798税込5,278
1枚ほか
当日出荷から29日以内出荷
ポリエステル不織布のフロアパッドです。 樹脂ワックスのつや出し、焼き付け作業に使用します。
3M 保護めがね PR319 3M(スリーエム)3M 保護めがね PR3193M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様フェースパッド付き防じんタイプ材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなどトラスコ品番751-4191
3M 保護めがね PF583 3M(スリーエム)3M 保護めがね PF5833M(スリーエム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様調整機構付きノーズパッド材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 4734 3M(スリーエム)【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 47343M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,460税込1,606
1巻
3日以内出荷
耐熱性の良好なゴム系粘着剤を、異なった特性の基材に均一に塗布した車両塗装用見切りテープです。 各々の特性を活かし、目的・部位・用途に適したテープをお使いいただくことができます。
テープ厚さ(mm)0.05粘着力(N/cm)2.74特性耐熱サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79 3M(スリーエム)【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #793M(スリーエム)(1件のレビュー)
973税込1,070
1巻
3日以内出荷
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385)粘着力(N/cm)3.3伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)2.7×102連続使用温度(℃)150以下主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)3引張強度(N/10mm)262サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性銅箔テープ CU-18C 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性銅箔テープ CU-18C3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,231税込1,354
1巻
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去主な用途電気・電子用特性導電性、難燃性基材電解銅箔18μmテープ幅(mm)5~150粘着剤アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.2剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.04サービス分類オーダー・加工
ポストイット フィルムふせん ジョーブ マーキングキット 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ マーキングキット 3M スリーエム3M(スリーエム)(2件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷
ポインター、透明見出し、ふせんの3つのポスト・イット(R)製品をセットにしました。手帳やカバンに常備すれば、いろいろな場面で便利に使えます。
寸法(縦×横)(mm)(ポインター)44×12、(透明見出)44×10、(ふせん)75×25セット内容ポインター(20枚×3色)、透明見出し(20枚×2色)、ふせん(20枚×1色)仕様通常粘着材質基材/紙、ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)、ディスペンサー/再生PETシリーズPost-it粘着剤アクリル系商品構成アソート環境対応ケースに再生PET使用。ベースフィルムに再生PET50%以上使用ポインター、(透明見出し)GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合
外側保護プレート(表面硬化)9002用 3M(スリーエム)外側保護プレート(表面硬化)9002用3M(スリーエム)
5,998税込6,598
1セット(10枚)
当日出荷
イヤープラグ フォームタイプ 3M(スリーエム)イヤープラグ フォームタイプ3M(スリーエム)
459税込505
1個
当日出荷
オレンジコードなしケースあり
プレフィルター836010 3M(スリーエム)プレフィルター8360103M(スリーエム)
2,098税込2,308
1箱
当日出荷
アドフロー用プレフィルターです。粒子の大きな粉じんをプレフィルターで捕集することで交換用フィルターを長持ちさせます。
トラスコ品番471-6817
バーサフローフードS-605-10(カラータイプ) 3M(スリーエム)バーサフローフードS-605-10(カラータイプ)3M(スリーエム)
63,980税込70,378
1箱(10枚)
当日出荷
プレミアムヘッド サスペンションタイプ用 交換フード
トラスコ品番473-6231
バーサフローフェイスシールドS-133JL 3M(スリーエム)バーサフローフェイスシールドS-133JL3M(スリーエム)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
トラスコ品番773-7530
コネクタ用圧接工具 3M(スリーエム)コネクタ用圧接工具3M(スリーエム)
24,700税込27,170
1個
翌々日出荷
アズワン品番2-9687-01
スチームオーブン専用クリーナー 3M(スリーエム)スチームオーブン専用クリーナー3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1個(480mL)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
使用場所キッチン
カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ 3M(スリーエム)カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格「PoCL規格」に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Base/Medium Configuration用のデザインによって細径化を実現しました。柔軟性も大幅に向上します。
用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス。材質PVC、発泡ポリエチレンケーブル細線(グレー)
スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直角型) 3M(スリーエム)スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直角型)3M(スリーエム)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。
用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。仕様接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)材質ガラス強化ポリエステル形状アングル種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1基板厚(mm)(適合)1.6コンタクト形状オス結線方法基板実装
吸水スポンジ 65J 3M(スリーエム)吸水スポンジ 65J3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(500枚)
当日出荷
65QL面体の内側に装着し、呼気等から発生する水分を吸水することで、マスク装着時の不快感を軽減します。
トラスコ品番751-5138
吸水カバー387N 3M(スリーエム)吸水カバー387N3M(スリーエム)
899税込989
1個
当日出荷
トラスコ品番795-2431適合本体防毒マスク 面体3000シリーズ
吸水キット 702J 3M(スリーエム)吸水キット 702J3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
トラスコ品番437-1216適合本体防毒マスク 面体7000シリーズ
折込タブディスペンサー FD50 3M(スリーエム)折込タブディスペンサー FD503M(スリーエム)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。テープの引き出しが軽い最適ウエイトバランスで使いやすい。
仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番382-2745幅(mm)101高さ(mm)87質量(g)500奥行(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×203×87最大外径(mm)(テープ)130最大テープ幅(mm)48