絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,068件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラー FT-15 3M(スリーエム)カラー FT-153M(スリーエム)
4,198税込4,618
1箱(1個)
当日出荷
FT-10用のカラーです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
ネブライザー FT-13 3M(スリーエム)ネブライザー FT-133M(スリーエム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
FT-10用のネブライザーです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
導電性両面シートテープ 9711S-200 3M(スリーエム)導電性両面シートテープ 9711S-2003M(スリーエム)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5431材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.2サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)5.7
クレープマスキングテープ 301+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 301+3M(スリーエム)(1件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
黄色の紙基材を使用した、耐熱クレープマスキングテープになります。 120℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、耐熱マスキングに。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
接着剤転写テープ 3M(スリーエム)接着剤転写テープ3M(スリーエム)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。
用途銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け。
ポリエステル基材両面粘テープ(片側弱粘着) 片側弱粘着 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘テープ(片側弱粘着) 片側弱粘着3M(スリーエム)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
ポリエステル基材の両面に接着力の違う2種類のアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。 弱粘着面は、再剥離性のある糊残りしにくい粘着剤を使用しています。
用途印刷版固定、銘板固定、POP貼り付け、搬送用フィルムの粘着加工。
スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 30mmX18m 4巻入り 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 30mmX18m 4巻入り3M(スリーエム)
849税込934
1パック(4巻)
当日出荷
3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1790アズワン品番64-5278-92RoHS指令(10物質対応)対応
DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット 3M(スリーエム)DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルワンタッチ
DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット 3M(スリーエム)DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット3M(スリーエム)
40,980税込45,078
1セット
当日出荷
作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時)腿バックルワンタッチ
【オーダー】ダイノック ソリッドカラー PS-900-999 3M(スリーエム)【オーダー】ダイノック ソリッドカラー PS-900-9993M(スリーエム)
5,690税込6,259
1枚
3日以内出荷
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(g)500長さ(m)1サービス分類オーダー・加工
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3極 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3極3M(スリーエム)
219税込241
1個
当日出荷
電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
用途センサー接続。省配線機器。トラスコ品番199-9148材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金極数3極使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0仕上外径(mm)0.6-0.8適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット 372xxーxxxx-00x○○ , ミニ・クランプワイヤーマウントソケット 373xxーxxxx-0x0FL導体径(mm)適合電線:0.6~2.0RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)#20~28(0.08~0.50mm2)、♯26-28
SCRコネクタ ワイヤーマウント用シェルキット 3M(スリーエム)SCRコネクタ ワイヤーマウント用シェルキット3M(スリーエム)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
内部金属シェルによるEMIシールドです。片手で着脱できるワンタッチロック機構、組立性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造です。
用途各種サーボエンコーダ接続適合電線仕上り外径:Φ7~9mmRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ファサラ プラスチック基材用 SH2CL-P 透明 1524mm 3M(スリーエム)【オーダー】ファサラ プラスチック基材用 SH2CL-P 透明 1524mm3M(スリーエム)
8,990税込9,889
1巻
3日以内出荷
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1524質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)50サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 防虫 IS2CLAR 防虫フィルム 1016mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 防虫 IS2CLAR 防虫フィルム 1016mm3M(スリーエム)
8,990税込9,889
1巻
3日以内出荷
走光性のある虫に対して、有効な防虫フィルムです。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 透明度の高いフィルムなので、ガラスの透明性は損ないません 金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1016質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)76サービス分類オーダー・加工
サポートベータテープ 3M(スリーエム)サポートベータテープ3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1巻
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3Mスコッチカル J 3M(スリーエム)3Mスコッチカル J3M(スリーエム)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1本(1000mm×20m)ほか
3日以内出荷
3Mの屋外用マーキングフィルムの決定版です。 約5年の耐候性で抜群のコストパフォーマンスを実現した製品です。
用途屋外サイン・屋内サイン・カッティング・車両ラッピングに
ファイバーディスク バックアップパッド テーパータイプ 3M(スリーエム)ファイバーディスク バックアップパッド テーパータイプ3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷
テーパータイプのパッドの特徴として、従来のハードタイプのパッドと比較してより広範囲での研磨が可能であり、ディスクの寿命向上に期待が出来ます。 87mm外径のバックアップパッドは、102mm外径のファイバーディスクの中袋に1枚付属されています。 95mmと170mm外径のパッドは、87mmよりも硬いパッドです。
用途溶接ビード除去、面取り作業、仕上げ作業などの金属表面の研磨作業外径(mm)92穴径(mm)15適合外径(Φmm)102
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-063M(スリーエム)
2,007税込2,208
1巻
3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)10or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)30T型方向剥離力(N/cm)23サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 VHBアクリルフォーム構造用接合テープ LSE-060WF 3M(スリーエム)【オーダー】 VHBアクリルフォーム構造用接合テープ LSE-060WF3M(スリーエム)
1,746税込1,921
1巻
3日以内出荷
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合幅(mm)5~150長さ(m)1.5or10or3390度方向剥離力(N/cm)30引張接着力(N/cm2)56剪断接着力(N/cm2)80サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム ピュアリフレ 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム ピュアリフレ3M(スリーエム)
6,990税込7,689
1枚
翌々日出荷
透明度が高く、遮熱性能のあるフィルム。ガラスに近い自然な外観で、近赤外線を84%カットでき日差しの暑さに効果があります。また、防虫効果も併せ持ちます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。フィルム厚さ(μm)76可視光線透過率(%)83紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.8熱貫流率(W/m2・K)5.7日射熱取得率0.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム NANO70S 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム NANO70S3M(スリーエム)
9,990税込10,989
1枚
翌々日出荷
日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。フィルム厚さ(μm)76可視光線透過率(%)69紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.61熱貫流率(W/m2・K)5.6日射熱取得率0.54グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー18 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー183M(スリーエム)
3,990税込4,389
1枚
翌々日出荷
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)20紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.29熱貫流率(W/m2・K)5.8日射熱取得率0.26グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
スコッチブライト バスシャイン 水切りスキージー 3M(スリーエム)スコッチブライト バスシャイン 水切りスキージー3M(スリーエム)
599税込659
1セット(1個)
当日出荷
浴室の壁、床、天井の水切りに。 幅が広く、広い面にも使いやすい。 ダブルブレードでスジ残りしにくい。
ハイパーソフト放熱シート 6510H 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 6510H3M(スリーエム)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)4.9×1012耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)2危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)15絶縁破壊強度(kV/mm)19
両面テープアプリケーターATG888 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG8883M(スリーエム)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
片手で簡単に両面テープを貼り付けられるアプリケーターです。 このアプリケーターを使用すれば、テープのカット、長さの調整、はくり紙の除去作業が不要になり、作業時間が大幅に削減されます。 アプリケーター内ではく離紙を巻き取るので、ゴミが散らからず、現場をクリーンに保てます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定に/自動車内装の不織布固定用/食品、飲料のギミック小袋固定用/POP、サインディスプレイの固定用/雑貨などの固定、各種梱包用トラスコ品番206-7781質量(g)400アズワン品番65-1970-26
スコッチ(R) 透明梱包用テープ ポータブル 3M スリーエム 3M(スリーエム)スコッチ(R) 透明梱包用テープ ポータブル 3M スリーエム3M(スリーエム)
379税込417
1個
当日出荷
厚さわずか2mmの平板コア設計でコンパクト、手軽に持ち運べ、どこでも使用できる。 保管スペースを節約でき、邪魔にならない。デスクへの収納もスマート。 透明梱包用テープながら、カッターやはさみは不要、手でまっすぐ切れ手軽に使用可能。 テープを引き出す際の不快な音がほとんどなく、周囲を気にせずどこでも使うことができる。
用途アウトドア・キャンプで身の回りの整理やグッズの応急補修にテープ、防災備蓄としてテープ幅(mm)48テープ厚さ(mm)2クリア材質特殊ポリプロピレンフィルム、ゴム系粘着剤タイプ梱包テープ形態単品シリーズScotch
【MonotaRO限定】フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス ・伸縮式ランヤード(シングル)セット 3M(スリーエム)【MonotaRO限定】フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス ・伸縮式ランヤード(シングル)セット3M(スリーエム)
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。 作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフル ハーネスと伸縮性ランヤード(シングル)のセット品になります。 軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイック コネクトバックルを採用しています。 個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー 付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。 引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト 調整機能を採用 道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。 しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現 します。 カビや汚れにくくする撥水加工ベルト ランヤードの種別は、シングル・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、 ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm 折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に 吸収します。
用途建設や産業などの高所作業用セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146507幅(mm)ウェブ:25質量(kg)フルハーネス:1.2、ランヤード:0.78ハーネス:黒種類フルハーネス型長さ(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)材質(ランヤード)合金鋼最大使用質量(kg)フルハーネス:128、ランヤード:130ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード 3M(スリーエム)DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード3M(スリーエム)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。 ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。 伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時 には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。 折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果 的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。 ツインタイプでも約1.3kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)ウェブ:25タイプフルハーネス型用材質(フック)合金鋼ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
足付けハンドパッド AP-800H 3M(スリーエム)足付けハンドパッド AP-800H3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1箱(15枚)
当日出荷
従来製品に比べ、均質で密な研磨目を作ることができます また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します
用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に。トラスコ品番180-5180アズワン品番64-8408-06危険物の類別非危険物
ピストルグリップダブルアクションサンダー 3M(スリーエム)ピストルグリップダブルアクションサンダー3M(スリーエム)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
75mm径用のピストル型の小型ダブルアクションサンダーです バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です
用途ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。トラスコ品番149-2674
クロスベルト 957F 3M(スリーエム)クロスベルト 957F3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1箱(20本)ほか
当日出荷から32日以内出荷
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 3M(スリーエム)フッキット トライザクトフィニッシングディスク3M(スリーエム)
6,298税込6,928
1箱(15枚)
当日出荷
霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、磨き作業時の目けし作業に適しています
用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番149-2682
3M ICテストクリップ DIP 用, 16極 3M(スリーエム)3M ICテストクリップ DIP 用, 16極3M(スリーエム)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様極数 = 16コンタクトめっき = ニッケル, 銀パッケージスタイル = DIPICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
フツロサポーター 手くび しっかり保護用 3M(スリーエム)フツロサポーター 手くび しっかり保護用3M(スリーエム)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様【サポートレベル】中程度・固定トラスコ品番161-5926質量(g)78適合部位手首手首周り(cm)14~21
足付けハンドパッド AP-400H 160X120mm #400相当 15枚入り 3M(スリーエム)足付けハンドパッド AP-400H 160X120mm #400相当 15枚入り3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1箱(15枚)
当日出荷
従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します。
用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度400番相当寸法(mm)160×120質量(g)150危険物の類別非危険物
3M エントラップ マット スタンダード・アンバック 3M(スリーエム)3M エントラップ マット スタンダード・アンバック3M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)6グレー材質塩化ビニール(PVC)
3M スリーエム コマンドフック ワイヤーフック 3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドフック ワイヤーフック3M(スリーエム)
1パック(2個)
取扱い終了
コンパウンド QT-1LN 5975R 3M(スリーエム)コンパウンド QT-1LN 5975R3M(スリーエム)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(700mL×6本)
3日以内出荷
新しい配合により切削スピード、仕上がり性が向上しました。 目消し性能と仕上がりを高い次元で両立させた目消し・肌調整用コンパウンド。ワイルドスクラッチが発生しにくいので仕上げ工程が早い。目消し性能に優れるため、より早く、確実な作業が可能。
用途目消し・肌調整用トラスコ品番137-4267危険物の類別非危険物
ロロックユニホイールディスク 3M(スリーエム)ロロックユニホイールディスク3M(スリーエム)
6,198税込6,818
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
色はぎ、錆とり、パテとぎ、凹凸部のバリとり、狭い凹凸部、プレスラインぎわ(ドリップレール等)やルーフ部分の研磨に適します。 平面と側面が使用でき、耐久性があります。研磨力に優れ、均一な仕上がりが得られます。3Mロロックサンダー5360で使用します。
寸法(Φmm)50
ワイヤーマウント 3M(スリーエム)ワイヤーマウント3M(スリーエム)
329税込362
1個
当日出荷
極数6(インシュレータ)黒ピッチ(mm)2定格電圧(V)AC:150 DC:200定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)ニッケル下地金メッキ被覆外径(mm)(適用)1.2適合電線範囲 AWG(#)5.4-7.5