絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,066件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロロックユニホイールディスク 3M(スリーエム)ロロックユニホイールディスク3M(スリーエム)
6,198税込6,818
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
色はぎ、錆とり、パテとぎ、凹凸部のバリとり、狭い凹凸部、プレスラインぎわ(ドリップレール等)やルーフ部分の研磨に適します。 平面と側面が使用でき、耐久性があります。研磨力に優れ、均一な仕上がりが得られます。3Mロロックサンダー5360で使用します。
寸法(Φmm)50
ワイヤーマウント 3M(スリーエム)ワイヤーマウント3M(スリーエム)
329税込362
1個
当日出荷
極数6(インシュレータ)黒ピッチ(mm)2定格電圧(V)AC:150 DC:200定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)ニッケル下地金メッキ被覆外径(mm)(適用)1.2適合電線範囲 AWG(#)5.4-7.5
ベルトサンダー 33573 3M(スリーエム)ベルトサンダー 335733M(スリーエム)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
手の入りにくい箇所の塗膜はがし、ビード研磨、バリ取り、面取りに。 作業に応じて角度を調整できます。レギュレーター内蔵タイプ。モーター側プーリー部分の安全カバー付き。回転数調節レバー付き。
最大回転数(min-1[r.p.m])17000本体質量(g)0.87ベルト速度(m/min)1250空気消費量(m3/min)0.68ベルト寸法(mm)12×330
吸じんファイル用ダストバッグ 3M(スリーエム)吸じんファイル用ダストバッグ3M(スリーエム)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
3M吸じんファイル用簡易集じん機5566用のダストバッグです。
クリーンサンディング ファイル 3M(スリーエム)クリーンサンディング ファイル3M(スリーエム)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。 極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。 3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。
用途フッキットTM パープル クリーンサンディング シートロール 75mmX10M 関連製品寸法(mm)72×175
イージースクラブ ダンプモップ プラス 3M(スリーエム)イージースクラブ ダンプモップ プラス3M(スリーエム)
3,798税込4,178
1パック(2枚)
5日以内出荷
寸法(mm)145×460
ポリイミド耐熱マスキングテープ 3M(スリーエム)ポリイミド耐熱マスキングテープ3M(スリーエム)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆・耐熱保護。特性耐熱、難燃性、耐薬品性
ロロック CPD5 3M(スリーエム)ロロック CPD53M(スリーエム)
29,980税込32,978
1セット(10個)
6日以内出荷
複雑な形状の被研磨物にもよく追従し、クリーニング・仕上げ作業に威力を発揮します。
用途使用工具:コレットチャック式低速グラインダートラスコ品番836-3353材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500外径(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 1067
クリーンサンディングパッド 3M(スリーエム)クリーンサンディングパッド3M(スリーエム)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
オービタルエアサンダー20431用のパッドです。
トラスコ品番836-3358質量(g)70ペーパー寸法(mm)75×1002018年トラスコ掲載ページ5 0514
バーサフロー バイザーカバー 3M(スリーエム)バーサフロー バイザーカバー3M(スリーエム)
8,398税込9,238
1セット(10枚)
当日出荷
バーサフロー(TM)ヘッドギアM-407J、M-307Jの交換用バイザーカバーです。
トラスコ品番757-1275適合機種JADM-307J、JADM-407J、M-307J、M-407J質量(g)62018年トラスコ掲載ページ6 0186
アドフロー 連結管 3M(スリーエム)アドフロー 連結管3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
3M(TM)アドフロー(TM)電動ファン832005Jと3M(TM)バーサフロー(TM)フェイスシールドM-307J及び3M(TM) バーサフロー(TM) フード M-407J、3M(TM)スピードグラス(TM)溶接シールド9100FX Airの接続に使用します。伸縮タイプ、ワンタッチで装着できます。
仕様伸縮タイプトラスコ品番795-3631質量(g)1602018年トラスコ掲載ページ6 0186
リテイナー 3M(スリーエム)リテイナー3M(スリーエム)
4,998税込5,498
1セット(20個)
当日出荷
吸収缶とろ過材を接続する部品です。
仕様吸収缶6001/5911-S1、6002/5911-S1用トラスコ品番753-7441材質ポリプロピレン品名リテイナー2018年トラスコ掲載ページ6 0163
PPS アダプター タイプ6 3M(スリーエム)PPS アダプター タイプ63M(スリーエム)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
トラスコ品番835-9066質量(g)60適合スプレーガンW-300WB-141G取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
水性接着剤 JA-7562 3M(スリーエム)水性接着剤 JA-75623M(スリーエム)
65,980税込72,578
1缶(18kg)
7日以内出荷
速乾性の水性接着剤です。 短時間で十分な初期接着力が得られます。 耐熱性に優れています。 F☆☆☆☆登録製品です。 片面塗布でも接着可能です。 水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。
用途断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003)特性耐熱性乳白色容量(kg)18主成分アクリル共重合体貼合せ可能時間約30秒剥離強度(N/25mm)(対SUS)28.4/180°溶剤危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)(ウェット時)40~80適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
卓上型テープディスペンサー C-25 3M(スリーエム)卓上型テープディスペンサー C-253M(スリーエム)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
セロテープなどに使える、卓上テープディスペンサーです。25mm幅のテープまで装着出来ます。
トラスコ品番835-9069
ヒートスプレッダーテープ 3M(スリーエム)ヒートスプレッダーテープ3M(スリーエム)
4,798税込5,278
1枚ほか
当日出荷から95日以内出荷
Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。 最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。 アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。 打ち抜き加工のとき破片が発生しません。 多層構造のため、柔軟性に優れます。
用途小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。 フラットパネルディスプレイの熱拡散。 LED照明機器の熱拡散・熱伝導。
滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54233M(スリーエム)
59,980税込65,978
1巻
当日出荷
5421の厚手タイプです。 耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています。 潤滑剤などを一切使わずに、表面の滑りの良さを持続します。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの滑り助長と摩擦防止、自動車などのキシミ音の防止、製造ラインでの滑り助長仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番795-2678質量(kg)1引張強度94N/10mm再剥離
関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT38/60SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT38/60SQ用キット3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9117セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)1.16材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)38、60
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1セット(40本)
欠品中
メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ(品番:EPX BIG APP)に使用するノズルです。
適合METAL L用トラスコ品番820-2719全長(mm)85質量(g)6危険物の類別非危険物適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アウトレット型漏水検知器 3M(スリーエム)アウトレット型漏水検知器3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 コンパクトタイプです。
用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)トラスコ品番796-0468適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用材質スチロール樹脂(プレート)質量(g)300使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116外部出力無電圧a接点(漏水)検知方式検知箇所:1ヶ所
ポリイミド耐熱マスキングテープ 3M(スリーエム)ポリイミド耐熱マスキングテープ3M(スリーエム)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護引張強度46N/10mm主な用途電気・電子用特性難燃性・耐薬品性
油とりマット150J 912X1501mm 5枚入り 3M(スリーエム)油とりマット150J 912X1501mm 5枚入り3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1セット(5枚)
当日出荷
床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用材質ポリオレフィン系不織布グレートラスコ品番472-9358長さ(mm)1501形状シート幅(mm)912厚さ(mm)2.5質量(kg)1.95吸油量(L/枚)2.4
ブラックストリッピングパッド 黒 5枚入り 3M(スリーエム)ブラックストリッピングパッド 黒 5枚入り3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1セット(5枚)
当日出荷
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途はく離作業用材質ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
カラビナ 3M(スリーエム)カラビナ3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
腐食しづらい亜鉛メッキ鋼です。 セルフロック式です。
形状オフセットD型ロック機能あり仕様(ゲートオープニング)17.5mmトラスコ品番835-7749質量(g)250破断強度(kN)22(ゲートオープニング 部分16)
イージースクラブフラットモップキット(モップ別売) 3M(スリーエム)イージースクラブフラットモップキット(モップ別売)3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
フラットタイプの吸水専用モップです。 特殊なマイクロファイバー繊維が高い保水量と素早い吸水を両立させます。また乾燥速度にも優れます。
セット内容ハンドル(142mm×直径26mm)、ホルダー(108mm×406mm)×各1本繰り返し・詰め替え対応
スコッチ・ブライト ライトクリーニングたわし 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ライトクリーニングたわし3M(スリーエム)
899税込989
1個
5日以内出荷
研磨粒子を含まないので、コップ・グラス等の食器類をキズつけません。 抗菌スポンジを使用。スポンジの表面についた菌の繁殖を抑制します。 3色(ピンク・キイロ・アオ)、2サイズ(Sサイズ・Lサイズ)で用途に合わせて使い分けができます。
ウエットディスポーザブルモップ専用アタッチメント 3M(スリーエム)ウエットディスポーザブルモップ専用アタッチメント3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1箱(10枚)
7日以内出荷から9日以内出荷
新設計モップが汚れをかき取りながら水分吸収も行います。 使い捨てタイプのモップなので、洗う手間が必要なく衛生的です。
材質ポリプロピレン、CRゴム、オレフィン繰り返し・詰め替え対応
3M 保護めがね ST326 3M(スリーエム)3M 保護めがね ST3263M(スリーエム)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様軽量材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
3M 保護めがね ST166 3M(スリーエム)3M 保護めがね ST1663M(スリーエム)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様オーバーグラス材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
3M 保護めがね PF538 3M(スリーエム)3M 保護めがね PF5383M(スリーエム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様軽量材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
3M 保護めがね PF404 3M(スリーエム)3M 保護めがね PF4043M(スリーエム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様フェースパッド付き防じんタイプ材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
いつでもはがせるクッションゴム 台形 3M(スリーエム)いつでもはがせるクッションゴム 台形3M(スリーエム)
439税込483
1パック(18粒)
当日出荷
耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。ノリ残りが少なく、はがしたいときに剥がせる。
泡立ちゆたか スポンジ ブルー 3M(スリーエム)泡立ちゆたか スポンジ ブルー3M(スリーエム)
179税込197
1個
当日出荷
使用場所キッチントラスコ品番786-7352材質ポリエステル不織布(研磨粒子なし)、ウレタンスポンジ質量(g)9適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
溶接フード 3M(スリーエム)溶接フード3M(スリーエム)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ交換部品
外側溶接フード 3M(スリーエム)外側溶接フード3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
スピードグラス 自動遮光溶接面100Vシリーズ用 交換製品及びオプション製品
用途100シリーズ用フロントカバータイプ交換部品シリーズ100
外側保護プレート(表面硬化)9100用 3M(スリーエム)外側保護プレート(表面硬化)9100用3M(スリーエム)
8,398税込9,238
1箱(5枚)
当日出荷
トラスコ品番795-2651種別表面硬化
液晶フィルター9100XXi 3M(スリーエム)液晶フィルター9100XXi3M(スリーエム)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。 遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。 感度:5段階+2モード調整 紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。 バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用 液晶フィルターサイズ:73mmX107mm 3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能
質量(g)180タイプ交換部品規格EN 379(液晶フィルター)シリーズ9100本体寸法(mm)73×107感度5段階+2モード定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)本体サイズ(mm)73×107溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
フロントカバーキット 3M(スリーエム)フロントカバーキット3M(スリーエム)
4,598税込5,058
1組
欠品中
スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品 フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品
トラスコ品番828-9827タイプ交換部品
バーサフローフードセットS-657J(インナーカバータイプ) 3M(スリーエム)バーサフローフードセットS-657J(インナーカバータイプ)3M(スリーエム)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
3M バーサフロー 電動ファンTR-300シリーズ及び3M バーサフロー 送気マスク用レギュレーターVシリーズと組み合わせてご利用いただけます。ワイドな視界を保ち、不織布でできており軽量です。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。フードは交換が可能です。
トラスコ品番773-7556
バーサフローフードS-607-10(インナーカバータイプ) 3M(スリーエム)バーサフローフードS-607-10(インナーカバータイプ)3M(スリーエム)
63,980税込70,378
1箱
当日出荷
プレミアムヘッド サスペンションタイプ用 交換フード
トラスコ品番473-6249