絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,066件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンダ付プラグ 3M(スリーエム)ハンダ付プラグ3M(スリーエム)
899税込989
1個
43日以内出荷から63日以内出荷
スコッチブライト メタコンディスク 3M(スリーエム)スコッチブライト メタコンディスク3M(スリーエム)
21,980税込24,178
1箱(25枚)
当日出荷
100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。
用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。外径(mm)100穴径(Φmm)16厚さ(mm)4砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム研磨材の構造不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3780
足付けソフトシート 3M(スリーエム)足付けソフトシート3M(スリーエム)
6,290税込6,919
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」 砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 足付けに最適な「こしのある柔らかさ」 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。
種類ワンタッチタイプシートサイズ(mm)130×170危険物の類別非危険物
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル3M(スリーエム)
28,980税込31,878
1セット(36本)
当日出荷
3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に主な用途金属と樹脂、金属同士の接着トラスコ品番479-6179全長(mm)105危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量3.3g適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
セーフ・ティーグ マット 3M(スリーエム)セーフ・ティーグ マット3M(スリーエム)
6,798税込7,478
1枚ほか
当日出荷から23日以内出荷
疲労軽減、滑り防止用マットのエコノミータイプです。
用途組立ラインや厨房の作業場での疲労軽減、滑り防止に。幅(mm)900
導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔)3M(スリーエム)
3,698税込4,068
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)44
ワイヤーコネクタ 3M(スリーエム)ワイヤーコネクタ3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1袋(500個)
当日出荷
接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
用途各種配線用。種類ねじ込み式電線コネクタ定格電圧(V)600規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン仕様難燃性(UL)使用温度範囲(℃)105特性難燃
産業用RJ45 モジュラープラグ4極 3M(スリーエム)産業用RJ45 モジュラープラグ4極3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
29mm長のコンパクトサイズです。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接結線が可能です。EtherCAT、PROFINET、FL-Netなどの産業用イーサネットに使用されるCat5二重シールドケーブルに適合しています。ラッチ折れ防止機構による堅牢構造です。
用途産業用イーサネット。極数4トラスコ品番472-6944材質ボディー、ケース、ラッチ:PBT、カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金形状ストレート質量(g)20種類角型使用温度範囲(℃)-40~70(ケーブル除く)定格電圧(V)AC/DC24定格電流(A)1結合方式ワンタッチ適合コネクタRJ45モジュラージャックコネクタコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)22撚り線(7本撚り)結線方法圧着
カメラリンクケーブル(ライトアングル) 3M(スリーエム)カメラリンクケーブル(ライトアングル)3M(スリーエム)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
コネクタ形状(カメラ側)MDR26pin-(ボード側)MDR26pin
ロロック ディスクパッド(ソフト) 3M(スリーエム)ロロック ディスクパッド(ソフト)3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3Mポリッシングサンダー 7403の専用バックアップパッドです。中心部が雌ネジになっています。 3Mロロックディスクパッド アッセンブリー5540のシャフト無しタイプです。
適合外径75mm用トラスコ品番835-8988危険物の類別非危険物
オーバースプレーガード 300J 3M(スリーエム)オーバースプレーガード 300J3M(スリーエム)
6,798税込7,478
1袋(200枚)
5日以内出荷
適合(部品)フロントキャップ 388トラスコ品番485-5582
ATP測定器ルミノメーター用試薬(冷蔵) 3M(スリーエム)ATP測定器ルミノメーター用試薬(冷蔵)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1袋(100本)
当日出荷
ATPを指標とした洗浄後のモニタリング製品です。ルミノメーターUNG3を使用して測定することで汚染度を定量できます。
保存方法2~8℃保管環境冷蔵
スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR 3M(スリーエム)スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
窓際を快適・安全に。 光が当たるとミラー調の外観になります。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)77
3M  ミニPPS ミキシングカップ 3M(スリーエム)3M ミニPPS ミキシングカップ3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1箱
当日出荷
容量(mL)170
ストライプテープ 5702 3M(スリーエム)ストライプテープ 57023M(スリーエム)
7,598税込8,358
1巻
当日出荷
鮮やかな黄色と黒のストライプです。 摩耗に強く、こすれても色が落ちません。 テープをはがしてものり残りしません。
用途屋内用。 危険表示、区画線。イエロー×ブラックテープ幅(mm)50厚さ(mm)0.13テープ長さ(m)18.2仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番328-4026質量(g)184基材塩化ビニール引張強度27.4N/10mm粘着剤ゴム系粘着力2.55N/10mmアズワン品番1-7221-01
吸水パッド 3M(スリーエム)吸水パッド3M(スリーエム)
1,398税込1,538
1パック(10枚)
当日出荷
6シリーズの面体の内側に吸水パッドを装着することにより、面体内にたまった水滴などを吸水し、排気弁からのタレを防止することが可能となります。
適合本体3Mマスク6000シリーズ
CC-Link接続用プラグ 3M(スリーエム)CC-Link接続用プラグ3M(スリーエム)
769税込846
1個
欠品中
極数5種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレートボディ/黒カバー/赤定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加使用温度(℃)-20~75定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂結合方式ワンタッチ材質(コンタクト)銅合金適合電線径(Φmm)2.2~3.0導体サイズ(mm2)0.50(AWG20)
ボックスヘッダー(直角型) 3M(スリーエム)ボックスヘッダー(直角型)3M(スリーエム)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
10極から64極までの11種類の極数バリエーション ソケットコネクタの固定と取り外しを容易にするイジェクタラッチ付 はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールへのストレス緩和に有効なマウンティングホール付 4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止
仕様はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと適合コネクタ/ソケットコネクタ基板/厚み1.6mm形状アングルタイプスタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直角型種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)スプリングピン/ステンレススチールコンタクト形状オスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき)テール長(mm)2.8結線方法基板実装形状(イジェクタラッチ)ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
フロリナート(フッ素系不活性液体) 3M(スリーエム)フロリナート(フッ素系不活性液体)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
899,800税込989,780
1缶(20kg)
欠品中
優れた電気絶縁性と熱特性を有します。高温、低温を問わずほとんどの溶剤に溶解しません。熱的化学的に安定性が高い。各種部材との適合性に優れる。表面張力、粘度が低い。非危険物、不燃性、実用上無毒、無臭で安全性が高い。オゾン破壊係数がゼロ。
用途半導体製造装置の熱媒体・ブラインに。化学合成や環境試験室などの低温冷却。電子機器の絶縁冷却。
コンパウンド ポリッシュ エクストラファイン白 3M(スリーエム)コンパウンド ポリッシュ エクストラファイン白3M(スリーエム)
28,980税込31,878
1個(3.7L)
当日出荷
適度な研磨力と、白ボケの発生しにくい仕上げを両立したコンパウンドです
仕様研磨力/小、仕上げ/極細トラスコ品番336-1390
クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。 ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。 吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。
用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。外径(mm)127砥粒酸化アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類酸化アルミニウム最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)
フィニッシングロール 小巻 3M(スリーエム)フィニッシングロール 小巻3M(スリーエム)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
幅(mm)95種類シリコンカーバイト長さ(m)7
305EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)305EA トライザクトベルト3M(スリーエム)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10本)
30日以内出荷から61日以内出荷
バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。複雑な形状にも追従します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒種類WA基材レーヨン布(JEwt)乾式専用寸法・サイズ(mm)100×915砥粒WA
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
559税込615
1個
5日以内出荷から35日以内出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムEMI/ESD対策品片手で着脱できるワンタッチロック一体成形シェルに匹敵する仕上がりと強度
仕様誤挿入キーなし材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRプラグコネクタコンタクト形状オス
3Mダスターキット 3M(スリーエム)3Mダスターキット3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
全長(mm)610~1300材質(シート)ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布/再生繊維含む)
メンテナンスソーベント 3M(スリーエム)メンテナンスソーベント3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1箱(12本)
当日出荷
オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するメンテナンスソーベントは、水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。メンテナンスソーベントは自重の約10倍の吸収力があります。
形状ブーム寸法(mm)Φ76×120吸収量(L/箱)47トラスコ品番218-8007種別メンテナンスソーベント質量(g/本)360対応オイル、水、有機溶剤
セーフティグラス ヌーヴォ クリア 3M(スリーエム)セーフティグラス ヌーヴォ クリア3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ポピュラーなレトロスタイル。 ポリカーボネートレンズによる耐衝撃性機能。 3段階(0~10mm)長さ調節可能なテンプルで優しい装着感覚を持続。 独特なサイドシールド構造により保護性能増強。 保護フレーム加工なので、上からの落下物に対して眉をプロテクト。 ソフトノーズクリップによる最良の装着感覚。 ANSI Z 87.1の安全基準に適合。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番344-7049形状一眼型質量(g)35規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ防曇材質(フレーム)ナイロン調整機能長さ調整可
ウレタンコーティング 3M(スリーエム)ウレタンコーティング3M(スリーエム)(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1パック(250mL)
6日以内出荷
2液のウレタンタイプのため、乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。粗い肌の補修に適しています
灰色形態バッグ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
防毒マスク 3100SR/3200SR 3M(スリーエム)防毒マスク 3100SR/3200SR3M(スリーエム)
28,980税込31,878
1箱(10個)
5日以内出荷
装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。
用途塗装作業にタイプ防毒マスク用面体 / 半面形
スコッチキャスト 低圧接続レジンキット 3M(スリーエム)スコッチキャスト 低圧接続レジンキット3M(スリーエム)
35,980税込39,578
1組(1組)
3日以内出荷
使い捨て式防じんマスク クールフローバルブ仕様 3M(スリーエム)使い捨て式防じんマスク クールフローバルブ仕様3M(スリーエム)
33,980税込37,378
1ケース(10箱×10枚)
当日出荷
クールフローバルブの採用で、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。
区分DS1質量(g)18以下(平均13)国家検定合格番号第TM353号使用限度時間(h)12吸気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下(32)排気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下(25)捕集効率(%)(粒子)80以上(平均98.4)アズワン品番9-021-21指定防護係数4
ミニカメラリンク規格準拠品 ねじ 3M(スリーエム)ミニカメラリンク規格準拠品 ねじ3M(スリーエム)
56税込62
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
LANケーブルCat5eRJ45パッチコード 3M(スリーエム)LANケーブルCat5eRJ45パッチコード3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から52日以内出荷
極数8接続方式ストレート適合電線範囲 AWG(#)26
バーサフロー電動ファン交換部品 ロングバッテリー 3M(スリーエム)バーサフロー電動ファン交換部品 ロングバッテリー3M(スリーエム)
42,980税込47,278
1個
欠品中
適合本体バーサフローTR-300シリーズ
ラッピングフィルム 1枚入り 3M(スリーエム)ラッピングフィルム 1枚入り3M(スリーエム)
589税込648
1セット(2枚)
当日出荷
厚みが均一で表面が平滑なポリエステルフィルムに、大きさを精密にそろえた砥粒をコーティングしたラッピングフィルムです。プラスチック製品、プラスチック模型のキズ取り・バイク用ヘルメット等の高級塗装品の手入れに最適です。各種部品の精密仕上げ、メンテナンス・爪磨きに最適です。耐水・耐油性、乾式・湿式の両方に使用可能です。色で番手が確認できます。使いやすい大きさ・形に切って使えます。
用途精密機器の部品研磨・金属磨き、仕上げ、貴金属の磨き・プラスチック製品の研磨。材質酸化クロム粒度0.5ミクロン(#10000相当)深緑寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×280×1
DBI-サラ フルハーネス回転式ベルトアジャスターモデル・巻き取り式ランヤード軽量セット 3M(スリーエム)DBI-サラ フルハーネス回転式ベルトアジャスターモデル・巻き取り式ランヤード軽量セット3M(スリーエム)
41,980税込46,178
1キット
当日出荷
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。 ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。 肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。 太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。 ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。 調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。 ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類ランヤード:タイプ1関連資料(0.1MB)最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.6(伸長時)脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト
あごひも2 3M(スリーエム)あごひも23M(スリーエム)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ヘッドギア(M-307J、M-407J、9100MP)の交換用あごひもです。
スコッチ・ブライト ツイスト 中性床用クリーナー T-033 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ツイスト 中性床用クリーナー T-0333M(スリーエム)
8,998税込9,898
1箱(2本)
29日以内出荷
無駄のない、正確な希釈を可能にするツイストシステムを採用した中性タイプの濃縮洗剤です。中性なので床面のワックスの光沢を落とすことがほとんどありません。
用途床面の清掃に最適です。材質水、有機溶剤、非イオン系界面活性剤質量(g)2300容量(L)2
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP105 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP1053M(スリーエム)
55,980税込61,578
1箱(12個)
5日以内出荷
高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着その他【立ち上がり強度発現時間】20分適合【ガン】EPX P/A 2淡黄色半透明容量(mL)48.5可使時間(分)3硬化時間(時間)48危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP125 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP1253M(スリーエム)
55,980税込61,578
1箱(12個)
5日以内出荷から8日以内出荷
高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)48.5可使時間(分)25危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性