絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,068件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤードフック用視認性シール 3M(スリーエム)ランヤードフック用視認性シール3M(スリーエム)
479税込527
1枚
当日出荷
安全帯のフックを目立たせるためのシールです。スコッチカルフィルムを用いた、耐候性に優れたタイプです。
縦(mm)115横(mm)100
スピードグラスTM 外側保護プレート 3M(スリーエム)スピードグラスTM 外側保護プレート3M(スリーエム)
8,998税込9,898
1袋(5枚)
5日以内出荷
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
用途外側保護用プレートトラスコ品番544-9767適合本体G5-02
ランヤードキーパー 3M(スリーエム)ランヤードキーパー3M(スリーエム)
3,898税込4,288
1箱(5袋×1組)
翌々日出荷
DBI-サラ フルハーネス用反射パッド 3M(スリーエム)DBI-サラ フルハーネス用反射パッド3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1組(2枚)
当日出荷
フルハーネスのベルトに装着することにより、視認性が向上し、暗い環境でも作業者の存在が分かりやすくなります。
トラスコ品番278-0284材質生地/縫製糸:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン/ポリエステル長さ(mm)140幅(mm)55厚さ(mm)10イエロー適合ベルト幅(mm)50グリーン購入法適合
PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 3M(スリーエム)PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓3M(スリーエム)
41,980税込46,178
1組ほか
当日出荷
外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
DBI-サラ ワークポジショニング用ベルト 3M(スリーエム)DBI-サラ ワークポジショニング用ベルト3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
柱上等の作業の際に、ワークポジショニング用としてご使用頂けます。メッシュ素材の幅広・厚手のパッドにより、快適なワークポジショニング作業を実現します。高所作業の墜落制止用には、フルハーネス・ランヤードとの併用をお願い致します。
用途電柱・柱上等、高所作業におけるワークポジショニング用。U字吊り用。
DBI-サラ Lad-Saf  垂直親綱シリーズ 3M(スリーエム)DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱シリーズ3M(スリーエム)
3,298税込3,628
1袋(1個)ほか
当日出荷
既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備に後付け可能な墜落防止用垂直親綱シリーズです。設備への加工が不要で、U ボルトとナットでのシンプルな施工で設置可能です。
用途既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備用。
インラインヒューズホルダ 20A 32V 1袋 5個入 3M(スリーエム)インラインヒューズホルダ 20A 32V 1袋 5個入3M(スリーエム)
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:19mm●定格電流:20A●定格電圧:32V●リード長さ:1.02 → 1.6mm●コード番号:237-2879アズワン品番65-8054-33
基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 3M(スリーエム)基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列3M(スリーエム)
749税込824
1個
7日以内出荷
3M 2500シリーズ2.54 x 2.54 mm低プロファイル4ウォールシュラウド基板ヘッダ3M の 2500 シリーズ 2.54 x 2.54 mm 4 ウォールシュラウド基板接続用ヘッダは、低プロファイルの省スペース設計で、SMT、スルーホール、ストレート及びライトアングル基板実装構成のタイプが用意されています。 これらの2.54 mm 2500シリーズ基板接続用ヘッダは、挿入を正確に行えるようにスロットのセンターが分極化されています。また、分極化されたスロットが2つあるため、その他の競合する分極化の設計にも対応します。2500シリーズの各種基板接続用ヘッダコネクタには、鉛を使用しないはんだ付け作業に適した高温(260℃)の黒色PCTハウジング(部品番号には「N」が付いています)が付属しており、高温ハウジング付きのスルーホール基板接続用ヘッダは、ペーストインホール式のリフローはんだ付け技術に最適です。 品番 (N)25xx-xx02 は、基板厚 1.57 mm で使用できます 品番 (N)25xx-xx03 は基板厚 2.39 ~ 3.18 mm で使用できます これらのヘッダで使用できるラッチについては、品番 ; 192-7782 を参照してください 192-7782 を参照してください これらのシュラウド付き基板接続用ヘッダには、ソケットリテーナクリップも用意されています。 ; 代表品番 323-8220 を参照してください特長と利点低プロファイルの省スペース設計 センタースロット極性化により、誤挿入を防止し、挿入時間を短縮 デュアルスロット極性化により、競争力のある極性設計との互換性が向上( 6、8、10 極ではありません) ソケットを所定の位置にロックし、振動が発生しやすい環境での接続の信頼性を高めるオプションのリテーナクリップ。用途基板接続用ヘッダは、2 枚の基板を接続するために使用します。このため、基板のはんだ付けや配線が不要で、時間を節約できます。また、2 枚目のボードが故障した場合でも、簡単に取り外すことができます。3M を選ぶ理由3M は、コンピューティング及び電子接続における信頼性の高い名称です。RS Components の優れたカスタマーサービスと組み合わせることで、3M は、さまざまな業界や用途向けの専門的な接続ソリューションを提供します。
仕様●シリーズ:2500●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:2.0A●コード番号:542-8958アズワン品番65-7787-48
ステイマーク (L715)【NETIS】路面補修材 3M(スリーエム)ステイマーク (L715)【NETIS】路面補修材3M(スリーエム)
58,980税込64,878
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
路面補修、道路標示のマスキングに使用する貼付式路面補修シートです。マット調黒色の柔軟性・耐久性のある合成ゴムをベースにした素材で短期間で路面になじみ、表面に散布した滑り止め骨材により雨天時のスリップ防止効果もあります。また、ネット構造により材料破断を抑え撤去作業時間を短縮できます。さらに、感圧性接着剤がついており、特別な機械なしで既設の道路標示の上から簡単に施工できます。メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に使用されています。合成ゴム素材で騒音・振動の軽減効果も期待されます。常温合材等で埋め戻したあとパッチングすることにより合材の脱離防止になり補修部分を長持ちさせるとともに短時間で補修・交通開放できます。国土交通省の新技術情報提供システムNETISに新技術名称「貼付式路面補修シート」としてNETIS登録番号:TH-120006-Aで登録されました。
用途メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に。仕様ライナー有形状非反射印刷危険物の類別非危険物NETIS番号TH-120006-A
3M プライマー P-48N 4L 3M(スリーエム)3M プライマー P-48N 4L3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1缶
3日以内出荷
「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。形状4リッター缶容量(L)4危険物の類別非危険物
スコッチレーン白 0.3tX150mm×45.7 CV0004 3M(スリーエム)スコッチレーン白 0.3tX150mm×45.7 CV00043M(スリーエム)
35,980税込39,578
1巻
5日以内出荷
短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。仕様ライナー無形状反射寸法(mm)150×45700印刷危険物の類別非危険物
プラスチックリペア パテ ミニ 3M(スリーエム)プラスチックリペア パテ ミニ3M(スリーエム)
23,980税込26,378
1ケース(47.3mL×6本)
3日以内出荷
2液混合型エポキシ系パテです。PP、FRPなどの樹脂に対する作業性に優れます。エッジ部分の密着が良好です。硬化後の柔軟性に優れます。・可使時間 5分以内(25℃)・研磨可能時間 18分以上(25℃)・塗装 20分以上後に可能(25℃)
用途バンパー、樹脂フェンダーなどの補修用表面成形パテに。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。付属品ミキシングノズル1本入り危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量47.3kg
パネルボンドミニ 3M(スリーエム)パネルボンドミニ3M(スリーエム)
27,980税込30,778
1ケース(50mL×6本)
4日以内出荷
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車パネル交換組み付け作業に使用します。作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途ドアアウターパネル、クォーターパネル、ルーフパネル、トラックの荷台部分のサイドパネルなどのパネル交換作業に。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。仕様パネル・フレーム、パーツ、3次元形状用付属品ミキシングノズル1本入り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量50kg特性防水、防錆
スコッチ マスキングテープ 233プラス 3M(スリーエム)スコッチ マスキングテープ 233プラス3M(スリーエム)
21,980税込24,178
1箱(24巻)
当日出荷
のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。120℃、30分の乾燥に耐えます。
トラスコ品番108-9831材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)24厚さ(mm)0.17長さ(m)55
【オーダー】ダイノック ネオ壁・天井用 PS 3M(スリーエム)【オーダー】ダイノック ネオ壁・天井用 PS3M(スリーエム)
8,240税込9,064
1枚
3日以内出荷
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。 NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに最適なフィルムです。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。幅(mm)1220サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイノック ホワイトボードフィルム 3M(スリーエム)【オーダー】ダイノック ホワイトボードフィルム3M(スリーエム)
13,780税込15,158
1枚
3日以内出荷
壁やパーテーションに貼ることのできる、ホワイトボードフィルムです。 貼るだけなので手軽にクリエイティブなスペースを作り出せます。 こちらのシートは光沢タイプで快適な消去性を持つ、ホワイトボード専用フィルムです。 ホワイトボードの書き消しの機能を重視される方におすすめです。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイノック ヘアラインメタル ME 3M(スリーエム)【オーダー】ダイノック ヘアラインメタル ME3M(スリーエム)
9,850税込10,835
1枚
3日以内出荷
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220サービス分類オーダー・加工
ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10 3M(スリーエム)ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー103M(スリーエム)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
初期接着力に優れ、粗面にも接着可能な両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
用途モルタルや木材など粗面の接着・シールに。厚さ(mm)1長さ(m)14
超高分子量ポリエチレンテープ5417 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ54173M(スリーエム)
8,298税込9,128
1巻
当日出荷
基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 帯電防止機能があるため帯電防止用途でもご使用頂けます。 静電気の発生も防止します。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。 帯電防止用途に。
ポリエチレンフィルムテープ483 3M(スリーエム)ポリエチレンフィルムテープ4833M(スリーエム)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から9日以内出荷
薬品容器などの封かんや色分けに便利な高耐熱カラーテープです。 良く伸びるので段差に良く馴染みます。 耐薬品性と耐熱性に優れています。 剥がした際にノリ残りが少ないテープです。
用途薬品容器のシールや封緘に。 屋外での固定やシールに。
接着剤転写テープ 高タックタイプ 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 高タックタイプ3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。 高い初期接着性を持ち粗面に対しても貼りつきやすく金属、ガラス、木、紙、プラスチックなどいろいろな素材に対応します。
用途金属、プラスチックなどの貼り付け。
ポリエステル基材両面粘テープ(片側中粘着) 片側中粘着 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘テープ(片側中粘着) 片側中粘着3M(スリーエム)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
ポリエステル基材の両面に接着力の違う2種類のアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。 弱粘着面はある程度の接着性がありながら再剥離性も備え、糊残りしにくい粘着剤を使用しています。
用途各種部材の仮固定、フィルム材の仮固定など。
DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット 3M(スリーエム)DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット3M(スリーエム)
42,980税込47,278
1セット
当日出荷
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時)腿バックルワンタッチ
【オーダー】ダイノック ソリッドカラー PS-11 3M(スリーエム)【オーダー】ダイノック ソリッドカラー PS-113M(スリーエム)
5,690税込6,259
1枚
3日以内出荷
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(g)500長さ(m)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイノック セラミック/タイル AE-16 3M(スリーエム)【オーダー】ダイノック セラミック/タイル AE-163M(スリーエム)
8,810税込9,691
1枚
3日以内出荷
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(g)500長さ(m)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイノック コンクリート CN 3M(スリーエム)【オーダー】ダイノック コンクリート CN3M(スリーエム)
8,040税込8,844
1枚
3日以内出荷
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(g)500長さ(m)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイノック ウッドグレイン WG-16 3M(スリーエム)【オーダー】ダイノック ウッドグレイン WG-163M(スリーエム)
7,250税込7,975
1枚
3日以内出荷
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(g)500長さ(m)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) FW 3M(スリーエム)【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) FW3M(スリーエム)
16,280税込17,908
1枚
3日以内出荷
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(g)500長さ(m)1耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) AE 3M(スリーエム)【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) AE3M(スリーエム)
13,950税込15,345
1枚
3日以内出荷
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(g)500長さ(m)1耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない)サービス分類オーダー・加工
カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ 3M(スリーエム)カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格 ”PoCL規格 に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Full Configurationで規格準拠品です。高速・高解像度の固定用途で使用可能です。
用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス材質ポリ塩化ビニル(PVC)、発泡ポリエチレンケーブル:ベージュタイプPocl/固定用/Full Configurationコネクタカメラ側:SDR⇔MDR/ストレート、ボード側:SDR⇔MDR/ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】スコッチティント 防虫 IS2CLAR 防虫フィルム 1270mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 防虫 IS2CLAR 防虫フィルム 1270mm3M(スリーエム)
10,900税込11,990
1巻
3日以内出荷
走光性のある虫に対して、有効な防虫フィルムです。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 透明度の高いフィルムなので、ガラスの透明性は損ないません 金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1270質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)76サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE35SIAR シルバー35 1524mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE35SIAR シルバー35 1524mm3M(スリーエム)
12,900税込14,190
1巻
3日以内出荷
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1524質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)77サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 遮熱 RE87CLIS ピュアリフレ87 1270mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 遮熱 RE87CLIS ピュアリフレ87 1270mm3M(スリーエム)
14,900税込16,390
1巻
3日以内出荷
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1270質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)76サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 遮熱(NANOシリーズ) NANO90S 1524mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 遮熱(NANOシリーズ) NANO90S 1524mm3M(スリーエム)
26,900税込29,590
1巻
3日以内出荷
高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。 金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1524質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)76サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファサラ グラデーション SH2FGLO ロンターノ 1270mm 3M(スリーエム)【オーダー】ファサラ グラデーション SH2FGLO ロンターノ 1270mm3M(スリーエム)
13,900税込15,290
1巻
3日以内出荷
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。 フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1270質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)81サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファサラ ボーダー SH2FGSL-G スラット グラッセ 1270mm 3M(スリーエム)【オーダー】ファサラ ボーダー SH2FGSL-G スラット グラッセ 1270mm3M(スリーエム)
13,900税込15,290
1巻
3日以内出荷
線の太さや濃さのバリエーションが豊富にあり、目隠し度合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1270質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)83サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2EMES エッセン 1270mm 3M(スリーエム)【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2EMES エッセン 1270mm3M(スリーエム)
8,990税込9,889
1巻
3日以内出荷
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1270質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)120サービス分類オーダー・加工
3M パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル3M(スリーエム)
4,598税込5,058
1袋(5個)ほか
当日出荷から66日以内出荷
パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。 重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式HVLPノズル 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式HVLPノズル3M(スリーエム)
8,698税込9,568
1袋(10個)ほか
当日出荷から66日以内出荷
パフォーマンススプレーガン専用の圧送式取替式ノズルです。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
危険物の類別非危険物